ファミリー名 = STM32F1。パッケージタイプ = LQFP。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 100。デバイスコア = ARM Cortex M3。データバス幅 = 32bit。プログラムメモリサイズ = 768 kB。最大周波数 = 72MHz。RAMサイズ = 96 kB。USBチャンネル = 1。PWMユニット数 = 12 x 16 bit。SPIチャンネル数 = 3。標準動作供給電圧 = 2 → 3.6 V。幅 = 14.2mm。STM32F103シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronicsデバイス STM32F103 Cortex-M3コア、処理速度72 MHzのCPU及び最大1 MBのフラッシュを搭載 モータ制御周辺機器、CAN及びUSBフルスピードインターフェイスで構成 STM32シリーズARM Cortex-M3 32ビットのフラッシュマイクロコントローラは、低消費電力、低電圧で動作し、優れた性能とリアルタイム機能を発揮します。 組み込み用途向けに多様なパッケージタイプを用意しています。 MCUアーキテクチャは使いやすいSTM32プラットフォームを採用しており、モータドライブ、PCやゲーム、HVACを含む用途、及び産業用途で機能します。. 32ビットRISC ピン配列ソフトウェア互換 SRAM最大96 Kb フラッシュ最大1 MB 電源: 2 → 3.6 V 使用温度範囲: -40 → +85 ℃又は-40 → +105 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(90個)
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
ファミリー名 = STM32F1。パッケージタイプ = LQFP。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 100。デバイスコア = ARM Cortex M3。データバス幅 = 32bit。プログラムメモリサイズ = 128 kB。最大周波数 = 72MHz。RAMサイズ = 20 kB。USBチャンネル = 1 x デバイス。PWMユニット数 = 1 x 16 bit。SPIチャンネル数 = 2。標準動作供給電圧 = 2 → 3.6 V。幅 = 14.2mm。STM32F103シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronicsデバイス STM32F103 Cortex-M3コア、処理速度72 MHzのCPU及び最大1 MBのフラッシュを搭載 モータ制御周辺機器、CAN及びUSBフルスピードインターフェイスで構成 STM32シリーズARM Cortex-M3 32ビットのフラッシュマイクロコントローラは、低消費電力、低電圧で動作し、優れた性能とリアルタイム機能を発揮します。 組み込み用途向けに多様なパッケージタイプを用意しています。 MCUアーキテクチャは使いやすいSTM32プラットフォームを採用しており、モータドライブ、PCやゲーム、HVACを含む用途、及び産業用途で機能します。. 32ビットRISC ピン配列ソフトウェア互換 SRAM最大96 Kb フラッシュ最大1 MB 電源: 2 → 3.6 V 使用温度範囲: -40 → +85 ℃又は-40 → +105 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(90個)
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
ファミリー名 = STM32F1。パッケージタイプ = VFQFPN。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 36。デバイスコア = ARM Cortex M3。データバス幅 = 32bit。プログラムメモリサイズ = 128 kB。最大周波数 = 72MHz。RAMサイズ = 20 kB。USBチャンネル = 1。PWMユニット数 = 1 x 16 bit。SPIチャンネル数 = 1。標準動作供給電圧 = 3.6 V。幅 = 6.125mm。STM32F103シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronicsデバイス STM32F103 Cortex-M3コア、処理速度72 MHzのCPU及び最大1 MBのフラッシュを搭載 モータ制御周辺機器、CAN及びUSBフルスピードインターフェイスで構成 STM32シリーズARM Cortex-M3 32ビットのフラッシュマイクロコントローラは、低消費電力、低電圧で動作し、優れた性能とリアルタイム機能を発揮します。 組み込み用途向けに多様なパッケージタイプを用意しています。 MCUアーキテクチャは使いやすいSTM32プラットフォームを採用しており、モータドライブ、PCやゲーム、HVACを含む用途、及び産業用途で機能します。. 32ビットRISC ピン配列ソフトウェア互換 SRAM最大96 Kb フラッシュ最大1 MB 電源: 2 → 3.6 V 使用温度範囲: -40 → +85 ℃又は-40 → +105 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
ファミリー名 = STM32F4。パッケージタイプ = UFQFPN。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 48。デバイスコア = ARM Cortex M4。データバス幅 = 32bit。プログラムメモリサイズ = 512 kB。最大周波数 = 100MHz。RAMサイズ = 128 kB。USBチャンネル = 1。標準動作供給電圧 = 1.7 → 3.6 V。ADC数 = 16 x 12ビットMbps。STM32F411マイクロコントローラ、STMicroelectronics. STM32F411xC / xEマイクロコントローラは、高性能ARM Cortex-M4 32ビットRISCコアをベースにするSTM32 Dynamic Efficiencyに属します。 このマイクロコントローラは、単精度の浮動小数点ユニット(FPU)を搭載し、最大100 MHzの周波数で動作します。 実行モードと停止モードで卓越した低消費電力量を達成しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥989
税込¥1,088
7日以内出荷
ファミリー名 = STM32F3。パッケージタイプ = LQFP。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 100。デバイスコア = ARM Cortex-M4。データバス幅 = 32bit。プログラムメモリサイズ = 256 kB。最大周波数 = 72MHz。RAMサイズ = 32 kB。USBチャンネル = 1。SPIチャンネル数 = 3。標準動作供給電圧 = 2 → 3.6 V。幅 = 14.2mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(90個)
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
ファミリー名 = STM32F1。パッケージタイプ = LQFP。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 100。デバイスコア = ARM Cortex M3。データバス幅 = 32bit。プログラムメモリサイズ = 128 kB。最大周波数 = 72MHz。RAMサイズ = 64 kB。USBチャンネル = 1 x OTG。PWMユニット数 = 1 x 16 bit。SPIチャンネル数 = 3。標準動作供給電圧 = 2 → 3.6 V。幅 = 14.2mm。STM32F105/107シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. Cortex M3コアを搭載したSTMicroelectronics STM32F105/107 プロセッサは、最大72 MHzで動作します。 STM32シリーズは、ARMベースの32ビットMCU、16ビットタイマ、CAN、ADC、USB 2.0フルスピードインターフェイス / OTG、イーサネットMAC及び通信インターフェイス(I ;sup>2 ;/sup>C、SPI、UART)で構成されています。 STM32 ARM Cortex-M3 32ビットフラッシュマイクロコントローラは、低電圧、低消費電力で動作し、リアルタイム機能を発揮します。 MCUアーキテクチャは使いやすいSTM32プラットフォームを採用しており、3つの異なるパッケージを用意しています。 これらの組み込みデバイスは、モータドライブ、プリンタ、スキャナ、アラームなどの用途、及び産業用途で機能します。. ARMのCortexインテリジェントプロセッサ 使用温度範囲: -40 → +85 ℃ 電源: 2 → 3.6 V フラッシュメモリ: 最大256 Kb SRAM: 最大64 Kb 省電力モードのセット
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(90個)
¥88,980
税込¥97,878
7日以内出荷
ファミリー名 STM32F4。パッケージタイプ LQFP。実装タイプ 表面実装。ピン数 144。デバイスコア ARM Cortex M4。データバス幅 32bit。プログラムメモリサイズ 512 kB。最大周波数 168MHz。RAMサイズ 192 4 kB。USBチャンネル 2。PWMユニット数 1 32 bit。SPIチャンネル数 3。標準動作供給電圧 3.6 V。ADC数 24 12ビットmm。STM32F407 417マイクロコントローラ、STMicroelectronics. STM32 F407/417 高性能ARM ;sup>R ;/sup>Cortex M4ベースのマイクロコントローラは、168 MHz動作周波数に革新的な周辺機器を統合します。さらに、CMOSセンサ用のEthernet MAC及びカメラインターフェイスも備えています。 STM32 F407/417 32ビットフラッシュMCUは、デジタル信号処理(DSP)命令を備えた浮動小数点ユニット(FPU)と、アプリケーションセキュリティを高めるメモリ保護ユニット(MPU)を装備しています。 STの STM32F417 マイクロコントローラは、暗号化 ハッシュプロセッサを内蔵し、AES 128、192、256、Triple DES、ハッシュ(MD5、SHA-1)のハードウェアアクセラレーションを提供します。 STMicroelectronics STM32 F407/417 高性能業界標準コアアーキテクチャには、接続済みの拡張周辺機器とI/Oが付属しています。 これにはADC、DAC、RTC、16ビットタイマ(モータコントロール用の2つのPWMタイマを含む)、32ビットタイマが含まれます。 真の乱数ジェネレータ(RNG)も含まれます。 さらに、一連の節電モードにより、低電力アプリケーション設計が可能になります。 モータドライブやアプリケーションコントロール、産業用途(インバータ、PLC、スキャナ、HVAC、ビデオインターコム、家庭用オーディオ機器、医療機器)など、幅広い用途に対応します。. 168 MHz CPU 210DMIPS ARTアクセラレータ(ダイナミック電源スケール) 12ビットDAC、12ビットADC タイマ: 16ビット及び32ビット 使用温度範囲: 40 +85 ℃及び40 +105 電源: 1.8 3.6 標準及び高度な通信機能 I ;sup>2 ;/sup>C、SPI、I ;sup>2 ;/sup>S全二重(内部オーディオPLL専用) USART、UART USB OTG FS、USB OTG HS、CAN SDIO MMCインターフェイス 真の乱数ジェネレータ フラッシュメモリ: 最大1 MB、SRAM: 最大192 KB、バックアップRAM: 最大4 KB 暗号化 ハッシュプロセッサ (STM32F417のみ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(60個)
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
ファミリー名 = STM32F4。パッケージタイプ = LQFP。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 64。デバイスコア = ARM Cortex M4。データバス幅 = 32bit。プログラムメモリサイズ = 128 kB。最大周波数 = 100MHz。RAMサイズ = 32 kB。USBチャンネル = 0。標準動作供給電圧 = 1.7 → 3.6 V。幅 = 10mm。STMicroelectronics STM32F410 シリーズ マイクロコントローラ. STM32F410 マイクロコントローララインは、 STM32 F4 シリーズのエントリレベルの製品です。Cortex-M4 コアと浮動小数点ユニットを搭載しています。バランスのとれた性能と電力効率を必要とするアプリケーション向けに設計されています。組み込みメモリと周辺機器が小型のパッケージ内に高度に集積化されています。. STM32F410は、100 MHzで125 DMIPS / 339 CoreMarkのパフォーマンスを発揮 フラッシュメモリの実行(0 待機状態) ART アクセラレータとダイナミック電力スケーリングによる効率性 最大9個の通信インターフェイス 2.4 Mspsに達する12ビットADCと12ビットDAC 最大9個のタイマ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
ファミリー名 = STM32F3。パッケージタイプ = LQFP。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 64。デバイスコア = ARM Cortex M4。データバス幅 = 32bit。プログラムメモリサイズ = 256 KB。最大周波数 = 72MHz。RAMサイズ = 40 kB。USBチャンネル = 1。PWMユニット数 = 1。SPIチャンネル数 = 3。標準動作供給電圧 = 2. →3.6 V。ADC数 = 22 x 12 ビットmm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(160個)
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
ファミリー名 STM32F3。パッケージタイプ LQFP。実装タイプ 表面実装。ピン数 48。デバイスコア ARM Cortex M4。データバス幅 32bit。プログラムメモリサイズ 64 kB。最大周波数 72MHz。RAMサイズ 16 kB。USBチャンネル 1。PWMユニット数 1 16 bit。SPIチャンネル数 3。CANチャンネル数 1。幅 7.2mm。STM32F373/383シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronics ARM ;sup>R ;/sup> Cortex STM32 F373/383 製品の混合シグナルマイクロコントローラは、組み込み用途向けのマイクロコントローラです。 STM32 F3 シリーズ32ビットフラッシュMCUは、高性能と業界標準のコアアーキテクチャで浮動小数点ユニット(FPU)及びデジタル信号処理(DSP)を提供します。 72 MHz周波数製品で機能する32ビットARM ;sup>R ;/sup> Cortex M4コアは、RTC、温度センサ、静電容量型タッチセンサを含む多くの内蔵周辺機器を備えています。 STM32F373/383 16ビットシグマデルタADCは、スマートメータやバイオメトリックセンサの高精度センサ向けです。 さらに、RAM用のCCMアーキテクチャで、ユーザは速度が重視されるルーチンを実行できます。. STM32 F373 383ハードウェアの特性: 浮動小数点ユニット(FPU)、メモリ保護ユニット(MPU)、組み込みトレースマクロセル(ETM) フラッシュメモリ: 最大256 KB SRAM: 最大32 KB 通信インターフェイス: I2C、SPI、I2S、USART、CAN コア: ARMR 32ビットCortex M4 CPU (72 MHz最大) 高速 超高速コンパレータ オペアンプ、プログラム可能ゲイン(PGA)付き 12ビットDAC、5 MSPS付き12ビットADC モータ制御タイマ(144 MHz) CCM (コア結合メモリ) 2.0 3.6 V動作 温度範囲: -40 +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
ファミリー名 = STM32L0。パッケージタイプ = LQFP。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 64。デバイスコア = ARM Cortex M0+。データバス幅 = 32bit。プログラムメモリサイズ = 32 kB。最大周波数 = 32MHz。RAMサイズ = 8 kB。SPIチャンネル数 = 4。I2Cチャンネル数 = 2。幅 = 10mm。Ultra-low-power platform 1.65 V to 3.6 V power supply -40 to 125 ℃ temperature range 0.27 μA Standby mode (2 wakeup pins) 0.4 μA Stop mode (16 wakeup lines) 0.8 μA Stop mode + RTC + 8 KB RAM retention 88 μA/MHz in Run mode 3.5 μs wakeup time (from RAM) 5 μs wakeup time (from Flash memory) Core: ArmR 32-bit CortexR-M0+ with MPU From 32 kHz up to 32 MHz max. 0.95 DMIPS/MHz Memories Up to 64 KB Flash memory with ECC 8KB RAM 2 KB of data EEPROM with ECC 20-byte backup register Sector protection against R/W operation Up to 51 fast I/Os (45 I/Os 5V tolerant) Reset and supply management Ultra-safe, low-power BOR (brownout reset) with 5 selectable thresholds Ultra-low-power POR/PDR Programmable voltage detector (PVD) Clock sources 1 to 25 MHz crystal oscillator 32 kHz oscillator for RTC with calibration High speed internal 16 MHz factory-trimmed RC (+/- 1%) Internal low-power 37 kHz RC Internal multispeed low-power 65 kHz to 4.2 MHz RC PLL for CPU clock Pre-programmed bootloader USART, SPI supported Development support Serial wire debug supported Rich Analogue peripherals 12-bit ADC 1.14 Msps up to 16 channels (down to 1.65 V) 2x ultra-low-power comparators (window mode and wake up capability, down to 1.65 V) 7-channel DMA controller, supporting ADC, SPI, I2C, USART, Timers 7x peripheral communication interfaces 2x USART (IrDA), 1x UART (low power) Up to 4x SPI 16 Mbits/s 2x I2C (SMBus/PMBus) 9x timers: 1x 16-bit with up to 4 channels, 2x 16-bit with up to 2 channels, 1x 16-bit ultra-low-power timer, 1x SysTick, 1x RTC, 1x 16-bit basic, and 2x watchdogs (independent/window) CRC calculation unit, 96-bit unique ID
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
ファミリー名 = STM32F4。パッケージタイプ = LQFP。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 100。デバイスコア = ARM Cortex-M4。データバス幅 = 32bit。プログラムメモリサイズ = 1.024 MB。最大周波数 = 168MHz。RAMサイズ = 192 kB。USBチャンネル = 2。SPIチャンネル数 = 3。標準動作供給電圧 = 1.8 3.6 V。ADC数 = 16 x 12ビットmm。STM32F405xx 及び STM32F407xx ファミリは、最大 168 MHz の周波数で動作する高性能 ARM R Cortex R -M4 32 ビット RISC コアをベースにしています。Cortex-M4コアには、ARMの単精度データ処理命令とデータタイプをすべてサポートする単精度の浮動少数点ユニット(FPU)があります。また、DSP命令のフルセットと、アプリケーションのセキュリティを高めるメモリ保護ユニット(MPU)もあります。 STM32F405xx 及び STM32F407xx ファミリは、高速組み込みメモリ(最大 1 MB のフラッシュメモリ、最大 192 KB の SRAM )、最大 4 KB のバックアップ SRAM 、 さらに、拡張 I/O 及びペリフェラルを 2 つの APB バス、 3 つの AHB バス、及び 32 ビットマルチ AHB バス Matrix に接続しています。 すべてのデバイスに、 3 つの 12 ビット ADC 、 2 つの DAC 、低消費電力 RTC 、汎用 16 ビットタイマ x 12 (モータ制御用の PWM タイマ x 2 、汎用 32 ビットタイマ x 2 を含む)が搭載されています。真の乱数ジェネレータ(RNG)これらの製品は、標準の先進的な通信インターフェイスも搭載しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥1,898,000
税込¥2,087,800
7日以内出荷
ファミリー名 STM32F0。パッケージタイプ LQFP。実装タイプ 表面実装。ピン数 64。デバイスコア ARM Cortex M0。データバス幅 32bit。プログラムメモリサイズ 64 kB。最大周波数 48MHz。RAMサイズ 8 kB。USBチャンネル 0。PWMユニット数 1 16 bit。SPIチャンネル数 2。標準動作供給電圧 2 3.6 V。ADC数 19 12ビットmm。STM32F05シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STM32F05マイクロコントローラファミリのARM Cortex-M0、32ビットRISCコアは最大周波数48 MHzで動作し、高速のフラッシュメモリと高度なペリフェラルを備えています。また、I2C、SPI、I2S及びUSART通信インターフェイス、タイマ、ADC、DACも搭載しています。 リアルタイム性能と低電力消費を備えたARM Cortex-M0 STM32 F05はSTMicroelectronics STM32プラットフォームで機能します。 このマイクロコントローラはHVAC、アプリケーション制御、家庭用電化製品、PC周辺機器、ハンドヘルド機器及びその他の多くの用途に使用できます。. Cortex-M0: 動作周波数48 MHz 12ビットADC、16ビットタイマ、32ビットタイマ及び高度な制御PWMタイマ 温度範囲: -40 +85 ℃又は-40 +105 電源: → 3.6 STM32F05 最大32 kBのフラッシュメモリ、最大4 kBのSRAM STM32F051x4 STM32F051x6 及び STM32F051x8 最大64 kBのフラッシュメモリ、最大8 kBのSRAM
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(160個)
¥72,980
税込¥80,278
7日以内出荷
ファミリー名 STM32F0。パッケージタイプ LQFP。実装タイプ 表面実装。ピン数 32。デバイスコア ARM Cortex M0。データバス幅 32bit。プログラムメモリサイズ 32 kB。最大周波数 48MHz。RAMサイズ 4 kB。USBチャンネル 0。PWMユニット数 1 16 bit。SPIチャンネル数 1。CANチャンネル数 0。幅 7.2mm。STM32F03シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronics ARM Cortex-M0ベースのSTM32F0シリーズマイクロコントローラには、エントリレベルのARM Cortex M0 32ビットRISCコアが搭載されています。 STM32F030バリューラインは、内蔵の高速メモリ及び強化された各種周辺機器とI/Oを備えています。 I2C、SPI、USARTなどの通信インターフェイスの他に、12ビットADC、16ビットタイマ、及び高度な制御用PWMタイマも備えています。 STのSTM32F0 MCUの高度なアーキテクチャをSTM32プラットフォームと組み合わせると、さまざまなパッケージタイプで低電力用途の設計を提供できるようになります。 フラッシュメモリとSRAMが組み込まれたARM Cortex-M0コアプロセッサは、あらゆるARMツール及びソフトウェアに対応しています。 STM32F030 ARMプロセッサマイクロコントローラ(MCU)は、アプリケーション制御やユーザーインターフェイス、ハンドヘルド機器、A/Vレシーバ、PC周辺機器、ゲームプラットフォーム、家庭用電化製品、プリンタ、アラームシステム、HVACなどの幅広い用途に適しています。. 周波数: 48 MHz CPU フラッシュメモリ: 最大64 Kバイト SRAM: 最大8 Kバイト 電源: 2.4 3.6 使用温度範囲: -40 +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥869
税込¥956
7日以内出荷
ファミリー名 = STM32F3。パッケージタイプ = UFQFPN。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 32。デバイスコア = ARM Cortex-M4。データバス幅 = 32bit。プログラムメモリサイズ = 64 kB。最大周波数 = 72MHz。RAMサイズ = 16 kB。USBチャンネル = 1。SPIチャンネル数 = 2。CANチャンネル数 = 1。幅 = 5.1mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
ファミリー名 STM32F0。パッケージタイプ LQFP。実装タイプ 表面実装。ピン数 32。デバイスコア ARM Cortex M0。データバス幅 32bit。プログラムメモリサイズ 64 kB。最大周波数 48MHz。RAMサイズ 8 kB。USBチャンネル 0。PWMユニット数 1 16 bit。SPIチャンネル数 1。標準動作供給電圧 2 3.6 V。ADC数 13 12ビットmm。STM32F05シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STM32F05マイクロコントローラファミリのARM Cortex-M0、32ビットRISCコアは最大周波数48 MHzで動作し、高速のフラッシュメモリと高度なペリフェラルを備えています。また、I2C、SPI、I2S及びUSART通信インターフェイス、タイマ、ADC、DACも搭載しています。 リアルタイム性能と低電力消費を備えたARM Cortex-M0 STM32 F05はSTMicroelectronics STM32プラットフォームで機能します。 このマイクロコントローラはHVAC、アプリケーション制御、家庭用電化製品、PC周辺機器、ハンドヘルド機器及びその他の多くの用途に使用できます。. Cortex-M0: 動作周波数48 MHz 12ビットADC、16ビットタイマ、32ビットタイマ及び高度な制御PWMタイマ 温度範囲: -40 +85 ℃又は-40 +105 電源: → 3.6 STM32F05 最大32 kBのフラッシュメモリ、最大4 kBのSRAM STM32F051x4 STM32F051x6 及び STM32F051x8 最大64 kBのフラッシュメモリ、最大8 kBのSRAM
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
ファミリー名 = STM8S。パッケージタイプ = TSSOP。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 20。デバイスコア = STM8。データバス幅 = 8bit。プログラムメモリサイズ = 8 kB。最大周波数 = 16MHz。RAMサイズ = 1 kB。USBチャンネル = 0。PWMユニット数 = 1 x 16 bit。SPIチャンネル数 = 1。標準動作供給電圧 = 6.5 V。幅 = 4.5mm。STMicroelectronics STM32F07 シリーズ マイクロコントローラ. 汎用 8 ビットフラッシュマイクロコントローラ STM8S シリーズは STM8 の Advanced Core バージョンで、 3 段階のパイプラインが備わっています。STM8S は、 24 MHz のクロックレートで最大 20 MIPS を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。