TE Connectivity 薄膜 抵抗器 0.25W 49.9Ω ±0.1%, 9-1879026-0TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))5日以内出荷
抵抗 = 49.9Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = YR1動作温度 Max = +155℃動作温度 Min = -65℃TE Connectivity Rシリーズの高精度の金属皮膜固定抵抗器. TE Connectivityがお届けするRシリーズは、信頼性の高い、高精度の金属皮膜固定抵抗器です。これらの抵抗器は高精度を発揮し、0.1 %の許容誤差と15 ppmの温度係数を備えています。この製品は、高負荷時や複数の環境条件で優れた安定性を発揮し、-65 → +155 ℃の幅広い動作温度範囲に対応します。このため、長期間にわたる安定性が重要になる用途に最適です。. 特長 / 利点. 高精度の金属皮膜固定抵抗器. 許容誤差が0.1 %で、温度係数が15 ppmの高精度. 高負荷時に優れた安定性を発揮. -65 → +155 ℃の幅広い動作温度範囲
TE Connectivity 薄膜 抵抗器 0.25W 200Ω ±0.1%, 1-1622796-6TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))5日以内出荷
抵抗 = 200Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = YR1温度係数 = ±5ppm/℃動作温度 Min = -65℃TE Connectivity Rシリーズの高精度の金属皮膜固定抵抗器. TE Connectivityがお届けするRシリーズは、信頼性の高い、高精度の金属皮膜固定抵抗器です。これらの抵抗器は高精度を発揮し、0.1 %の許容誤差と15 ppmの温度係数を備えています。この製品は、高負荷時や複数の環境条件で優れた安定性を発揮し、-65 → +155 ℃の幅広い動作温度範囲に対応します。このため、長期間にわたる安定性が重要になる用途に最適です。. 特長 / 利点. 高精度の金属皮膜固定抵抗器. 許容誤差が0.1 %で、温度係数が15 ppmの高精度. 高負荷時に優れた安定性を発揮. -65 → +155 ℃の幅広い動作温度範囲
TE Connectivity 薄膜 抵抗器 0.25W 121Ω ±0.1%, 6-1676915-6TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))5日以内出荷
抵抗 = 121Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = YR1温度係数 = ±5ppm/℃動作温度 Min = -65℃TE Connectivity Rシリーズの高精度の金属皮膜固定抵抗器. TE Connectivityがお届けするRシリーズは、信頼性の高い、高精度の金属皮膜固定抵抗器です。これらの抵抗器は高精度を発揮し、0.1 %の許容誤差と15 ppmの温度係数を備えています。この製品は、高負荷時や複数の環境条件で優れた安定性を発揮し、-65 → +155 ℃の幅広い動作温度範囲に対応します。このため、長期間にわたる安定性が重要になる用途に最適です。. 特長 / 利点. 高精度の金属皮膜固定抵抗器. 許容誤差が0.1 %で、温度係数が15 ppmの高精度. 高負荷時に優れた安定性を発揮. -65 → +155 ℃の幅広い動作温度範囲
Metal film resistorTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥12,980~税込¥14,278~
1箱(4000個)
7日以内出荷
TE Connectivity 巻線抵抗器 UPW50シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥139,800税込¥153,780
1箱(100個)
7日以内出荷
仕様抵抗:10Ω定格電力:0.5W許容差:±0.1%テクノロジー:巻線型シリーズ:UPW50温度係数:±3ppm/℃終端スタイル:ワイヤリード寸法:6.35 (Dia.) x 12.7mm長さ:12.7mm直径:6.35mm最小温度係数:-3ppm/℃0.5W精密巻線型抵抗器 UPW50シリーズ. UPWシリーズは、負荷時や過酷な環境条件において優れた安定性を発揮 1 ppmの低温度係数 この抵抗器は自動挿入機器、切断機、曲げ機での処理に適していますRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 電力用チップ抵抗器, 6332サイズ, 3W, 100Ω, ±1%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))翌々日出荷
仕様抵抗 = 100Ωパッケージ/ケース = 2512許容差 = ±1%定格電力 = 3Wテクノロジー = 厚膜寸法 = 6.3 x 0.6mm長さ = 6.3mm奥行き = 3.2mm高さ = 0.6mmシリーズ = 3522最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = 表面実装2512 Format TE Connectivity 3522シリーズ電力抵抗器. TE Connectivityの3522シリーズ高電力抵抗器は、低コストで高電力の厚膜SMDデバイスです。3522高電力抵抗器は小型ながら高い定格電力が特長です。リード構造が短いので、大量生産や高頻度動作における自動配置に適しています。. 特長と利点:. 最大過負荷: 500 V 動作電圧: 250 V 3 W @ 70 ℃ 端子はマット仕上げのスズめっきニッケル 抵抗値が表記された抵抗器RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 電力用チップ抵抗器, 6332サイズ, 2W, 20kΩ, ±1%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))7日以内出荷
仕様抵抗 = 20kΩパッケージ/ケース = 2512許容差 = ±1%定格電力 = 2W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 6.3 x 3.2 x 0.6mm長さ = 6.3mm奥行き = 3.2mm高さ = 0.6mmシリーズ = 3521最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = フラットコンタクトケーススタイル = モールド2512型、3521シリーズ、SMD電力抵抗器. 3521シリーズは、小型ながら高電力を特長とする低プロファイル高電力型抵抗器です。 3521抵抗器シリーズは、実に様々な用途で活躍しますが、ショートリード構造を備えているため、特に高周波に適したデバイスとなっています。. 2512型SMD電源チップ抵抗器 電力定格: 2 W @ 70 ℃ 小型ながら高電力対応 低プロファイル、0.55 mm 厚膜技術 抵抗値を個別表示 過負荷: 500 Vまで 動作電圧: 250 V 少量バッチ生産、研究開発部門に理想的RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 電力用チップ抵抗器, 6332サイズ, 2W, 3.3kΩ, ±1%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))7日以内出荷
仕様抵抗 = 3.3kΩパッケージ/ケース = 2512許容差 = ±1%定格電力 = 2W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 6.3 x 0.6mm長さ = 6.3mm奥行き = 3.2mm高さ = 0.6mmシリーズ = 3521最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = フラットコンタクトケーススタイル = モールド2512型、3521シリーズ、SMD電力抵抗器. 3521シリーズは、小型ながら高電力を特長とする低プロファイル高電力型抵抗器です。 3521抵抗器シリーズは、実に様々な用途で活躍しますが、ショートリード構造を備えているため、特に高周波に適したデバイスとなっています。. 2512型SMD電源チップ抵抗器 電力定格: 2 W @ 70 ℃ 小型ながら高電力対応 低プロファイル、0.55 mm 厚膜技術 抵抗値を個別表示 過負荷: 500 Vまで 動作電圧: 250 V 少量バッチ生産、研究開発部門に理想的RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 電力用チップ抵抗器, 6332サイズ, 2W, 33Ω, ±1%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))翌々日出荷
仕様抵抗 = 33Ωパッケージ/ケース = 2512許容差 = ±1%定格電力 = 2W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 6.3 x 0.6mm長さ = 6.3mm奥行き = 3.2mm高さ = 0.6mmシリーズ = 3521最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = フラットコンタクトケーススタイル = モールド2512型、3521シリーズ、SMD電力抵抗器. 3521シリーズは、小型ながら高電力を特長とする低プロファイル高電力型抵抗器です。 3521抵抗器シリーズは、実に様々な用途で活躍しますが、ショートリード構造を備えているため、特に高周波に適したデバイスとなっています。. 2512型SMD電源チップ抵抗器 電力定格: 2 W @ 70 ℃ 小型ながら高電力対応 低プロファイル、0.55 mm 厚膜技術 抵抗値を個別表示 過負荷: 500 Vまで 動作電圧: 250 V 少量バッチ生産、研究開発部門に理想的RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 電力用チップ抵抗器, 6332サイズ, 2W, 24Ω, ±1%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))7日以内出荷
仕様抵抗 = 24Ωパッケージ/ケース = 2512許容差 = ±1%定格電力 = 2W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 6.3 x 0.6mm長さ = 6.3mm奥行き = 3.2mm高さ = 0.6mmシリーズ = 3521最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = フラットコンタクトケーススタイル = モールド2512型、3521シリーズ、SMD電力抵抗器. 3521シリーズは、小型ながら高電力を特長とする低プロファイル高電力型抵抗器です。 3521抵抗器シリーズは、実に様々な用途で活躍しますが、ショートリード構造を備えているため、特に高周波に適したデバイスとなっています。. 2512型SMD電源チップ抵抗器 電力定格: 2 W @ 70 ℃ 小型ながら高電力対応 低プロファイル、0.55 mm 厚膜技術 抵抗値を個別表示 過負荷: 500 Vまで 動作電圧: 250 V 少量バッチ生産、研究開発部門に理想的RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 電力用チップ抵抗器, 6332サイズ, 2W, 30Ω, ±1%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))7日以内出荷
仕様抵抗 = 30Ωパッケージ/ケース = 2512許容差 = ±1%定格電力 = 2W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 6.3 x 0.6mm長さ = 6.3mm奥行き = 3.2mm高さ = 0.6mmシリーズ = 3521最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = フラットコンタクト最大温度係数 = +100ppm/℃2512型、3521シリーズ、SMD電力抵抗器. 3521シリーズは、小型ながら高電力を特長とする低プロファイル高電力型抵抗器です。 3521抵抗器シリーズは、実に様々な用途で活躍しますが、ショートリード構造を備えているため、特に高周波に適したデバイスとなっています。. 2512型SMD電源チップ抵抗器 電力定格: 2 W @ 70 ℃ 小型ながら高電力対応 低プロファイル、0.55 mm 厚膜技術 抵抗値を個別表示 過負荷: 500 Vまで 動作電圧: 250 V 少量バッチ生産、研究開発部門に理想的RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 電力用チップ抵抗器, 6332サイズ, 2W, 18Ω, ±1%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))翌々日出荷
仕様抵抗 = 18Ωパッケージ/ケース = 2512許容差 = ±1%定格電力 = 2W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 6.3 x 0.6mm長さ = 6.3mm奥行き = 3.2mm高さ = 0.6mmシリーズ = 3521最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = フラットコンタクトケーススタイル = モールド2512型、3521シリーズ、SMD電力抵抗器. 3521シリーズは、小型ながら高電力を特長とする低プロファイル高電力型抵抗器です。 3521抵抗器シリーズは、実に様々な用途で活躍しますが、ショートリード構造を備えているため、特に高周波に適したデバイスとなっています。. 2512型SMD電源チップ抵抗器 電力定格: 2 W @ 70 ℃ 小型ながら高電力対応 低プロファイル、0.55 mm 厚膜技術 抵抗値を個別表示 過負荷: 500 Vまで 動作電圧: 250 V 少量バッチ生産、研究開発部門に理想的RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 Rシリーズ 1.05kΩ 0.25W ±0.1%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))翌々日出荷
仕様抵抗 = 1.05kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = R温度係数 = ±15ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.6mm精密金属皮膜固定抵抗器 ‐ Rシリーズ(250 Ω → 9.9 kΩ). TE接続Rシリーズは、許容差0.1 %、温度係数15 ppmの金属皮膜固定抵抗器です。 Rシリーズの精密金属皮膜抵抗器は、過酷な使用環境下で負荷がかかっても、極めて優れた安定性を保つため、長期間の安定性が必須のアプリケーションに最適です。 Rシリーズの精密固定抵抗器は、いずれも例外なく、製造過程で抵抗値と抵抗許容差のテストを受け、合格した確かな製品ばかりです。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 Rシリーズ 1.02kΩ 0.25W ±0.1%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))翌々日出荷
仕様抵抗 = 1.02kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = R温度係数 = ±15ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.6mm精密金属皮膜固定抵抗器 ‐ Rシリーズ(250 Ω → 9.9 kΩ). TE接続Rシリーズは、許容差0.1 %、温度係数15 ppmの金属皮膜固定抵抗器です。 Rシリーズの精密金属皮膜抵抗器は、過酷な使用環境下で負荷がかかっても、極めて優れた安定性を保つため、長期間の安定性が必須のアプリケーションに最適です。 Rシリーズの精密固定抵抗器は、いずれも例外なく、製造過程で抵抗値と抵抗許容差のテストを受け、合格した確かな製品ばかりです。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 Rシリーズ 196kΩ 0.25W ±0.1%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))7日以内出荷
仕様抵抗 = 196kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = R温度係数 = ±15ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.6mm精密金属皮膜固定抵抗器 ‐ Rシリーズ(100 kΩ → 1 MΩ). TE接続Rシリーズは、許容差0.1 %、温度係数15 ppmの金属皮膜固定抵抗器です。 Rシリーズの精密金属皮膜抵抗器は、過酷な使用環境下で負荷がかかっても、極めて優れた安定性を保つため、長期間の安定性が必須のアプリケーションに最適です。 Rシリーズの精密固定抵抗器は、いずれも例外なく、製造過程で抵抗値と抵抗許容差のテストを受け、合格した確かな製品ばかりです。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 Rシリーズ 17.8kΩ 0.25W ±0.1%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))翌々日出荷
仕様抵抗 = 17.8kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = R温度係数 = ±15ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -15ppm/℃精密金属皮膜固定抵抗器 ‐ Rシリーズ(10 kΩ → 99.9 kΩ). TE接続Rシリーズは、許容差0.1 %、温度係数15 ppmの金属皮膜固定抵抗器です。 Rシリーズの精密金属皮膜抵抗器は、過酷な使用環境下で負荷がかかっても、極めて優れた安定性を保つため、長期間の安定性が必須のアプリケーションに最適です。 Rシリーズの精密固定抵抗器は、いずれも例外なく、製造過程で抵抗値と抵抗許容差のテストを受け、合格した確かな製品ばかりです。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 Rシリーズ 174Ω 0.25W ±0.1%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))翌々日出荷
仕様抵抗 = 174Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = R温度係数 = ±15ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.6mm精密金属皮膜固定抵抗器 ‐ Rシリーズ(10 Ω → 249 Ω). TE接続Rシリーズは、許容差0.1 %、温度係数15 ppmの金属皮膜固定抵抗器です。 Rシリーズの精密金属皮膜抵抗器は、過酷な使用環境下で負荷がかかっても、極めて優れた安定性を保つため、長期間の安定性が必須のアプリケーションに最適です。 Rシリーズの精密固定抵抗器は、いずれも例外なく、製造過程で抵抗値と抵抗許容差のテストを受け、合格した確かな製品ばかりです。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 Rシリーズ 178Ω 0.25W ±0.1%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))7日以内出荷
仕様抵抗 = 178Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = R温度係数 = ±15ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.6mm精密金属皮膜固定抵抗器 ‐ Rシリーズ(10 Ω → 249 Ω). TE接続Rシリーズは、許容差0.1 %、温度係数15 ppmの金属皮膜固定抵抗器です。 Rシリーズの精密金属皮膜抵抗器は、過酷な使用環境下で負荷がかかっても、極めて優れた安定性を保つため、長期間の安定性が必須のアプリケーションに最適です。 Rシリーズの精密固定抵抗器は、いずれも例外なく、製造過程で抵抗値と抵抗許容差のテストを受け、合格した確かな製品ばかりです。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 Rシリーズ 162kΩ 0.25W ±0.1%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))7日以内出荷
仕様抵抗 = 162kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = R温度係数 = ±15ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最大動作温度 = +155℃精密金属皮膜固定抵抗器 ‐ Rシリーズ(100 kΩ → 1 MΩ). TE接続Rシリーズは、許容差0.1 %、温度係数15 ppmの金属皮膜固定抵抗器です。 Rシリーズの精密金属皮膜抵抗器は、過酷な使用環境下で負荷がかかっても、極めて優れた安定性を保つため、長期間の安定性が必須のアプリケーションに最適です。 Rシリーズの精密固定抵抗器は、いずれも例外なく、製造過程で抵抗値と抵抗許容差のテストを受け、合格した確かな製品ばかりです。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 Rシリーズ 15Ω 0.25W ±0.1%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))翌々日出荷
仕様抵抗 = 15Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = R温度係数 = ±15ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.6mm精密金属皮膜固定抵抗器 ‐ Rシリーズ(10 Ω → 249 Ω). TE接続Rシリーズは、許容差0.1 %、温度係数15 ppmの金属皮膜固定抵抗器です。 Rシリーズの精密金属皮膜抵抗器は、過酷な使用環境下で負荷がかかっても、極めて優れた安定性を保つため、長期間の安定性が必須のアプリケーションに最適です。 Rシリーズの精密固定抵抗器は、いずれも例外なく、製造過程で抵抗値と抵抗許容差のテストを受け、合格した確かな製品ばかりです。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 Rシリーズ 14.7kΩ 0.25W ±0.1%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))翌々日出荷
仕様抵抗 = 14.7kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = R温度係数 = ±15ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.6mm精密金属皮膜固定抵抗器 ‐ Rシリーズ(10 kΩ → 99.9 kΩ). TE接続Rシリーズは、許容差0.1 %、温度係数15 ppmの金属皮膜固定抵抗器です。 Rシリーズの精密金属皮膜抵抗器は、過酷な使用環境下で負荷がかかっても、極めて優れた安定性を保つため、長期間の安定性が必須のアプリケーションに最適です。 Rシリーズの精密固定抵抗器は、いずれも例外なく、製造過程で抵抗値と抵抗許容差のテストを受け、合格した確かな製品ばかりです。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 Rシリーズ 14.3kΩ 0.25W ±0.1%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)翌々日出荷
仕様抵抗 = 14.3kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = R温度係数 = ±15ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -15ppm/℃精密金属皮膜固定抵抗器 ‐ Rシリーズ(10 kΩ → 99.9 kΩ). TE接続Rシリーズは、許容差0.1 %、温度係数15 ppmの金属皮膜固定抵抗器です。 Rシリーズの精密金属皮膜抵抗器は、過酷な使用環境下で負荷がかかっても、極めて優れた安定性を保つため、長期間の安定性が必須のアプリケーションに最適です。 Rシリーズの精密固定抵抗器は、いずれも例外なく、製造過程で抵抗値と抵抗許容差のテストを受け、合格した確かな製品ばかりです。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 Rシリーズ 140Ω 0.25W ±0.1%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))翌々日出荷
仕様抵抗 = 140Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = R温度係数 = ±15ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.6mm精密金属皮膜固定抵抗器 ‐ Rシリーズ(10 Ω → 249 Ω). TE接続Rシリーズは、許容差0.1 %、温度係数15 ppmの金属皮膜固定抵抗器です。 Rシリーズの精密金属皮膜抵抗器は、過酷な使用環境下で負荷がかかっても、極めて優れた安定性を保つため、長期間の安定性が必須のアプリケーションに最適です。 Rシリーズの精密固定抵抗器は、いずれも例外なく、製造過程で抵抗値と抵抗許容差のテストを受け、合格した確かな製品ばかりです。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 Rシリーズ 137Ω 0.25W ±0.1%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))翌々日出荷
仕様抵抗 = 137Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = R温度係数 = ±15ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.6mm精密金属皮膜固定抵抗器 ‐ Rシリーズ(10 Ω → 249 Ω). TE接続Rシリーズは、許容差0.1 %、温度係数15 ppmの金属皮膜固定抵抗器です。 Rシリーズの精密金属皮膜抵抗器は、過酷な使用環境下で負荷がかかっても、極めて優れた安定性を保つため、長期間の安定性が必須のアプリケーションに最適です。 Rシリーズの精密固定抵抗器は、いずれも例外なく、製造過程で抵抗値と抵抗許容差のテストを受け、合格した確かな製品ばかりです。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 Rシリーズ 127Ω 0.25W ±0.1%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))翌々日出荷
仕様抵抗 = 127Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = R温度係数 = ±15ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.6mm精密金属皮膜固定抵抗器 ‐ Rシリーズ(10 Ω → 249 Ω). TE接続Rシリーズは、許容差0.1 %、温度係数15 ppmの金属皮膜固定抵抗器です。 Rシリーズの精密金属皮膜抵抗器は、過酷な使用環境下で負荷がかかっても、極めて優れた安定性を保つため、長期間の安定性が必須のアプリケーションに最適です。 Rシリーズの精密固定抵抗器は、いずれも例外なく、製造過程で抵抗値と抵抗許容差のテストを受け、合格した確かな製品ばかりです。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 Rシリーズ 118kΩ 0.25W ±0.1%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))7日以内出荷
仕様抵抗 = 118kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = R温度係数 = ±15ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -15ppm/℃精密金属皮膜固定抵抗器 ‐ Rシリーズ(100 kΩ → 1 MΩ). TE接続Rシリーズは、許容差0.1 %、温度係数15 ppmの金属皮膜固定抵抗器です。 Rシリーズの精密金属皮膜抵抗器は、過酷な使用環境下で負荷がかかっても、極めて優れた安定性を保つため、長期間の安定性が必須のアプリケーションに最適です。 Rシリーズの精密固定抵抗器は、いずれも例外なく、製造過程で抵抗値と抵抗許容差のテストを受け、合格した確かな製品ばかりです。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 Rシリーズ 105Ω 0.25W ±0.1%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))翌々日出荷
仕様抵抗 = 105Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = R温度係数 = ±15ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最大温度係数 = +15ppm/℃精密金属皮膜固定抵抗器 ‐ Rシリーズ(10 Ω → 249 Ω). TE接続Rシリーズは、許容差0.1 %、温度係数15 ppmの金属皮膜固定抵抗器です。 Rシリーズの精密金属皮膜抵抗器は、過酷な使用環境下で負荷がかかっても、極めて優れた安定性を保つため、長期間の安定性が必須のアプリケーションに最適です。 Rシリーズの精密固定抵抗器は、いずれも例外なく、製造過程で抵抗値と抵抗許容差のテストを受け、合格した確かな製品ばかりです。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 Rシリーズ 30.1kΩ 0.25W ±0.1%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))当日出荷
仕様抵抗 = 30.1kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = R温度係数 = ±15ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -15ppm/℃精密金属皮膜固定抵抗器 ‐ Rシリーズ(10 kΩ → 99.9 kΩ). TE接続Rシリーズは、許容差0.1 %、温度係数15 ppmの金属皮膜固定抵抗器です。 Rシリーズの精密金属皮膜抵抗器は、過酷な使用環境下で負荷がかかっても、極めて優れた安定性を保つため、長期間の安定性が必須のアプリケーションに最適です。 Rシリーズの精密固定抵抗器は、いずれも例外なく、製造過程で抵抗値と抵抗許容差のテストを受け、合格した確かな製品ばかりです。RoHS指令(10物質対応)対応
汎用ロジックICTexas Instruments税込¥241¥219