集積回路(IC) :「測定器」の検索結果
関連キーワード
シリーズ = NTCAIMME3。許容差 = ±3%。最大定格電力 = 100mW。長さ = 23mm。奥行き = 6.8mm。寸法 = 6.8 x 23mm。Vishay NTCAIMME3シリーズラジアルサーミスタ. Vishay NTCAIMME3シリーズ小型浸漬センサは、応答時間が高速 先端部分の寸法が小さく、薄型絶縁ワイヤが使用されているため、温度勾配が減少 水や液体との恒久的接触用センサ. NTCAIMME3シリーズの用途: 温度測定、温度検出、温度制御のほか、産業用電子機器や家庭用電化製品における温度補償など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
シリーズ = NTCASCWE3。温度係数のタイプ = NTC。熱時定数 = 7.5s。抵抗@ 25℃ = 10kΩ。許容差 = ±5%。最大定格電力 = 500mW。長さ = 8mm。奥行き = 8mm。高さ = 8mm。動作温度 Min = -25℃。NTCサーミスタ、ねじ込み式センサ特長 ねじで取り付けが簡単 頑丈な構造 用途 温度測定 / 検出 / 調整 特に、良好な電気絶縁性及びシャーシとの優れた熱的接触を必要とする表面温度検出の用途に最適 未定義
1袋(10個)
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
シリーズ = NTCLE100E3。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = -4.38%/K。熱時定数 = 15s。抵抗@ 25℃ = 3.3kΩ。許容差 = ±5%。最大定格電力 = 500mW。長さ = 3.3mm。奥行き = 3mm。高さ = 9mm。動作温度 Min = -40℃。NTCサーミスタ、ラジアルリード付き、標準精度特長 広い温度範囲で高精度 長期にわたる高い安定性 優れた価格/性能比 用途 民生用途や産業用途での温度測定 / 補償 / 検出 / 調整
1袋(500個)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
シリーズ = NTCLE305。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = -4.39%/K。抵抗@ 25℃ = 5kΩ。許容差 = ±2.19%。最大定格電力 = 50mW。長さ = 1.6mm。奥行き = 1.6mm。高さ = 41mm。動作温度 Min = -40℃。NTCサーミスタ、2ポイントマイクロチップセンサ絶縁リード特長 柔軟な絶縁リードで特殊な取り付けや組み立てに対応 小型で反応が非常に高速 広い温度範囲で高精度 用途 自動車や産業用途での温度測定 / 検出 / 調整
1袋(10個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
集積回路(IC) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。