Vishay サーミスタ NTC, 10kΩVISHAY7日以内出荷
シリーズ = NTCASCWE3温度係数のタイプ = NTC熱時定数 = 7.5s抵抗@ 25℃ = 10kΩ許容差 = ±5%最大定格電力 = 500mW長さ = 8mm奥行き = 8mm高さ = 8mm動作温度 Min = -25℃NTCサーミスタ、ねじ込み式センサ特長 ねじで取り付けが簡単 頑丈な構造 用途 温度測定 / 検出 / 調整 特に、良好な電気絶縁性及びシャーシとの優れた熱的接触を必要とする表面温度検出の用途に最適 未定義
Vishay サーミスタ NTC, 5kΩVISHAY7日以内出荷
シリーズ = NTCLE305温度係数のタイプ = NTC熱係数 = -4.39%/K抵抗@ 25℃ = 5kΩ許容差 = ±2.19%最大定格電力 = 50mW長さ = 1.6mm奥行き = 1.6mm高さ = 41mm動作温度 Min = -40℃NTCサーミスタ、2ポイントマイクロチップセンサ絶縁リード特長 柔軟な絶縁リードで特殊な取り付けや組み立てに対応 小型で反応が非常に高速 広い温度範囲で高精度 用途 自動車や産業用途での温度測定 / 検出 / 調整
Vishay サーミスタVISHAY当日出荷
シリーズ = NTCAIMME3許容差 = ±3%最大定格電力 = 100mW長さ = 23mm奥行き = 6.8mm寸法 = 6.8 x 23mmVishay NTCAIMME3シリーズラジアルサーミスタ. Vishay NTCAIMME3シリーズ小型浸漬センサは、応答時間が高速 先端部分の寸法が小さく、薄型絶縁ワイヤが使用されているため、温度勾配が減少 水や液体との恒久的接触用センサ. NTCAIMME3シリーズの用途: 温度測定、温度検出、温度制御のほか、産業用電子機器や家庭用電化製品における温度補償など
汎用ロジックICTexas Instruments税込¥241¥219