3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
1,698 税込1,868
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (335種類の商品があります)

1個ほか
3,898 税込4,288
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (265種類の商品があります)

抵抗 = 10kΩ。定格電力 = 0.6W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 薄膜。シリーズ = MBB0207。温度係数 = ±50ppm/℃。0.6 W MBB 0207シリーズ(1 kΩ → 1.0 MΩ). MBA/SMA 0204 、 MBB/SMA 0207 、 MBE/SMA 0414 業務用リード付き薄膜抵抗器は、信頼性と安定性が重要視される業務用電子機器のあらゆる分野向けの汎用抵抗器です。代表的な用途には、産業機器、通信機器、医療機器などがあります. 特長. - 標準バージョンと CECC バージョンを用意( EN140101-806 準拠の IECQ-CECC 認定) - Advanced thin film - 消費電力定格最大 1 W - 優れた総合的な安定性:クラス 0.25 - プロ仕様の広い範囲: 0.22 Ω ~ 22m Ω - 鉛( Pb )フリー終端ワイヤ - 純スズめっきは、鉛( Pb )フリー及び鉛含有はんだプロセスに対応しています - AEC-Q200 認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5000個)
33,980 税込37,378
7日以内出荷

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング