アクセサリタイプ = ブラケット。併用可能製品 = 巻線抵抗。巻線型 - アジャスタブル - ブラケット. これらのVishayブランドの巻線式アジャスタブルブラケットは、電気的接触を提供し、デバイスと干渉することなく、抵抗器を支持して、所定の位置に固定できるように設計されています。耐腐食性に優れた金属製、絶縁接続部を固定する抵抗器への取り付けの為に設計されており、非絶縁パネルへの取り付けが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥9,398
税込¥10,338
7日以内出荷
抵抗 = 2kΩ。定格電力 = 3W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 金属皮膜。シリーズ = PR03。パッケージ/ケース = 0617。動作温度 Max = +155℃。動作温度 Min = -55℃。PR01、02、03シリーズパワーメタル皮膜リード線付き抵抗器. PR01、02、03シリーズのパワーメタル皮膜リード線付き抵抗器には、高いセラミックボディに堆積した均一な金属合金の薄膜が付いています。 この抵抗器は難燃性のラッカーでコーティングされ、電気、機械、環境から保護します。. 小型パッケージで高出力(1 W/0207 → 3 W/0617サイズ) 金属合金の均一なフィルム 高グレードのセラミックボディ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119
税込¥131
5日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = ブラケット併用 = 巻線抵抗巻線型 -調整可能 - ブラケット. これらのVishayブランドの巻線型可変ブラケットは、電気コンタクトを形成せず、デバイスとの干渉を発生せずに抵抗器を支持及び固定するように設計されています。 耐腐食性のある金属で作られたこれらの製品は、絶縁された接続箇所で固定する抵抗器に取り付けるように設計されています。このため、絶縁されていないパネルに取り付けることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = ブラケット併用 = 巻線抵抗巻線型 - 固定ブラケット. これらのVishayブランドの巻線型固定ブラケットは、電気コンタクトを形成せず、デバイスとの干渉を発生せずに抵抗器を支持及び固定するように設計されています。 耐腐食性のある金属で作られたこれらの製品は、絶縁された接続箇所で固定する抵抗器に取り付けるように設計されています。このため、絶縁されていないパネルに取り付けることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = ブラケット併用 = 巻線抵抗巻線型 -調整可能 - ブラケット. これらのVishayブランドの巻線型可変ブラケットは、電気コンタクトを形成せず、デバイスとの干渉を発生せずに抵抗器を支持及び固定するように設計されています。 耐腐食性のある金属で作られたこれらの製品は、絶縁された接続箇所で固定する抵抗器に取り付けるように設計されています。このため、絶縁されていないパネルに取り付けることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。