集積回路(IC) :「GF」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
静電容量 = 33pF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = スルーホール。温度特性 = C0G。許容差 = ±5%。寸法 = 4 x 2.6 x 4mm。長さ = 4mm。奥行き = 2.6mm。高さ = 4mm。シリーズ = K。末端仕様 = ラジアル℃。Vishay Kシリーズ. Vishay Kシリーズ積層セラミックコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクに、黄色の難燃性エポキシ樹脂がコーティングされています。 Kシリーズは、さまざまな静電容量や電圧のタイプを取り揃えた非常に信頼性の高いコンデンサです。幅広い用途に適しています。. 積層DCコンデンサ 小型 ラジアルリード
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥38
税込¥42
5日以内出荷
静電容量 = 27pF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = スルーホール。温度特性 = C0G。許容差 = ±5%。寸法 = 4 x 2.6 x 4mm。長さ = 4mm。奥行き = 2.6mm。高さ = 4mm。シリーズ = K。末端仕様 = ラジアル℃。Vishay Kシリーズ. Vishay Kシリーズ積層セラミックコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクに、黄色の難燃性エポキシ樹脂がコーティングされています。 Kシリーズは、さまざまな静電容量や電圧のタイプを取り揃えた非常に信頼性の高いコンデンサです。幅広い用途に適しています。. 積層DCコンデンサ 小型 ラジアルリード
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥35
税込¥39
5日以内出荷
静電容量 = 1nF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = スルーホール。温度特性 = C0G。許容差 = ±5%。寸法 = 2.5 x 3.8mm。長さ = 3.8mm。シリーズ = A102。末端仕様 = アキシャル℃。単軸溶融コンデンサ. Vishay Aシリーズのアキシャルリード型積層セラミックコンデンサは、汎用向けに設計されています。 これらの製品は、黄色の難燃性エポキシ樹脂と100 %スズめっき銅のクラッドスチールで構成されており、非常に信頼性が高いです。. 静電容量が大きく、小型サイズ 高い信頼性 軸方向取り付けタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39
税込¥43
7日以内出荷
静電容量 = 100pF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = スルーホール。温度特性 = C0G。許容差 = ±5%。寸法 = 4 x 2.6 x 4mm。長さ = 4mm。奥行き = 2.6mm。高さ = 4mm。シリーズ = K。末端仕様 = ラジアル℃。Vishay Kシリーズ. Vishay Kシリーズ積層セラミックコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクに、黄色の難燃性エポキシ樹脂がコーティングされています。 Kシリーズは、さまざまな静電容量や電圧のタイプを取り揃えた非常に信頼性の高いコンデンサです。幅広い用途に適しています。. 積層DCコンデンサ 小型 ラジアルリード
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39
税込¥43
5日以内出荷
静電容量 = 22pF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = スルーホール。温度特性 = C0G。許容差 = ±5%。寸法 = 4 x 2.6 x 4mm。長さ = 4mm。奥行き = 2.6mm。高さ = 4mm。シリーズ = K。末端仕様 = ラジアル℃。Vishay Kシリーズ. Vishay Kシリーズ積層セラミックコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクに、黄色の難燃性エポキシ樹脂がコーティングされています。 Kシリーズは、さまざまな静電容量や電圧のタイプを取り揃えた非常に信頼性の高いコンデンサです。幅広い用途に適しています。. 積層DCコンデンサ 小型 ラジアルリード
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥30
税込¥33
5日以内出荷
仕様抵抗 = 50Ωパッケージ/ケース = 0402(1005M)許容差 = ±2%定格電力 = 0.05W動作温度 = -55~+155温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 1 x 0.35mm長さ = 1mm奥行き = 0.6mm高さ = 0.35mmシリーズ = CHケーススタイル = モールド0402型CHシリーズ (50 GHzマイクロウェーブ抵抗器). SMDフリップチップ エッジトリムブロック抵抗器 純アルミ製(99.5 %) オーム範囲: 10 R → 500R 低い内部リアクタンス(LCを1 × 10 -24 まで低減)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
仕様抵抗 = 100Ωパッケージ/ケース = 0402許容差 = ±2%定格電力 = 0.05W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 1 x 0.35mm長さ = 1mm奥行き = 0.6mm高さ = 0.35mmシリーズ = CHケーススタイル = モールド0402型CHシリーズ (50 GHzマイクロウェーブ抵抗器). SMDフリップチップ エッジトリムブロック抵抗器 純アルミ製(99.5 %) オーム範囲: 10 R → 500R 低い内部リアクタンス(LCを1 × 10 -24 まで低減)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様静電容量 = 1nF電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 3.8 x 3.8 x 2.6mm長さ = 3.8mm奥行き = 3.8mm高さ = 2.6mmシリーズ = K-H Series許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%端子タイプ = ラジアルEIA198、IEC60384-9、AEC-Q200. Vishay K..Hシリーズ高動作温度積層セラミックコンデンサ(C0G HOTcaps). VishayのK…H積層セラミックコンデンサはAEC-Q200準拠で、過酷な車載動作条件に適しています。 他に類を見ない+175 ℃という最高動作温度を誇ります。安定なC0G誘電体が採用されています。 このラジアルセラミックコンデンサは-55 → +175 ℃で±330 ppm/Kの容量変動があります。 性能と信頼性で新たな基準を打ち立てたVishayのHOTcap製品は、独自の貴金属電極技術を採用しており、ウェットビルドプロセスで製造されています。 100 %スズめっき銅のクラッドリード品、ストレートリード品、圧着リード品があり、間隔は2.5 mm又は5 mmです。 また、UL94 V-0難燃性エポキシ樹脂を使用しています。. AEC-Q200対応(PPAP提出可) 高い信頼性 高パフォーマンス 取り付けスタイル: ラジアル きわめて過酷な動作条件下での使用向け セラミック誘電体としては他に類を見ない最高動作温度: +175 ℃ 高信頼性MLCCインサートを使用したウェットビルドプロセス. 用途. ケーブルハーネス、ターボチャージャ、スロットルバルブ、ブレーキ系制御、排気ガス / シート位置センサなどの機能領域における、EMIフィルタリングをはじめとする車載用途に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様静電容量 = 100pF電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 3.8 x 3.8 x 2.6mm長さ = 3.8mm奥行き = 3.8mm高さ = 2.6mmシリーズ = K-H Series許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%リードスペーシング = 5mmEIA198、IEC60384-9、AEC-Q200. Vishay K..Hシリーズ高動作温度積層セラミックコンデンサ(C0G HOTcaps). VishayのK…H積層セラミックコンデンサはAEC-Q200準拠で、過酷な車載動作条件に適しています。 他に類を見ない+175 ℃という最高動作温度を誇ります。安定なC0G誘電体が採用されています。 このラジアルセラミックコンデンサは-55 → +175 ℃で±330 ppm/Kの容量変動があります。 性能と信頼性で新たな基準を打ち立てたVishayのHOTcap製品は、独自の貴金属電極技術を採用しており、ウェットビルドプロセスで製造されています。 100 %スズめっき銅のクラッドリード品、ストレートリード品、圧着リード品があり、間隔は2.5 mm又は5 mmです。 また、UL94 V-0難燃性エポキシ樹脂を使用しています。. AEC-Q200対応(PPAP提出可) 高い信頼性 高パフォーマンス 取り付けスタイル: ラジアル きわめて過酷な動作条件下での使用向け セラミック誘電体としては他に類を見ない最高動作温度: +175 ℃ 高信頼性MLCCインサートを使用したウェットビルドプロセス. 用途. ケーブルハーネス、ターボチャージャ、スロットルバルブ、ブレーキ系制御、排気ガス / シート位置センサなどの機能領域における、EMIフィルタリングをはじめとする車載用途に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥829
税込¥912
翌々日出荷
Vishay A..P シリーズアキシャルリード型積層セラミックコンデンサは、PPAP の認定を受けた AEC-Q200 認定品で、最も過酷な車載動作条件に適しています。このアキシャルセラミックコンデンサは、-55+160 ℃ の静電容量が 100 pF ですこのコンデンサは、信頼性の高い MLCC と ± 5 % の許容差を備えています。黄色の難燃性エポキシ樹脂製で、100 % スズめっ
仕様●静電容量:100pF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:± 5%
アズワン品番65-6973-44
1袋(10個)
¥629
税込¥692
欠品中
Vishay K..G シリーズラジアルリード付き積層セラミックコンデンサは、AEC-Q200 認定済みで、PPAP の品番を取り揃えており、最も過酷な車載動作条件に適しています。このラジアルセラミックコンデンサは、静電容量が -55 → +160 ℃ ですこのコンデンサは、信頼性の高い MLCC と ± 5 % の許容差を備えています。静電容量が大きく、小型サイズ 取り付けス
仕様●静電容量:100pF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:± 5%
アズワン品番65-7083-87
1袋(10個)
¥539
税込¥593
欠品中
電子部品(オンボード) の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。