集積回路(IC) :「d19」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 22μF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = スルーホール。パッケージ/ケース = F。リード間隔 = 5.08mm。許容差 = ±10%。高さ = 19mm。寸法 = 9.6 (Dia.) x 19mm。シリーズ = 199D。電解質の種類 = ソリッド℃。直径 = 9.6mm。199Dシリーズ. Vishay 199Dは、ラジアルリード、固体電解タイプのTantalexRコンデンサを組み合わせることで、経済的な高性能を実現します。 199Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を備えています。これらの製品は、優れた体積効率の必要な用途に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
電子部品(オンボード) の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。