11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay アルミ電解コンデンサは、パワーリプルミニチュアスナップインを備えています。 非常に小さい寸法の大型タイプと、青いスリーブで絶縁された円筒型のアルミケースを備えています。産業用及びオーディオシステム、ビデオシステム、平滑化及びフィルタリング、標準及び Switched Mode 電源に広く使用されています。最大500 V 長い有効寿命: 5000時間
仕様●静電容量:680μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:35x55mm●長さ:55mm●直径:35mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mm アズワン品番65-7101-80
1箱(50個)
119,800 税込131,780
7日以内出荷

Vishay アルミ電解コンデンサは、パワーリプルミニチュアスナップインを備えています。 非常に小さい寸法の大型タイプと、青いスリーブで絶縁された円筒型のアルミケースを備えています。産業用及びオーディオシステム、ビデオシステム、平滑化及びフィルタリング、標準及び Switched Mode 電源に広く使用されています。最大500 V 長い有効寿命: 5000時間
仕様●静電容量:470μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:22x40mm●長さ:40mm●直径:22mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mm アズワン品番65-7093-79
1箱(100個)
85,980 税込94,578
欠品中

Vishay アルミ電解コンデンサは、パワーリプルミニチュアスナップインを備えています。 非常に小さい寸法の大型タイプと、青いスリーブで絶縁された円筒型のアルミケースを備えています。産業用及びオーディオシステム、ビデオシステム、平滑化及びフィルタリング、標準及び Switched Mode 電源に広く使用されています。最大500 V 長い有効寿命: 5000時間
1箱(100個)
97,980 税込107,778
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Vishay アルミ電解コンデンサは、パワーリプルミニチュアスナップインを備えています。 非常に小さい寸法の大型タイプと、青いスリーブで絶縁された円筒型のアルミケースを備えています。産業用及びオーディオシステム、ビデオシステム、平滑化及びフィルタリング、標準及び Switched Mode 電源に広く使用されています。最大500 V 長い有効寿命: 5000時間
仕様●静電容量:220μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:22x25mm●長さ:25mm●直径:22mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mm アズワン品番65-7093-78
1箱(100個)
58,980 税込64,878
欠品中

Vishay アルミ電解コンデンサは、パワーリプルミニチュアスナップインを備えています。 非常に小さい寸法の大型タイプと、青いスリーブで絶縁された円筒型のアルミケースを備えています。産業用及びオーディオシステム、ビデオシステム、平滑化及びフィルタリング、標準及び Switched Mode 電源に広く使用されています。最大500 V 長い有効寿命: 5000時間
仕様●静電容量:150μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:22x40mm●長さ:40mm●直径:22mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mm アズワン品番65-6947-61
1袋(2個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷

Vishay アルミ電解コンデンサは、パワーリプルミニチュアスナップインを備えています。 非常に小さい寸法の大型タイプと、青いスリーブで絶縁された円筒型のアルミケースを備えています。産業用及びオーディオシステム、ビデオシステム、平滑化及びフィルタリング、標準及び Switched Mode 電源に広く使用されています。最大500 V 長い有効寿命: 5000時間
仕様●静電容量:100μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:22x30mm●長さ:30mm●直径:22mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mm アズワン品番65-7097-79
1箱(100個)
77,980 税込85,778
欠品中

Vishay アルミ電解コンデンサは、パワーリプルミニチュアスナップインを備えています。 非常に小さい寸法の大型タイプと、青いスリーブで絶縁された円筒型のアルミケースを備えています。産業用及びオーディオシステム、ビデオシステム、平滑化及びフィルタリング、標準及び Switched Mode 電源に広く使用されています。最大500 V 長い有効寿命: 5000時間
仕様●静電容量:1500μF●電圧:200V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:35x35mm●長さ:35mm●直径:35mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mm アズワン品番65-7096-12
1箱(50個)
84,980 税込93,478
欠品中

Vishay アルミ電解コンデンサは、パワーリプルミニチュアスナップインを備えています。 非常に小さい寸法の大型タイプと、青いスリーブで絶縁された円筒型のアルミケースを備えています。産業用及びオーディオシステム、ビデオシステム、平滑化及びフィルタリング、標準及び Switched Mode 電源に広く使用されています。最大500 V 長い有効寿命: 5000時間
仕様●静電容量:470μF●電圧:500V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:35x45mm●長さ:45mm●直径:35mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mm アズワン品番65-7106-70
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

Vishay アルミ電解コンデンサは、パワーリプルミニチュアスナップインを備えています。 非常に小さい寸法の大型タイプと、青いスリーブで絶縁された円筒型のアルミケースを備えています。産業用及びオーディオシステム、ビデオシステム、平滑化及びフィルタリング、標準及び Switched Mode 電源に広く使用されています。最大500 V 長い有効寿命: 5000時間
仕様●静電容量:470μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:35x40mm●長さ:40mm●直径:35mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mm アズワン品番65-7106-32
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

Vishay アルミ電解コンデンサは、パワーリプルミニチュアスナップインを備えています。 非常に小さい寸法の大型タイプと、青いスリーブで絶縁された円筒型のアルミケースを備えています。産業用及びオーディオシステム、ビデオシステム、平滑化及びフィルタリング、標準及び Switched Mode 電源に広く使用されています。最大500 V 長い有効寿命: 5000時間
仕様●静電容量:330μF●電圧:200V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:22x25mm●長さ:25mm●直径:22mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mm アズワン品番65-7097-42
1箱(100個)
62,980 税込69,278
欠品中

Vishayアルミ電解コンデンサは、パワーリプルミニチュアスナップインを備えています。非常に小さい寸法の大型タイプと、青いスリーブで絶縁された円筒型のアルミケースを備えています。産業用及びオーディオシステム、ビデオシステム、平滑化及びフィルタリング、標準及びSwitchedMode電源に広く使用されています。最大500V長い有効寿命:5000時間@85℃極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質キー付きの極性タイプを用意
仕様●静電容量:220μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:35x25mm●長さ:25mm●直径:35mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mm アズワン品番65-7097-57
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング