Wurth Elektronik コモンモードノイズフィルタ WE-SL2WURTH ELEKTRONIK5日以内出荷
Wurth WE-SL2シリーズSMDコモンモードチョーク. ダブル電流補償リングコアチョーク 4極SMDハウジング 最大定格電流1.6A 最大インピーダンス9kΩ. 用途. CAN、USB、ISDNなどのバスシステム用チョーク 信号及びデータラインのフィルタリング 電源 測定信号ライン
仕様インダクタンス = 2 x 51 μHシリーズ = WE-SL2試験周波数 = 1 KHzDC抵抗 = 2 x 0.16Ω電流 Max = 1 A寸法 = 9.2 x 6 x 5mm動作温度範囲 = -40 → → +125 ° C実装タイプ = 表面実装定格電圧 = 80V終端スタイル = 表面実装高さ = 5mmRoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-TIWURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
仕様インダクタンス:1 mH●最大直流電流:300mA●高さ:10mm●直径:8.3mm●寸法:8.3 (Dia.) x 10mm●許容差:±10%●最大直流抵抗:1.84Ω●シリーズ:WE-TI●コア材料:フェライト●最小動作温度:-40℃●Wurth WE-TIシリーズラジアルフィルタチョーク. 特性. ラジアルスルーホールインダクタ 最大電流4.5 A 高飽和コア材質. 用途. 信号のフィルタリング 低電圧及び中電圧用のスイッチ及びスイッチング電源 電源フィルタ
Wurth Elektronik リードインダクタ (ボビンタイプ)WURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
仕様インダクタンス:1 μH●最大直流電流:7.5A●取り付けタイプ:ラジアル●最大直流抵抗:6mΩ●許容差:±20%●直径:8.3mm●高さ:10mm●寸法:8.3 (Dia.) x 10mm●コア材料:フェライト●リードピッチ:5mm●シリーズ:WE-TI●端子タイプ:スルーホール実装●Wurth WE-TIシリーズラジアルフィルタチョーク. 特性. ラジアルスルーホールインダクタ 最大電流4.5 A 高飽和コア材質. 用途. 信号のフィルタリング 低電圧及び中電圧用のスイッチ及びスイッチング電源 電源フィルタ
Wurth Elektronik コモンモードチョーク, 2 x 1 mH, 20A, 2 x 2.4mΩWURTH ELEKTRONIK翌々日出荷
仕様インダクタンス = 2 x 1 mH最大直流電流 = 20A取り付けタイプ = スルーホール最大直流抵抗 = 2 x 2.4mΩ許容差 = -30 → +50%長さ = 30mm奥行き = 19mm高さ = 32mm寸法 = 30 x 19 x 32mmコア材料 = ナノ結晶最大自己共振周波数 = 1 kHz → 300 MHzリードピッチ = 10mmシリーズ = WE-CMBNC端子タイプ = スルーホール実装Wurth WE-CMBNCシリーズコモンモード電源ラインチョーク. 非常に高い透磁率のナノ結晶コア材質 プラスチックケース及び巻線スペーサで絶縁の強化 高温での高く安定したインダクタンス値 高定格電流 ブロードバンド抑制 小型サイズ周波数範囲: 1 kHz-300 MHz. 用途:. パワーエレクトロニクス 電源ライン入力及び出力フィルタ モータでの電波干渉抑制 コモンモードノイズの抑制RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik 積層表面実装インダクタ, 22 μH, 1A, 4.06 x 4.06 x 1.8mmWURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
仕様シリーズ = WE-LHMIインダクタンス = 22 μH許容差 = ±20%最大直流電流 = 1A最大自己共振周波数 = 14MHzパッケージ/ケース = 4020最大直流抵抗 = 500mΩコア材料 = 複合鉄粉寸法 = 4.06 x 4.06 x 1.8mm奥行き = 4.06mm高さ = 1.8mm長さ = 4.06mm最大動作温度 = +125℃シールド = ありWE-LHMIシリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. WE-LHMIシリーズは、磁気シールドが施されたSMDパワーインダクタで、大電流に対応しています。小型のWE-LHMIシリーズSMDパワーインダクタは、音響ノイズや漏洩電磁界を形成することなく、高いトランジェント電流スパイクを処理するよう設計されています。 WE-LHMIシリーズの用途: 高電流電源用DC-DCコンバータ、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用DC-DCコンバータ、POLコンバータ、携帯電源(PDA、デジタルカメラなど)、メインボード / グラフィックカード、バッテリ駆動デバイスなど devicesRoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik リードインダクタ, 1 mH, 12A, 9mΩWURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
仕様インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 12A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 9mΩ許容差 = ±30%長さ = 30.5mm奥行き = 22mm高さ = 35mm寸法 = 30.5 x 22 x 35mmリードピッチ = 25mmシリーズ = WE-CMB HC端子タイプ = スルーホール実装Wurth WE-CMB XS、M及びXLシリーズコモンモードチョーク. Wurth ElektronikのWE-CMBシリーズコモンモードチョークは、低周波数域でも非対称干渉抑制に優れたコンパクトなソリューションです。超小型で最大限の電流をもたらします。静電容量抑制コイル技術採用により高帯域スクリーニングを実現します。. 特長と利点:. 小型設計. 耐候性カテゴリ: 40/125/21. IEC 60938-2. 難燃性等級: UL49 V-0. 広い動作温度範囲: -40 → +125 ℃. 製品の用途:. WE-CMBコモンモードチョークは、モータにおけるコモンモードノイズや電波雑音の抑制に最適です。電源の入力 / 出力フィルタ、パワーエレクトロニクス、接地接続のない機器のフィルタなどでの使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
汎用ロジックICTexas Instruments税込¥241¥219