3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
149 税込164
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (405種類の商品があります)

仕様インダクタンス = 10 μH最大直流電流 = 1.5Aパッケージ/ケース = 5828長さ = 5.8mm奥行き = 5.8mm高さ = 2.8mm寸法 = 5.8 x 5.8 x 2.8mmシールド = Y許容差 = ±30%最大直流抵抗 = 70mΩシリーズ = WE-TPCコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 35MHz最小動作温度 = -40℃WE-TPCシリーズ5.8 mm角型磁気シールド付き巻線型チョーク. WE-TPCシリーズは、高電流に対応する超フラットパワーインダクタです。 低漏洩電磁界を発生させる磁気シールド 動作温度範囲: Ω40 → +125 ℃ 用途: 携帯電源(PDA、デジタルカメラ、PCMCIAカード、ディスプレイ)、DC/DCコンバータ、組み込みPC、モバイルデータ収集、遠隔計測器 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
7日以内出荷

仕様インダクタンス = 10 μH最大直流電流 = 1.3Aパッケージ/ケース = 4818長さ = 4.8mm奥行き = 4.8mm高さ = 1.8mm寸法 = 4.8 x 4.8 x 1.8mmシールド = Y許容差 = ±30%最大直流抵抗 = 150mΩシリーズ = WE-TPCコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 45MHz最小動作温度 = -40℃WE-TPCシリーズ4.8 mm角型磁気シールド付き巻線型チョーク. WE-TPCシリーズは、高電流に対応する超フラットパワーインダクタです。 低漏洩電磁界を発生させる磁気シールド 動作温度範囲: Ω40 → +125 ℃ 用途: 携帯電源(PDA、デジタルカメラ、PCMCIAカード、ディスプレイ)、DC/DCコンバータ、組み込みPC、モバイルデータ収集、遠隔計測器 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
7日以内出荷

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります