絞り込み
ブランド
  • Texas Instruments
  • RS PRO(700)
  • VISHAY(692)
  • ニチコン(520)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(480)
  • ARCOLECTRIC(332)
  • 日本ケミコン(230)
  • TDK(223)
  • WURTH ELEKTRONIK(194)
  • MICROCHIP(168)
  • 釜屋電機(158)
  • BOURNS(152)
  • TAKMAN(152)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(134)
  • MURATA(村田製作所)(132)
  • SUSUMU(132)
  • GB[制御機器](103)
  • EPCOS(76)
  • AVX(73)
  • ROHM(57)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 低オフセット低ドリフトJFET入力デュアル・オペアンプ Texas Instruments

    低オフセット低ドリフトJFET入力デュアル・オペアンプ

    Texas Instruments
    439税込483
    1個
    3日以内出荷
    その他【GBW】4MHz【SR】15V/μs、電流:【入力バイアス】50pA、【IN NOISE(1KHz)】25nV/√Hz入力JFET電源電圧(V)±18定格電源電流3.6mA(Vcc=±15)回路数2回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70パッケージDIP-8オフセット電圧(mV)1
  • 汎用ロジックIC Texas Instruments

    汎用ロジックIC

    Texas Instruments
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低消費電力タイマー IC 555 Texas Instruments

    低消費電力タイマー IC 555

    Texas Instruments
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
    備考CMOSRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70パッケージPDIP-8動作電圧(V)2~15最大周波数(MHz)【発振】2.1
  • 基準電圧ダイオード Texas Instruments

    基準電圧ダイオード

    Texas Instruments
    209税込230
    1個
    3日以内出荷
    温度係数最大150RoHS指令(10物質対応)対応誤差+12mV-12mV動作電流(mA)0.01~20動作温度範囲(℃)-40~+85パッケージTO-92基準電圧1.235V
  • 基準電圧IC Texas Instruments

    基準電圧IC

    Texas Instruments
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    温度係数最大150動作電流(mA)0.01~20動作温度範囲(℃)0~+70パッケージTO-92
  • オープンコレクタ出力付きヘキサインバータ Texas Instruments

    オープンコレクタ出力付きヘキサインバータ

    Texas Instruments
    139税込153
    1個
    3日以内出荷
    6回路入りインバータ 正論理でブール関数Y=Aを実行します。 オープンドレイン出力の場合、正しく動作させるためにプルアップ抵抗が必要です。 アクティブローのワイヤードORまたはアクティブハイのワイヤードAND機能を実装するために、他のオープンドレイン出力に接続できます。 最大10個のLSTTL負荷を駆動可能 5Vで±4mAの出力ドライブ
    その他【tpd】8nsRoHS指令(10物質対応)対応消費電流【ICC】20μA動作電圧(V)2~6最大入力電流(μA)1
  • DUAL 2-INPUT POSITIVE-AND GATE Texas Instruments

    DUAL 2-INPUT POSITIVE-AND GATE

    Texas Instruments
    81税込89
    1個
    3日以内出荷

能動部品』には他にこんなカテゴリがあります

集積回路(IC)