集積回路(IC) :「固定 ケース」の検索結果
関連キーワード
IC PWR SWITCH N-CHAN 1:2 8SOIC
仕様●スイッチタイプ:汎用●出力数:2●レシオ - 入力:出力:1:2●出力構成:ハイサイド●出力タイプ:Nチャンネル●インターフェース:オン/オフ●電圧 - 負荷:2.7V~5.5V●電圧 - 電源(Vcc/Vdd):不要●電流 - 出力(最大):500mA●Rds On(標準):70ミリオーム●入力タイプ:非反転:ステータスフラッグ●フォールト保護:電流制限(固定)、過温度、UVLO●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)
アズワン品番67-0410-80
1個
¥43
税込¥47
10日以内出荷
IC PWR SWITCH N-CHAN 1:1 8SOIC
仕様●スイッチタイプ:汎用●出力数:1●レシオ - 入力:出力:1:1●出力構成:ハイサイド●出力タイプ:Nチャンネル●インターフェース:オン/オフ●電圧 - 負荷:2.7V~5.5V●電圧 - 電源(Vcc/Vdd):不要●電流 - 出力(最大):600mA●Rds On(標準):33ミリオーム●入力タイプ:非反転:-●フォールト保護:電流制限(固定)、過温度、UVLO●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)
アズワン品番67-0410-79
1個
¥359
税込¥395
10日以内出荷
IC PWR SWITCH N-CHAN 1:2 8SOIC
仕様●スイッチタイプ:汎用●出力数:2●レシオ - 入力:出力:1:2●出力構成:ハイサイド●出力タイプ:Nチャンネル●インターフェース:オン/オフ●電圧 - 負荷:2.7V~5.5V●電圧 - 電源(Vcc/Vdd):不要●電流 - 出力(最大):500mA●Rds On(標準):70ミリオーム●入力タイプ:非反転:ステータスフラッグ●フォールト保護:電流制限(固定)、過温度、UVLO●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)
アズワン品番67-0410-81
1個
¥349
税込¥384
4日以内出荷
IC PWR SWITCH P-CHAN 1:1 8SOIC
仕様●スイッチタイプ:USBスイッチ●出力数:1●レシオ - 入力:出力:1:1●出力構成:ハイサイド●出力タイプ:Pチャンネル●インターフェース:オン/オフ●電圧 - 負荷:2.7V~5.5V●電圧 - 電源(Vcc/Vdd):不要●電流 - 出力(最大):500mA●Rds On(標準):80ミリオーム●入力タイプ:非反転:ステータスフラッグ●フォールト保護:電流制限(固定)、過温度、UVLO●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)
アズワン品番67-0406-98
1個
¥339
税込¥373
4日以内出荷
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。