集積回路(IC) :「PB」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様●レール to レール:No●標準シングル供給電圧:3 → 32 V●標準スルーレート:0.3V/μs●標準デュアル供給電圧:±1.5 → ±16V
長さ(mm)10.16
ピン数(ピン)8
電源タイプ±2電源, 単一電源
回路数2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性汎用オペアンプ LMシリーズ. Texas Instrumentsの汎用オペアンプ製品シリーズは、は、さまざまな用途に適しています。これらのデバイスは、通常用途においてのコストパフォーマンスが高く、シングル、デュアル、クワッド構成の製品が用意されています。このシリーズには、スルーホールパッケージとSMT パッケージの二種類があります。LMファミリのオペアンプのほとんどが低消費電力で、アースを含む同相入力電圧の単一電源で動作します。
パッケージPDIP
実装タイプスルーホール
アンプタイプ高精度
最小動作温度(℃)0
1箱(5個)
¥649
税込¥714
当日出荷
仕様●コンパレータタイプ:汎用●標準シングル供給電圧:3 → 28 V●標準デュアル供給電圧:±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V
長さ(mm)8.64
幅(mm)3.91
寸法(mm)8.64×3.91×1.45
高さ(mm)1.45
応答時間1.3μs
ピン数(ピン)14
電源タイプ±2電源, 単一電源
回路数4
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性LMx39 / LM2901ファミリクワッドコンパレータ. Texas InstrumentsのLM139、LM239、LM339、LM2901は、幅広い電圧にわたって単一電源で動作するように設計されたクワッド差動入力電圧コンパレータです。 コモンモード入力電圧範囲に接地が含まれ、デバイスはオープンコレクタ出力を備えています。
パッケージSOIC
実装タイプ表面実装
出力タイプオープンコレクタ
1個
¥189
税込¥208
翌々日出荷
仕様●取得時間:20μs●標準デュアル供給電圧:±15V
長さ(mm)8.64
幅(mm)3.91
寸法(mm)8.64×3.91×1.45
高さ(mm)1.45
ピン数(ピン)14
電源タイプデュアル電源
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性サンプル / ホールド、Texas Instruments
パッケージSOIC
実装タイプ表面実装
最大動作温度(℃)70
最小動作温度(℃)0
1箱(5個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様調整可能LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、1 A → 2 A、Texas Instruments
長さ(mm)10.16
寸法(mm)10.16×8.64×4.57
出力電圧(V)5→20
ピン数(ピン)5
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
パッケージD2PAK (TO-263)
実装タイプ表面実装
ロードレギュレーション10 mV/V
ラインレギュレーション10 mV/V
レギュレータ低ドロップアウト電圧
最大動作温度(℃)125
出力タイプ可変
1箱(5個)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
仕様●出力信号タイプ:シングルエンド●標準シングル供給電圧:3 V、5 V
入力信号シングエンド
ピン数(ピン)8
電源タイプ単一電源
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性オーディオパワーアンプ、デュアル / 複数、Texas Instruments. Texas Instrumentsの高集積クラスABオーディオパワーアンプIC製品です。ステレオ用途やマルチチャンネル用途に適したデュアル出力又は複数出力を備えています。 このアンプは、ヘッドホンの駆動に適した低電力デバイスから、出力が最大60 W以上の高出力タイプまでに対応します。
パッケージSOIC
実装タイプ表面実装
アンプタイプオーディオパワーアンプ
最大動作温度(℃)85
最大電力(W)0.25
出力タイプ2チャンネルステレオ
1個
¥339
税込¥373
7日以内出荷
応答時間標準1.3μs
ピン数(ピン)8
電源タイプデュアル電源
回路数2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
実装タイプ表面実装
シングル供給電圧(V)標準2 → 36
出力タイプオープンコレクタ
1箱(25個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
仕様●コンパレータタイプ:差動●標準シングル供給電圧:36 V
応答時間1.3μs
ピン数(ピン)13
電源タイプ単一電源
回路数4
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
パッケージSOIC-14
実装タイプ表面実装
1箱(10個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様●標準ゲイン帯域幅積:1.2MHz●標準シングル供給電圧:32 V
ピン数(ピン)8
電源タイプ±2電源, 単一電源
回路数2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
パッケージSOIC-8
実装タイプ表面実装
アンプタイプデュアルOP
1箱(10個)
¥849
税込¥934
7日以内出荷
仕様LM78シリーズ正電圧レギュレータ、Texas Instruments. Texas Instruments では、固定電圧レギュレーション用として、 LM78 、 LM78L 、 LM78M シリーズなどのリニア電圧レギュレータを各種取り揃えています。 この3端子正レギュレータの電流出力はそれぞれ1 A (LM78xx)、100 mA (LM78Lxx)、500 mA (LM78Mxx)以上となっています。 外付け部品なしで、外部機器の電圧及び電流を調整できます。 どの電圧レギュレータも、サーマルシャッ
長さ(mm)10.16
寸法(mm)10.16×4.7×8.89
出力電圧(V)5
ピン数(ピン)3
極性正
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
パッケージTO-220
ロードレギュレーション150 mV
ラインレギュレーション150 mV
レギュレータリニア電圧
最大動作温度(℃)70
出力タイプ固定
1箱(5個)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
仕様●アンプのクラス:クラスA-B●標準シングル供給電圧:5.5 V
ピン数(ピン)8
回路数1
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
パッケージSOIC
アンプタイプClass-AB
最大電力(W)1.25
1箱(10個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様●最大電源電圧:-●用途:プロフェッショナルビデオ●動作温度:-●機能:セパレータ●パッケージ:8-SOIC●最大電源電圧:-
アズワン品番68-2038-87
1個
¥1,298
税込¥1,428
10日以内出荷
仕様センサ機能:温度
長さ(mm)4.9
幅(mm)3.9
高さ(mm)1.45
精度±3
分解能9ビット
インターフェースシリアル-I2C, SMBus
ピン数(ピン)8
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性UL認定(LM75B). LM75デジタル温度センサ / サーマルウォッチドッグ. LM75は、分解能9ビットのデジタル出力温度センサです。 主な用途には、温度管理、通信インフラストラクチャ、電子テスト機器、環境モニタリングなどが挙げられます。. 測定温度範囲: -55 → +125 精度: ±2 (-25 → +100 ) 変換時間(最大): 300 ms 通信: 最大8デバイスのアドレッシングに対応するシリアルI2Cバス スタンドアロンサーモスタットモード シャットダウンモー
パッケージSOIC
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)(Max)5.5、(Min) 3
最大動作温度(℃)125
最小動作温度(℃)-55
出力タイプデジタル
1箱(5個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
仕様●アンプタイプ:オーディオ●回路数:2●出力タイプ:-●スルーレート:20V/μs●ゲイン帯域幅積:55MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:10nA●電圧 - 入力オフセット:100μV●電流 - 供給:10mA(x2チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:26mA●電圧 - スパン(最小):5V●電圧 - スパン(最大):34V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIP
アズワン品番67-0441-46
1個
¥1,398
税込¥1,538
10日以内出荷
IC PWR SWITCH P-CHAN 1:1 8SOIC
仕様●スイッチタイプ:USBスイッチ●出力数:1●レシオ - 入力:出力:1:1●出力構成:ハイサイド●出力タイプ:Pチャンネル●インターフェース:オン/オフ●電圧 - 負荷:2.7V~5.5V●電圧 - 電源(Vcc/Vdd):不要●電流 - 出力(最大):500mA●Rds On(標準):80ミリオーム●入力タイプ:非反転:ステータスフラッグ●フォールト保護:電流制限(固定)、過温度、UVLO●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)
アズワン品番67-0406-98
1個
¥339
税込¥373
4日以内出荷
仕様●レール to レール:レール to レール出力●標準ゲイン帯域幅積:1MHz●標準シングル供給電圧:3 V、5 V●標準スルーレート:1V/μs●標準入力電圧ノイズ密度:39nV/√Hz
ピン数(ピン)5
電源タイプ単一電源
回路数1
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性低電圧オペアンプ、LMVシリーズ
パッケージSC-70
実装タイプ表面実装
最大動作温度(℃)85
1個
¥179
税込¥197
7日以内出荷
精度0.05
出力電圧(V)1.2535
出力電流(A)1.5
ピン数(ピン)4
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
パッケージSOT-223
実装タイプ表面実装
出力タイプ可変
1箱(10個)
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
仕様最大スイッチング周波数:550 kHz
入力電圧(V)(Max)20、(Min) 3
出力電流(A)1
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性Step-Down DC/DC Converters (Integrated Switch) 9V to 30V Input Max., Texas Instruments
パッケージTSOT
実装タイプ表面実装
ラインレギュレーション0.01 %/V
スイッチングレギュレータあり
出力数1
レギュレータバック コントローラ
最大動作温度(℃)125
出力タイプ可変
1箱(5個)
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
仕様Texas Instruments 調整可能LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ 最大250 mA
長さ(mm)3
寸法(mm)3×3×0.86
精度±0.5%
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
パッケージMSOP
実装タイプ表面実装
ラインレギュレーション0.001
出力数1
レギュレータ低ドロップアウト電圧
最小動作温度(℃)-40
基準電圧1.25V
出力タイプ可変
1箱(5個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
仕様●レール to レール:レール to レール入力/出力●標準ゲイン帯域幅積:4MHz●標準シングル供給電圧:3 → 28 V●標準スルーレート:1.25V/μs●標準デュアル供給電圧:±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V●標準入力電圧ノイズ密度:36nV/√Hz
ピン数(ピン)5
電源タイプ±2電源, 単一電源
回路数1
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性汎用オペアンプ LMシリーズ. Texas Instrumentsの汎用オペアンプ製品シリーズは、は、さまざまな用途に適しています。これらのデバイスは、通常用途においてのコストパフォーマンスが高く、シングル、デュアル、クワッド構成の製品が用意されています。このシリーズには、スルーホールパッケージとSMT パッケージの二種類があります。LMファミリのオペアンプのほとんどが低消費電力で、アースを含む同相入力電圧の単一電源で動作します。
パッケージSOT-23
実装タイプ表面実装
アンプタイプ高精度
最小動作温度(℃)-40
1個
¥479
税込¥527
7日以内出荷
仕様●最大動作周波数:400 MHz●標準ゲイン帯域幅積:400MHz●標準シングル供給電圧:13.2 V
ピン数(ピン)8
電源タイプ単一電源
回路数1
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
パッケージSOIC
実装タイプ表面実装
アンプタイプ差動
1箱(2個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様●レール to レール:レール to レール入力/出力●標準ゲイン帯域幅積:10MHz●標準シングル供給電圧:3 → 18 V●標準スルーレート:14V/μs●標準入力電圧ノイズ密度:27nV/√Hz
ピン数(ピン)8
電源タイプ単一電源
回路数2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性Analog Devices 高速オペアンプ
パッケージSOIC
実装タイプ表面実装
アンプタイプ高精度
最小動作温度(℃)-40
1個
¥779
税込¥857
7日以内出荷
出力電圧(V)(Max)12.48、(Min)11.52
入力電圧(V)(Min) 4.5
出力電流(A)3
ピン数(ピン)5
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
パッケージDDPAK、TO-263
出力数1
レギュレータステップダウン
出力タイプ固定
1箱(2個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
仕様最大スイッチング周波数:260 kHz
入力電圧(V)(Max)40、(Min) 8
出力電流(A)5
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性SIMPLE SWITCHER (R) ステップダウンレギュレータ、 LM267x シリーズ
パッケージD2PAK (TO-263)
実装タイプ表面実装
スイッチングレギュレータあり
出力数1
レギュレータバック コントローラ
最大動作温度(℃)125
出力タイプ固定
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
出力電圧(V)5
出力電流(A)1.5
ピン数(ピン)4
極性正
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
パッケージSOT-223
出力タイプ固定
1箱(10個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様最大スイッチング周波数:173 kHz
入力電圧(V)(Max)40、(Min) 4.5
出力電流(A)3
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性SIMPLE SWITCHER(R)ステップダウンレギュレータ、LM259xシリーズ
パッケージD2PAK (TO-263)
実装タイプ表面実装
スイッチングレギュレータあり
出力数1
レギュレータバックコントローラ、反転
最小動作温度(℃)-40
出力タイプ固定
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
仕様最大スイッチング周波数:173 kHz
入力電圧(V)(Max)40、(Min) 4.5
出力電流(A)3
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性SIMPLE SWITCHER(R)ステップダウンレギュレータ、LM259xシリーズ
パッケージD2PAK (TO-263)
実装タイプ表面実装
スイッチングレギュレータあり
出力数1
レギュレータバックコントローラ、反転
最小動作温度(℃)-40
出力タイプ固定
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
IC AMP CURRENT FEEDBACK SOT23-5
仕様●用途:電流帰還●出力タイプ:-●回路数:1●帯域幅-3db:400MHz●スルーレート:1800V/μs●電流 - 供給:5.6mA●電流 - 出力/チャンネル:70mA●電圧 - 供給、シングル/デュアル(±):8V~12.5V、±4V~6.25V●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:SC-74A、SOT-753●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-5
アズワン品番67-0407-47
1個
¥549
税込¥604
10日以内出荷
仕様●DACチャンネル数:1●アーキテクチャ:電流ステアリング●フルスケールエラー:±1LSB●全非線形エラー:±0.19%FSR●最大セトリング時間:0.15μs
分解能8ビット
インターフェースデジタル:パラレル
ピン数(ピン)16
電源タイプデュアル電源
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性D/Aコンバータ 8ビット、Texas Instruments
パッケージMDIP
実装タイプスルーホール
最大動作温度(℃)70
基準電圧外部
出力極性ユニポーラ
1個
¥439
税込¥483
翌々日出荷
仕様●最大ジッタ:0.2UI●最大データレート:2.97Gbps●最大入力反射損失:15dB●最大均等化長さ:400m
長さ(mm)4
幅(mm)4
寸法(mm)4×4×0.7
高さ(mm)0.7
ピン数(ピン)16
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性シリアルデジタルインターフェイス、アダプティブケーブルイコライザ、Texas Instruments
動作温度範囲(℃)-40 → +85
パッケージWQFN
実装タイプ表面実装
最大供給電流(mA)100
最大動作温度(℃)85
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
Texas InstrumentsTexas Instruments LM1084IS-5.0/NOPB, 1低ドロップアウト電圧, 電圧レギュレータ, 5A, 5V 3ピン, D2PAK(TO-263)
エコ商品
仕様LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、5 A、Texas Instruments
長さ(mm)10.16
寸法(mm)10.16×8.64×4.57
出力電圧(V)5
入力電圧(V)(Min) 2.6
ピン数(ピン)3
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
パッケージD2PAK (TO-263)
実装タイプ表面実装
ロードレギュレーション20 mV
ラインレギュレーション10 mV
レギュレータ低ドロップアウト電圧
出力タイプ固定
1箱(5個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
仕様●レール to レール:レール to レール入力/出力●標準ゲイン帯域幅積:1.5MHz●標準シングル供給電圧:5 → 15 V●標準スルーレート:1.3V/μs
高さ(mm)0.86
ピン数(ピン)8
電源タイプ単一電源
回路数2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性CMOS オペアンプ LMC/LPC シリーズ
パッケージMSOP
実装タイプ表面実装
最小動作温度(℃)-40
1個
¥399
税込¥439
翌々日出荷
仕様SIMPLE SWITCHER(R)ステップダウンレギュレータ、LM257xシリーズ
出力電圧(V)(Max)37、(Min)1.23
入力電圧(V)(Max)40、(Min) 4
出力電流(mA)500
ピン数(ピン)14
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
パッケージSOIC W
実装タイプ表面実装
スイッチングレギュレータあり
出力数1
レギュレータバックコントローラ、反転
最小動作温度(℃)-40
出力タイプ可変
1箱(5個)
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
仕様最大スイッチング周波数:260 kHz
出力電圧(V)(Min)1.21、(Max)37
入力電圧(V)(Max)40、(Min) 8
出力電流(A)1
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性SIMPLE SWITCHER (R) ステップダウンレギュレータ、 LM267x シリーズ
パッケージSOIC
実装タイプ表面実装
スイッチングレギュレータあり
出力数1
レギュレータバック コントローラ
最小動作温度(℃)-40
出力タイプ可変
1個
¥849
税込¥934
7日以内出荷
仕様LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、500 mA、Texas Instruments
幅(mm)8.64
寸法(mm)10.16×8.64×4.57
精度±5%
出力電流(mA)500
ピン数(ピン)3
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
パッケージD2PAK (TO-263)
実装タイプ表面実装
ラインレギュレーション9.9 mV
出力数1
最小動作温度(℃)-40
出力タイプ固定
1箱(5個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様静止電流:3mA
長さ(mm)4.9
寸法(mm)4.9×3.9×1.45
出力電流(mA)100
ピン数(ピン)8
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性LM78シリーズ正電圧レギュレータ、Texas Instruments. Texas Instruments では、固定電圧レギュレーション用として、 LM78 、 LM78L 、 LM78M シリーズなどのリニア電圧レギュレータを各種取り揃えています。 この3端子正レギュレータの電流出力はそれぞれ1 A (LM78xx)、100 mA (LM78Lxx)、500 mA (LM78Mxx)以上となっています。 外付け部品なしで、外部機器の電圧及び電流を調整できます。 どの電圧レギュレータも、サーマルシャッ
実装タイプ表面実装
ロードレギュレーション150 mV
ラインレギュレーション250 mV
出力数1
最小動作温度(℃)0
出力タイプ固定
1個
¥169
税込¥186
7日以内出荷
仕様●レール to レール:レール to レール入力/出力●標準ゲイン帯域幅積:1MHz●標準シングル供給電圧:3 →5.5 V
ピン数(ピン)8
電源タイプ単一電源
回路数2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
パッケージSOIC
実装タイプ表面実装
アンプタイプデュアルOP
1箱(5個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、5 A、Texas Instruments
長さ(mm)10.16
寸法(mm)10.16×8.64×4.57
出力電流(A)5
ピン数(ピン)3
極性正
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
パッケージD2PAK (TO-263)
ロードレギュレーション15 mV
ラインレギュレーション6 mV
出力数1
最小動作温度(℃)-40
出力タイプ固定
1個
¥439
税込¥483
翌々日出荷
IC TRANSCEIVER FULL 2/2 16DIP
仕様●タイプ:トランシーバ●プロトコル:RS232●ドライバ/レシーバ数:2/2●デュプレックス:フル●受信機ヒステリシス:400mV●データレート:-●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIP
アズワン品番67-0405-79
1個
¥649
税込¥714
10日以内出荷
仕様●タイプ:トランシーバ●プロトコル:RS422、RS485●ドライバ/レシーバ数:1/1●デュプレックス:ハーフ●受信機ヒステリシス:70mV●データレート:-●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-MDIP
アズワン品番67-0433-79
1個
¥239
税込¥263
10日以内出荷
仕様●タイプ:トランシーバ●プロトコル:RS232●ドライバ/レシーバ数:2/2●デュプレックス:フル●受信機ヒステリシス:400mV●データレート:-●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-SOIC
アズワン品番67-0441-12
1個
¥419
税込¥461
10日以内出荷
1
2
3
次へ
電子部品(オンボード) の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。