特価
本日1月26日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1,272件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(5個)ほか
149 税込164
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

アルミ電解コンデンサ KSシリーズ 85℃。パナソニックKSタイプA電解コンデンサは、高さわずか5 mmの低プロファイルソリューションです。 このラジアルコンデンサは、+85℃で1000時間の耐久性を誇ります。小さなプロファイル 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックKSシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産
仕様●静電容量:10μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 5mm●高さ:5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:4mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:1.5mm●許容差:±20% アズワン品番65-7174-83
1袋(5個)
199 税込219
当日出荷

Panasonic(パナソニック)電解コンデンサ
RoHS
高さ:7mm、高い信頼性、長寿命、低インピーダンス、高リプル電流
用途産業用機器 電圧25Vdc 直径(Φmm)4 高さ(mm)7 シリーズGA 定格寿命(時間)1000 許容差±20% 動作温度(℃)-55~+105 リード(mm)間隔:1.5 漏れ電流(μA)3 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプラジアル、スルーホール リップル電流(mA)33 静電容量(μF)10
1袋(10個)
169 税込186
当日出荷

1袋(5個)ほか
429 税込472
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
319 税込351
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

アルミ電解コンデンサ KSシリーズ 85℃。パナソニックKSタイプA電解コンデンサは、高さわずか5 mmの低プロファイルソリューションです。 このラジアルコンデンサは、+85℃で1000時間の耐久性を誇ります。小さなプロファイル 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックKSシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産
仕様●静電容量:100μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 5mm●高さ:5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:2.5mm●漏れ電流:3 μA アズワン品番65-7040-50
1袋(5個)
259 税込285
当日出荷

Panasonic(パナソニック)コンデンサ 4.7μF 25V dc 1袋 5個入
アルミ電解コンデンサ KSシリーズ 85℃。パナソニックKSタイプA電解コンデンサは、高さわずか5 mmの低プロファイルソリューションです。 このラジアルコンデンサは、+85℃で1000時間の耐久性を誇ります。小さなプロファイル 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックKSシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産
仕様●静電容量:4.7μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 5mm●高さ:5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:4mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:1.5mm●許容差:±20% アズワン品番65-7175-11
1袋(5個)
199 税込219
当日出荷

Panasonic(パナソニック)コンデンサ 22μF 6.3V dc 1袋 5個入
アルミ電解コンデンサ KSシリーズ 85℃。パナソニックKSタイプA電解コンデンサは、高さわずか5 mmの低プロファイルソリューションです。 このラジアルコンデンサは、+85℃で1000時間の耐久性を誇ります。小さなプロファイル 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックKSシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産
仕様●静電容量:22μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 5mm●高さ:5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:4mm●動作温度 Max:+85℃●寿命:1000h●許容差:±20% アズワン品番65-7174-81
1袋(5個)
269 税込296
当日出荷

1袋(10個)ほか
419 税込461
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (384種類の商品があります)

NHGシリーズ。パナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデ
仕様●静電容量:470μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 x 11.5mm●高さ:11.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:1000h●シリーズ:NHG アズワン品番65-7121-01
1袋(10個)
459 税込505
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)コンデンサ 10μF 25V dc 1袋 5個入
FCシリーズ: 1uF → 100uF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認
仕様●静電容量:10μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 7mm●高さ:7mm●動作温度 Min:-55℃●直径:4mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1.5mm●シリーズ:FC Radial アズワン品番65-7160-09
1袋(5個)
309 税込340
翌々日出荷

仕様●静電容量:10μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 x 11mm●長さ:11mm●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2.5mm アズワン品番65-6934-14
1袋(10個)
289 税込318
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)コンデンサ 47μF 50V dc 1袋 5個入
FCシリーズ: 1uF → 100uF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認
仕様●静電容量:47μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 11.2mm●高さ:11.2mm●動作温度 Min:-55℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:1000h●許容差:±20% アズワン品番65-7126-25
1袋(5個)
329 税込362
翌々日出荷

FRシリーズ35 → 63 V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼
仕様●静電容量:220μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 16mm●高さ:16mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●シリーズ:FR Radial アズワン品番65-7142-22
1袋(10個)
799 税込879
7日以内出荷

自動車には適用不可。FRシリーズ: 6.3 → 25 V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFRシリーズタイプ
仕様●静電容量:1800μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:10000h●リップル電流:2.47A アズワン品番65-6920-94
1袋(5個)
1,298 税込1,428
当日出荷

Panasonic(パナソニック)コンデンサ 10μF 35V dc 1袋 5個入
アルミ電解コンデンサ KSシリーズ 85℃。パナソニックKSタイプA電解コンデンサは、高さわずか5 mmの低プロファイルソリューションです。 このラジアルコンデンサは、+85℃で1000時間の耐久性を誇ります。小さなプロファイル 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックKSシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産
仕様●静電容量:10μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 5mm●高さ:5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:5mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:2mm●許容差:±20% アズワン品番65-7158-56
1袋(5個)
199 税込219
7日以内出荷

仕様●静電容量:10μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 x 7mm●長さ:7mm●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2.5mm アズワン品番65-6932-46
1袋(10個)
269 税込296
6日以内出荷

Panasonic TPF シリーズのタンタルコンデンサは、POSCAP シリーズの一部です。陽極システムとして焼結タンタルを、陰極システムとしてパナソニック独自の方法で作られた高導電性ポリマーを使用しています。これにより、POSCAPの薄型化及び小型化に成功し、かつ低ESR (等価直列抵抗)の優れた高周波特性を実現しました。これらの機能により、POSCAPはデジタ
仕様●テクノロジー:タンタル●静電容量:470μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:D4●許容差:±20%●シリーズ:TPF●電解質の種類:ソリッド アズワン品番65-7020-47
1個
579 税込637
7日以内出荷

Panasonic TPE シリーズのタンタルコンデンサは、陽極システムとして焼結タンタルを、陰極システムとしてパナソニック独自の方法で作られた高導電性ポリマーを使用した POSCAP シリーズの一部です。これにより、POSCAPの薄型化及び小型化に成功し、かつ低ESR (等価直列抵抗)の優れた高周波特性を実現しました。これらの機能により、POSCAPはデジタル / 高
仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:470μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B2●許容差:±20%●シリーズ:TPE●電解質の種類:ソリッド
1セット(5個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FKシリーズ: 6.3 → 16 V。パナソニックFKシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも30~40 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105℃で3000~5000時間です(ケースサイズによって異なります)。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型化ソリューション(FCシリーズより30 → 40 %小型) 低ESR 高い信頼性
仕様●静電容量:1500μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5mm●許容差:±20% アズワン品番65-7204-06
1袋(5個)
829 税込912
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)コンデンサ 10μF 16V dc 1袋 25個入
アルミ電解コンデンサ GAシリーズ 105℃。パナソニックGAシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性に優れています。高さ: 7 mm 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックGAシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。
仕様●静電容量:10μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 7mm●高さ:7mm●動作温度 Min:-55℃●直径:4mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1.5mm●許容差:±20% アズワン品番65-7160-50
1袋(25個)
559 税込615
当日出荷

FRシリーズ35 → 63 V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼
仕様●静電容量:1000μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-40℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●シリーズ:FR Radial アズワン品番65-7139-92
1袋(5個)
1,398 税込1,538
欠品中

1袋(5個)ほか
74 税込81
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1472種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
82 税込90
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1673種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
429 税込472
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

仕様末端仕様:スルーホール実装 長さ(mm)57.5 寸法(mm)57.5×35×56 高さ(mm)56 奥行(mm)35 シリーズEZPE 許容差±10% 静電容量40μF 温度特性ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応 特性MKP EZPEシリーズ. パナソニックEZPEコンデンサは、分割パターンのメタライズド誘電体とポリプロピレンフィルムで構成されています。 ケースと封入樹脂により、難燃性を発揮します。 自己保護機能を内蔵しているため、自己回復が可能な安全性の高いコンデンサとなっています。. 低損失 低ESR 高い信頼性 長寿命 スズめっきワイヤ端子 DC電圧用に設計. 用途. DCフィルタリングやDCリンク回路用に推奨されます。その他に、風力発電、産業用電源、電化製品やソーラーインバータのインバータ回路などの用途に適しています。 実装タイプスルーホール 電圧(kV)1.1dc 最小動作温度(℃)-40 リード間隔(mm)20.3 , 52.5
1個
3,500 税込3,850
欠品中

仕様末端仕様:ラジアル 長さ(mm)41.5 寸法(mm)41.5×20×42 高さ(mm)42 奥行(mm)20 電圧(V)500dc シリーズEZPE 許容差±10% 静電容量20μF 温度特性ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応 特性MKP EZPEシリーズ. パナソニックEZPEコンデンサは、分割パターンのメタライズド誘電体とポリプロピレンフィルムで構成されています。 ケースと封入樹脂により、難燃性を発揮します。 自己保護機能を内蔵しているため、自己回復が可能な安全性の高いコンデンサとなっています。. 低損失 低ESR 高い信頼性 長寿命 スズめっきワイヤ端子 DC電圧用に設計. 用途. DCフィルタリングやDCリンク回路用に推奨されます。その他に、風力発電、産業用電源、電化製品やソーラーインバータのインバータ回路などの用途に適しています。 実装タイプスルーホール 最小動作温度(℃)-40 リード間隔(mm)37.5
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

1袋(10個)
349 税込384
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●静電容量:33μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:4 x 5.8mm●長さ:5.8mm●直径:4mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1mm アズワン品番65-7153-15
1袋(20個)
789 税込868
7日以内出荷

仕様●静電容量:1500μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:10 x 10.2mm●長さ:10.2mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:4.6mm アズワン品番65-7153-35
1袋(10個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

Panasonic TQC シリーズの POSCAP コンデンサは、焼結タンタルアノードとカソード用の独自の高導電性ポリマーを使用しています。静電容量は 47 μ F です。高い信頼性 高周波用途で優れた性能を発揮します 幅広い用途に対応
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:47μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±20%●シリーズ:TQC●電解質の種類:ソリッド アズワン品番65-7038-43
1袋(5個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

Panasonic TQC シリーズの POSCAP コンデンサは、焼結タンタルアノードとカソード用の独自の高導電性ポリマーを使用しています。静電容量は 10 μ F です。高い信頼性 高周波用途で優れた性能を発揮します 幅広い用途に対応
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:10μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±20%●シリーズ:TQC●電解質の種類:ソリッド アズワン品番65-7069-10
1袋(5個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)コンデンサ 820μF 50V dc 1袋 2個入
FRシリーズ35 → 63 V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼
仕様●静電容量:820μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 35mm●高さ:35mm●動作温度 Min:-40℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●シリーズ:FR Radial アズワン品番65-7140-95
1袋(2個)
799 税込879
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)コンデンサ 820μF 16V dc 1袋 5個入
FCシリーズ: 820 → 1500 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q2
仕様●静電容量:820μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 15mm●高さ:15mm●動作温度 Min:-55℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●許容差:±20% アズワン品番65-7201-42
1袋(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)コンデンサ 680μF 50V dc 1袋 5個入
FMシリーズ25 → 50 V。パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。高い信頼性 長寿命 高リプル電流。用途。パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高
仕様●静電容量:680μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 30mm●高さ:30mm●動作温度 Min:-40℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:7000h●リップル電流:3.16A アズワン品番65-7180-36
1袋(5個)
1,298 税込1,428
欠品中

自動車には適用不可。FRシリーズ: 6.3 → 25 V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFRシリーズタイプ
仕様●静電容量:680μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 12.5mm●高さ:12.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:6000h●シリーズ:FR Radial アズワン品番65-7139-88
1袋(10個)
999 税込1,099
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)コンデンサ 47μF 6.3V dc 1袋 5個入
FK高温リフローシリーズ。パナソニックFKシリーズタイプV電解コントローラは、+105℃で5000時間の長寿命を誇ります。 これらの電解コンデンサは、高いリフロー温度に耐えます。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型 低ESR 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 表面実装。用途。パナソニックFKシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定
1袋(5個)
379 税込417
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)コンデンサ 47μF 50V dc 1袋 5個入
MシリーズタイプA電解コンデンサ。パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き。用途。パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。
仕様●静電容量:47μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 11.2mm●高さ:11.2mm●動作温度 Min:-40℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:2.5mm●許容差:±20% アズワン品番65-7140-20
1袋(5個)
299 税込329
7日以内出荷

FCシリーズ: 1uF → 100uF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認
仕様●静電容量:47μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 11.2mm●高さ:11.2mm●動作温度 Min:-55℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2.5mm●等価直列抵抗:600mΩ アズワン品番65-6942-12
1袋(200個)
3,698 税込4,068
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)コンデンサ 470μF 10V dc 1袋 5個入
FCシリーズ: 330 → 680 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q20
仕様●静電容量:470μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 11.5mm●高さ:11.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5mm●許容差:±20% アズワン品番65-7054-09
1袋(5個)
519 税込571
7日以内出荷

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります