集積回路(IC) :「asv」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)コンデンサ 22μF 6.3V dc 1袋 5個入
OSCONソリッド電解SVPシリーズ。パナソニックのOS-CON SVP電解コンデンサは、高導電性ポリマーを使用した固体アルミ組成を採用しています。表面実装 2000時間保証 @ +105℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格、高リップル電流 ハロゲンフリー ウェルスモデル。用途。これらのアルミコンデンサは、産業用PC、モータドライバ、測
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:22μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:200mΩ●リード間隔:1mm●許容差:±20%●長さ:5.4mm●高さ:5.4mm●寸法:4 (Dia) x 5.4mm●シリーズ:SVP●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:740mA アズワン品番65-7167-15
1袋(5個)
819 税込901
翌々日出荷

OSCONソリッド電解SVPシリーズ。パナソニックのOS-CON SVP電解コンデンサは、高導電性ポリマーを使用した固体アルミ組成を採用しています。表面実装 2000時間保証 @ +105℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格、高リップル電流 ハロゲンフリー ウェルスモデル。用途。これらのアルミコンデンサは、産業用PC、モータドライバ、測
仕様●入数:1リール(1000個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:150μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:35mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:6.9mm●高さ:6.9mm●寸法:8 (Dia) x 6.9mm●シリーズ:SVP●電解質の種類:ソリッド●誘電正接:12% アズワン品番65-7053-25
1セット(1000個)
119,800 税込131,780
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)コンデンサ 56μF 20V dc 1袋 5個入
OSCONソリッド電解SVPFシリーズ。パナソニックのOS-CON SVPF電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマーを使用しています。 これらのアルミコンデンサは、最大50 V dcの高電圧に対応し、最大1000 μFの大きな静電容量を備えています。表面実装 5000時間保証 @ +105℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 高リプル電流 ハロゲンフ
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:56μF●電圧:20V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:30mΩ●リード間隔:1.4mm●許容差:±20%●長さ:5.9mm●高さ:5.9mm●寸法:5 (Dia) x 5.9mm●シリーズ:SVPF●電解質の種類:ソリッド●誘電正接:12% アズワン品番65-7187-89
1袋(5個)
849 税込934
7日以内出荷

OSCONソリッド電解SVPFシリーズ。パナソニックのOS-CON SVPF電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマーを使用しています。 これらのアルミコンデンサは、最大50 V dcの高電圧に対応し、最大1000 μFの大きな静電容量を備えています。表面実装 5000時間保証 @ +105℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 高リプル電流 ハロゲンフ
仕様●入数:1リール(1500個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:56μF●電圧:20V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:30mΩ●リード間隔:1.4mm●許容差:±20%●長さ:5.9mm●高さ:5.9mm●寸法:5 (Dia) x 5.9mm●シリーズ:SVPF●電解質の種類:ソリッド●誘電正接:12% アズワン品番65-7177-48
1セット(1500個)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

OSCONソリッド電解SVPシリーズ。パナソニックのOS-CONSVP電解コンデンサは、高導電性ポリマーを使用した固体アルミ組成を採用しています。表面実装2000時間保証@+105℃優れたノイズ除去機能長寿命高電圧高い信頼性低ESR定格、高リップル電流ハロゲンフリーウェルスモデル。用途。これらのアルミコンデンサは、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどでの使用が推奨されます。これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。SVPシリーズアルミコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。
仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:22μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:200mΩ●リード間隔:1mm●許容差:±20%●長さ:5.4mm●高さ:5.4mm●寸法:4 (Dia) x 5.4mm●シリーズ:SVP●電解質の種類:ソリッド●誘電正接:12% アズワン品番65-7125-59
1セット(2000個)
199,800 税込219,780
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)コンデンサ 150μF 10V dc 1袋 5個入
OSCONソリッド電解SVPシリーズ。パナソニックのOS-CONSVP電解コンデンサは、高導電性ポリマーを使用した固体アルミ組成を採用しています。表面実装2000時間保証@+105℃優れたノイズ除去機能長寿命高電圧高い信頼性低ESR定格、高リップル電流ハロゲンフリーウェルスモデル。用途。これらのアルミコンデンサは、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどでの使用が推奨されます。これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。SVPシリーズアルミコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:150μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:35mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:6.9mm●高さ:6.9mm●寸法:8 (Dia) x 6.9mm●シリーズ:SVP●電解質の種類:ソリッド●極性あり:極性 アズワン品番65-7166-99
1袋(5個)
649 税込714
7日以内出荷

Panasonic 330 μ F OS-CON の高導電性ポリマー製 SVP 電解アルミニウムコンデンサ構造です。優れたノイズ除去機能と長寿命を備えています。PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータで使用されるコンデンサです。低 ESR :(最大 15 MO ) 大容量(最大 560 μ F ) 定格電圧範囲は 2.5 → 16 V です
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:15mΩ●リード間隔:2.1mm●許容差:±20%●長さ:6.4mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:6.3 x 6.6mm●シリーズ:SVPT●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:3390mA アズワン品番65-7155-88
1袋(5個)
999 税込1,099
7日以内出荷

Panasonic 導電性ポリマーアルミ固体コンデンサは、低 ESR 及び優れたノイズ低減性能を発揮します。SVT コンデンサは産業用途に最適です。最大静電容量: 2700 μ F カテゴリ温度範囲: -55 → +125 ℃ 静電容量許容差: ± 20 %
仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:390μF●電圧:20V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:14mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:11.9mm●高さ:8.3mm●寸法:8 x 11.9mm●シリーズ:SVT●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:1.5A アズワン品番65-6972-42
1セット(2個)
849 税込934
7日以内出荷

Panasonic 導電性ポリマーアルミ固体コンデンサは、低 ESR 及び優れたノイズ低減性能を発揮します。SVT コンデンサは産業用途に最適です。最大静電容量: 2700 μ F カテゴリ温度範囲: -55 → +125 ℃ 静電容量許容差: ± 20 %
仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:1mF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:12mΩ●リード間隔:4.6mm●許容差:±20%●長さ:12.6mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10x12.6mm●シリーズ:SVT●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:1.7A アズワン品番65-6972-97
1セット(2個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

Panasonic 導電性ポリマーアルミ固体コンデンサは、低 ESR 及び優れたノイズ低減性能を発揮します。SVT コンデンサは産業用途に最適です。最大静電容量: 2700 μ F カテゴリ温度範囲: -55 → +125 ℃ 静電容量許容差: ± 20 %
仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:820μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:12mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:11.9mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:8 x 11.9mm●シリーズ:SVT●電解質の種類:ソリッド●寿命:2000h アズワン品番65-6964-34
1セット(2個)
769 税込846
7日以内出荷

Panasonic 導電性ポリマーアルミ固体コンデンサは、低 ESR 及び優れたノイズ低減性能を発揮します。SVT コンデンサは産業用途に最適です。最大静電容量: 2700 μ F カテゴリ温度範囲: -55 → +125 ℃ 静電容量許容差: ± 20 %
仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:560μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:22mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:6.9mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:8 x 6.9mm●シリーズ:SVT●電解質の種類:ソリッド●誘電正接:12% アズワン品番65-6966-97
1セット(2個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

Panasonic 導電性ポリマーアルミ固体コンデンサは、低 ESR 及び優れたノイズ低減性能を発揮します。SVT コンデンサは産業用途に最適です。最大静電容量: 2700 μ F カテゴリ温度範囲: -55 → +125 ℃ 静電容量許容差: ± 20 %
仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:14mΩ●リード間隔:4.6mm●許容差:±20%●長さ:12.6mm●高さ:10.3mm●寸法:10x12.6mm●シリーズ:SVT●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:1.5A アズワン品番65-6972-77
1セット(2個)
839 税込923
7日以内出荷

Panasonic 導電性ポリマーアルミ固体コンデンサは、低 ESR 及び優れたノイズ低減性能を発揮します。SVT コンデンサは産業用途に最適です。最大静電容量: 2700 μ F カテゴリ温度範囲: -55 → +125 ℃ 静電容量許容差: ± 20 %
仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:18μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:35mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:6.9mm●高さ:8.3mm●寸法:8 x 6.9mm●シリーズ:SVT●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:850mA アズワン品番65-6967-47
1セット(2個)
919 税込1,011
7日以内出荷

Panasonic 導電性ポリマーアルミ固体コンデンサは、低 ESR 及び優れたノイズ低減性能を発揮します。SVT コンデンサは産業用途に最適です。最大静電容量: 2700 μ F カテゴリ温度範囲: -55 → +125 ℃ 静電容量許容差: ± 20 %
仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:180μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:16mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:11.9mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:8 x 11.9mm●シリーズ:SVT●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:1.4A アズワン品番65-6972-76
1セット(2個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

Panasonic 導電性ポリマーアルミ固体コンデンサは、低 ESR 及び優れたノイズ低減性能を発揮します。SVT コンデンサは産業用途に最適です。最大静電容量: 2700 μ F カテゴリ温度範囲: -55 → +125 ℃ 静電容量許容差: ± 20 %
仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:1.5mF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:12mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:11.9mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:8 x 11.9mm●シリーズ:SVT●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:1.4A アズワン品番65-6965-31
1セット(2個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

Panasonic 導電性ポリマーアルミ固体コンデンサは、低 ESR 及び優れたノイズ低減性能を発揮します。SVT コンデンサは産業用途に最適です。最大静電容量: 2700 μ F カテゴリ温度範囲: -55 → +125 ℃ 静電容量許容差: ± 20 %
仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:100μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:24mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:6.9mm●高さ:8.3mm●寸法:8 x 6.9mm●シリーズ:SVT●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:1010mA アズワン品番65-6974-06
1セット(2個)
769 税込846
7日以内出荷

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング