15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KWシリーズ(PowerStor)スーパーコンデンサ. 電気化学二重層コンデンサ(EDLC)構造と高性能な新素材とを使用した超高静電容量デバイス. 多種多様な高静電容量コイン電池タイプの製品 低漏洩電流、長サイクル寿命で自然にやさしい製品 RTCバックアップ、電気設備メーター及びモータ制御装置に最適
仕様静電容量 = 0.22F電圧 = 5.5V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃直径 = 13.5mm高さ = 8.3mm寸法 = 13.5 x 8.3mmリード間隔 = 5mm等価直列抵抗 = 50Ω寿命 = 1000hシリーズ = Eaton Bussman許容差 = -20 → +80%製品直径 = 13.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
869 税込956
翌々日出荷

KWシリーズ(PowerStor)スーパーコンデンサ. 電気化学二重層コンデンサ(EDLC)構造と高性能な新素材とを使用した超高静電容量デバイス. 多種多様な高静電容量コイン電池タイプの製品 低漏洩電流、長サイクル寿命で自然にやさしい製品 RTCバックアップ、電気設備メーター及びモータ制御装置に最適
仕様静電容量 = 1F電圧 = 5.5V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃直径 = 21.5mm高さ = 9mm寸法 = 21.5 x 9mmリード間隔 = 5mm等価直列抵抗 = 30Ω寿命 = 1000hシリーズ = Eaton Bussman許容差 = -20 → +80%製品直径 = 21.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

HVシリーズ(PowerStor)スーパーコンデンサ. 電気化学二重層コンデンサ(EDLC)構造と高性能な新素材とを使用した独自の超高静電容量デバイス. 超低ESRのため、電力密度が高い用途に最適 静電容量が大きいため、エネルギー密度が高い用途に最適
仕様静電容量 = 1F電圧 = 2.7V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +65℃直径 = 8.5mm高さ = 13.5mm寸法 = 8.5 (Dia.) x 13.5mmリード間隔 = 3.5mm漏れ電流 = 10 μA等価直列抵抗 = 200mΩ寿命 = 1000hシリーズ = Bussmann, Supercap HV許容差 = -10 → +30%リード径 = 0.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

HVシリーズ(PowerStor)スーパーコンデンサ. 電気化学二重層コンデンサ(EDLC)構造と高性能な新素材とを使用した独自の超高静電容量デバイス. 超低ESRのため、電力密度が高い用途に最適 静電容量が大きいため、エネルギー密度が高い用途に最適
仕様静電容量 = 10F電圧 = 2.7V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +65℃直径 = 10.5mm高さ = 31.5mm寸法 = 10.5 (Dia.) x 31.5mmリード間隔 = 5mm漏れ電流 = 23 μA等価直列抵抗 = 34mΩ寿命 = 1000hシリーズ = Bussmann, Supercap HV許容差 = -10 → +30%リード径 = 0.6mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
27,980 税込30,778
5日以内出荷

Bシリーズ(PowerStor)スーパーコンデンサ. 電気化学二重層コンデンサ(EDLC)構造と高性能な新素材とを使用した独自の超高静電容量デバイス. ESRが極めて低いため、電力密度が高い用途に最適 静電容量が大きいため、エネルギー密度が高い用途に最適
仕様静電容量 = 1F電圧 = 2.5V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃直径 = 8.5mm高さ = 13.5mm寸法 = 8.5 (Dia.) x 13.5mmリード間隔 = 3.5mm漏れ電流 = 4 μA等価直列抵抗 = 500mΩ寿命 = 1000hシリーズ = Bussmann, Supercap B許容差 = -20 → +80%奥行き = 13.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

HVシリーズ(PowerStor)スーパーコンデンサ。電気化学二重層コンデンサ(EDLC)構造と高性能な新素材とを使用した独自の超高静電容量デバイス。超低ESRのため、電力密度が高い用途に最適。静電容量が大きいため、エネルギー密度が高い用途に最適。
仕様静電容量 = 25F電圧 = 2.7V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +65℃直径 = 16.5mm高さ = 28.4mm寸法 = 16.5 (Dia.) x 28.4mmリード間隔 = 7.5mm漏れ電流 = 45 μA等価直列抵抗 = 27mΩ寿命 = 1000hシリーズ = Bussmann, Supercap HV許容差 = -10 → +30%奥行き = 28.4mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
54,980 税込60,478
5日以内出荷

PHVシリーズ(PowerStor)スーパーコンデンサ. 電気化学二重層コンデンサ(EDLC)構造と高性能な新素材とを使用した独自の超高静電容量デバイス. 超低ESRのため、電力密度が高い用途に最適 静電容量が大きいため、エネルギー密度が高い用途に最適
仕様静電容量 = 5F電圧 = 5.4V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +65℃直径 = 21.3mm高さ = 32.5mm寸法 = 21.3 x 11 x 32.5mmリード間隔 = 5.3mm漏れ電流 = 28 μA等価直列抵抗 = 70mΩ寿命 = 1000hシリーズ = Eaton Bussman許容差 = -10 → +30%極性あり = 極性% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

Bシリーズ(PowerStor)スーパーコンデンサ. 電気化学二重層コンデンサ(EDLC)構造と高性能な新素材とを使用した独自の超高静電容量デバイス. ESRが極めて低いため、電力密度が高い用途に最適 静電容量が大きいため、エネルギー密度が高い用途に最適
仕様静電容量 = 0.22F電圧 = 2.5V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃直径 = 5.5mm高さ = 12mm寸法 = 5.5 (Dia.) x 12mmリード間隔 = 2mm漏れ電流 = 2 μA等価直列抵抗 = 2Ω寿命 = 1000hシリーズ = Eaton Bussman許容差 = -20 → +80%製品直径 = 5.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
5日以内出荷

PHVシリーズ(PowerStor)スーパーコンデンサ. 電気化学二重層コンデンサ(EDLC)構造と高性能な新素材とを使用した独自の超高静電容量デバイス. 超低ESRのため、電力密度が高い用途に最適 静電容量が大きいため、エネルギー密度が高い用途に最適
仕様静電容量 = 0.47F電圧 = 5.4V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +65℃高さ = 14.5mm寸法 = 17.3 x 9 x 14.5mmリード間隔 = 11.8mm漏れ電流 = 13 μA等価直列抵抗 = 400mΩ寿命 = 1000hシリーズ = Eaton Bussman許容差 = -10 → +30%リード径 = 0.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879 税込967
7日以内出荷

HVシリーズ(PowerStor)スーパーコンデンサ. 電気化学二重層コンデンサ(EDLC)構造と高性能な新素材とを使用した独自の超高静電容量デバイス. 超低ESRのため、電力密度が高い用途に最適 静電容量が大きいため、エネルギー密度が高い用途に最適
仕様静電容量 = 3F電圧 = 2.7V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +65℃直径 = 8.5mm高さ = 21mm寸法 = 8.5 (Dia.) x 21mmリード間隔 = 3.5mm漏れ電流 = 15 μA等価直列抵抗 = 80mΩ寿命 = 1000hシリーズ = Eaton Bussman許容差 = -10 → +30%製品直径 = 8.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
5日以内出荷

PBシリーズ(PowerStor)スーパーコンデンサ. 電気化学二重層コンデンサ(EDLC)構造と高性能な新素材とを使用した独自の超高静電容量デバイス. ESRが低いため、電力密度が高い用途に最適 動作電圧: 5 Vdc 静電容量が大きいため、エネルギー密度が高い用途に最適
仕様静電容量 = 0.1F電圧 = 5V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃高さ = 13mm寸法 = 11.3 x 6 x 13mmリード間隔 = 7.3mm漏れ電流 = 3 μA等価直列抵抗 = 4Ω寿命 = 1000hシリーズ = Eaton Bussman許容差 = -20 → +80%リード径 = 0.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
翌々日出荷

HBシリーズ(PowerStor)スーパーコンデンサ. 電気化学二重層コンデンサ(EDLC)構造と高性能な新素材とを使用した独自の超高静電容量デバイスを小型パッケージで実現. ESRが低いため、電力密度が高く、電流需要が大きい用途に最適 静電容量が大きいため、エネルギー密度が高い用途に最適 長い動作寿命: 10年超
仕様静電容量 = 10F電圧 = 2.5V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃直径 = 10.5mm高さ = 31.5mm寸法 = 10.5 (Dia.) x 31.5mmリード間隔 = 5mm漏れ電流 = 20 μA等価直列抵抗 = 60mΩ寿命 = 1000hシリーズ = Eaton Bussman許容差 = -10 → +30%製品直径 = 10.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
5日以内出荷

XVシリーズ(PowerStor)スーパーコンデンサ. 独自のスナップイン式円筒型デバイス、電気化学二重層コンデンサ(EDLC)構造と高性能な新素材とを印加した超高静電容量デバイス. 超低ESRのため、電力密度が高い用途に最適 室温での動作寿命が10年以上 静電容量が大きいため、エネルギー密度が高い用途に最適
仕様静電容量 = 300F電圧 = 2.7V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +65℃直径 = 35mm高さ = 50mm寸法 = 35 x 50mmリード間隔 = 22.5mm等価直列抵抗 = 6mΩ寿命 = 1500hシリーズ = Eaton Bussman許容差 = -5 → +10%製品直径 = 4mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

XBシリーズ(PowerStor)スーパーコンデンサ. 独自のスナップイン式円筒型デバイス、電気化学二重層コンデンサ(EDLC)構造と高性能な新素材とを印加した超高静電容量デバイス. 超低ESRのため、電力密度が高い用途に最適 室温での動作寿命が10年以上 静電容量が大きいため、エネルギー密度が高い用途に最適
仕様静電容量 = 400F電圧 = 2.5V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃直径 = 35mm高さ = 60mm寸法 = 35 x 60mmリード間隔 = 22.5mm等価直列抵抗 = 4.5mΩ寿命 = 1500hシリーズ = Eaton Bussman許容差 = ±10%製品直径 = 4mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
5日以内出荷

Cooper Bussmann XVM シリーズ( PowerStor )スーパーコンデンサ. Cooper Bussmann XVM シリーズ PowerStor スーパーコンデンサは、電気二重層コンデンサ( EDLC )構造と高性能な新素材を活かしたユニークな超高容量デバイスです。高度な技術の組み合わせにより、特定の用途に合わせた幅広いコンデンサソリューションを提供します。. 特長. 12Vバッテリーとの置き換えや併用が容易なコンパクトサイズ 複数のモジュールを直列又は並列に接続して高い電圧、電力、放電時間を実現可能 パルス電源やバックアップ電源に適した信頼性の高い「グリーン」ソリューション メンテナンスフリー 広い動作温度範囲: -40 → +65 ° C ( +85 からのディレーティング). 用途. 産業用コンピュータや緊急用バックアップ用の電源 バッテリアシストによるエンジン始動、特に低温時や高頻度の始動 ロボット、 PLC 、電気スイッチの正常なシステムシャットダウン
仕様静電容量 = 65F電圧 = 16.2V dc実装タイプ = シャーシーマウント動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +65℃寸法 = 236 x 41.8 x 77.5mm漏れ電流 = 23 mA等価直列抵抗 = 22mΩ寿命 = 1500 h @ 65℃シリーズ = Eaton Bussman許容差 = 0 → +20%コンデンサファミリ = 電気2層 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
329,800 税込362,780
5日以内出荷

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります