1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OKW (ENCLOSURES)スパナ
スターノブOKVシリーズは、LEDによる星のようなきらめきで、視覚性と視認性を強化します。ノブ本体の滑り止め、指かけ部のあるキャップ、奥に傾斜したツマミ形状は、操作性を高めた人間工学的設計です。平面タイプ/ツマミタイプの2種類の形状をご用意しています。照明なしと、LED照明を点灯させられるタイプをご用意しています。ノブ本体は、直径Φ33、Φ41から選択可能です。軸への固定は、多くの実績をもち、信頼性に定評のあるコレットチャック方式です。ノブ本体・アセンブリーキット・キャップ各1個を組み合わせて構成されます。使用用途は、計測・制御機器、医療・研究機器、通信機器、スマートファクトリーなどに適しています。
仕様●質量:0.048kg●色/外装処理:シルバー アズワン品番65-6466-67
1個
6,398 税込7,038
33日以内出荷

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング