3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SickDFV60測定ホイールエンコーダキットには、DFV60B-22EZ0-S01、取り付けキット、ケーブルが含まれています。ケーブルの長さは10mです
仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:30●出力信号タイプ:HTL、プッシュプル●電源電圧:10 → 32 V アズワン品番65-7308-68
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷

このSickDFS60Iステンレススチールエンコーダは、V2Aステンレススチール製で、IP67等級の堅牢な耐腐食性速度及び位置測定ソリューションを実現します。分解能と出力信号レベルは、PCと注文コード712-5434のプログラミングツールを使用してプログラムできます。PPRは1~65536(デフォルトは65536)から選択でき、出力信号はTTLまたはHTL(デフォルトTTL)に選択できます。このモデルは、15mmのブラインド中空シャフトと5mのケーブル出口を備えています。動作電流:40mA供給電圧:4.5→32V出力周波数は820kHzです
仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:1 → 65536●最大回転数:6000rpm●出力信号タイプ:HTL , TTL●シャフトのタイプ:ブラインド中空●軸径:15mm●IP保護等級:IP67●全体の幅:60 mm dia.●全体的な深さ:52.5mm アズワン品番65-7347-68
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷

このSickDFS60Iステンレススチールエンコーダは、V2Aステンレススチール製で、IP67等級の堅牢な耐腐食性速度及び位置測定ソリューションを実現します。分解能と出力信号レベルは、PCと注文コード712-5434のプログラミングツールを使用してプログラムできます。PPRは1~65536(デフォルトは65536)から選択でき、出力信号はTTLまたはHTL(デフォルトTTL)に選択できます。このモデルには、12mmのブラインドホローシャフトと5mのケーブル出口が付いています。動作電流:40mA供給電圧:4.5→32V出力周波数は820kHzです
仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:1 → 65536●最大回転数:6000rpm●出力信号タイプ:HTL , TTL●シャフトのタイプ:ブラインド中空●軸径:12mm●IP保護等級:IP67●全体の幅:60 mm dia.●全体的な深さ:52.5mm アズワン品番65-7346-09
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング