仕様抵抗 = 1kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0804許容差 = ±5%定格電力 = 62.5mW
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5000個)
¥8,398
税込¥9,238
7日以内出荷
長さ(mm)3.1
寸法(mm)3.1×1.6×0.55
高さ(mm)0.55
奥行(mm)1.6
シリーズRC1206
定格電力(W)0.25
許容差±1%
動作温度範囲(℃)-55~+155
パッケージ/ケース1206
テクノロジー厚膜
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。