442件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3.2mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器1 W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
380 税込418
当日出荷

RS PRORS PRO 厚膜抵抗器
エコ商品
仕様抵抗:1MΩパッケージ/ケース:1206許容差:±1%定格電力:0.25W温度係数:±100ppm/℃テクノロジー:厚膜寸法:3.1 x 1.55x 0.55mm長さ:3.1mm奥行き:1.55mm高さ:0.55mmシリーズ:RS動作温度 Min:-55℃動作温度 Max:+155℃終端スタイル:はんだパッドケーススタイル:酸化ルテニウム1206型抵抗器、RSシリーズ - (100 kΩ → 1 MΩ). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。. 抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5000個)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

仕様テクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 0805許容差 = 5%定格電力 = 1/4W
1セット(100個)
929 税込1,022
7日以内出荷

仕様抵抗 = 3MΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 1206許容差 = 0.1%定格電力 = 0.125W
1セット(5個)
189 税込208
7日以内出荷

信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。
用途通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器 ケース0805 定格電力(W)0.125 仕様【テクノロジー】厚膜 寸法(mm)2×1.25×0.5 長さ(mm)2 奥行(mm)1.25 高さ(mm)0.5 動作温度範囲(℃)-55~+155 シリーズRS 終端スタイルはんだパッド
1セット(5000個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (327種類の商品があります)

仕様抵抗 = 100Ωテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 0805許容差 = 5%定格電力 = 1/4W
1セット(100個)
729 税込802
7日以内出荷

仕様抵抗 = 22Ωテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 0805許容差 = 5%定格電力 = 1/4W
1セット(100個)
729 税込802
7日以内出荷

仕様抵抗 = 20Ωテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 0805許容差 = 5%定格電力 = 1/4W
1セット(100個)
729 税込802
7日以内出荷

仕様抵抗 = 15Ωテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 0805許容差 = 5%定格電力 = 1/4W
1セット(100個)
739 税込813
7日以内出荷

仕様抵抗 = 11Ωテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 0805許容差 = 5%定格電力 = 1/4W
1セット(100個)
729 税込802
7日以内出荷

仕様抵抗 = 10Ωテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 0805許容差 = 5%定格電力 = 1/4W
1セット(100個)
729 税込802
7日以内出荷

仕様抵抗 = 1Ωテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 0805許容差 = 5%定格電力 = 1/4W
1セット(100個)
919 税込1,011
7日以内出荷

仕様抵抗 = 5.1MΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 1206許容差 = 0.1%定格電力 = 0.125W
1セット(5個)
189 税込208
7日以内出荷

仕様抵抗 = 3.3MΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 1206許容差 = 0.1%定格電力 = 0.125W
1セット(5個)
189 税込208
7日以内出荷

仕様抵抗 = 1.8MΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 1206許容差 = 0.1%定格電力 = 0.125W
1セット(5個)
189 税込208
7日以内出荷

信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。
用途通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器 仕様【テクノロジー】厚膜 長さ(mm)3.1 寸法(mm)3.1×1.55×0.55 高さ(mm)0.55 奥行(mm)1.55 シリーズRS 定格電力(W)0.25 ケース1206 動作温度範囲(℃)-55~+155 終端スタイルはんだパッド
1セット(5000個)
3,898 税込4,288
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。
用途通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器 仕様【テクノロジー】厚膜 長さ(mm)1.6 寸法(mm)1.6×0.8×0.45 高さ(mm)0.45 奥行(mm)0.8 シリーズRS 定格電力(W)0.1 ケース0603 動作温度範囲(℃)-55~+155 終端スタイルはんだパッド
1セット(5000個)
1,798 税込1,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (278種類の商品があります)

仕様抵抗 = 4.7Ωテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 0805許容差 = 5%定格電力 = 1/4W
1セット(100個)
919 税込1,011
7日以内出荷

仕様抵抗 = 2.2MΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0805許容差 = 0.1%定格電力 = 0.1W
1セット(5個)
109 税込120
7日以内出荷

仕様抵抗 = 2MΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0805許容差 = 0.1%定格電力 = 0.1W
1セット(5個)
109 税込120
7日以内出荷

仕様抵抗 = 1.5MΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0805許容差 = 0.1%定格電力 = 0.1W
1セット(5個)
109 税込120
7日以内出荷

仕様抵抗 = 1.2MΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0805許容差 = 0.1%定格電力 = 0.1W
1セット(5個)
109 税込120
7日以内出荷

仕様抵抗 = 1.1MΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0805許容差 = 0.1%定格電力 = 0.1W
1セット(5個)
109 税込120
7日以内出荷

仕様抵抗 = 2.2Ωテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 0805許容差 = 5%定格電力 = 1/4W
1セット(100個)
919 税込1,011
7日以内出荷

仕様抵抗 = 20Ωテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 0805許容差 = 5%定格電力 = 1/2W
1セット(100個)
969 税込1,066
7日以内出荷

仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = 1%定格電力 = 1/3W
1セット(10個)
129 税込142
7日以内出荷

仕様抵抗 = 4.3MΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0603許容差 = 0.1%定格電力 = 0.125W
1セット(5個)
189 税込208
7日以内出荷

仕様抵抗 = 2.4MΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 1206許容差 = 0.1%定格電力 = 0.125W
1セット(5個)
189 税込208
7日以内出荷

仕様抵抗 = 1.6MΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 1206許容差 = 0.1%定格電力 = 0.125W
1セット(5個)
189 税込208
7日以内出荷

仕様抵抗 = 2.7MΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0805許容差 = 0.1%定格電力 = 0.1W
1セット(5個)
109 税込120
7日以内出荷

仕様抵抗 = 1.6MΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0805許容差 = 0.1%定格電力 = 0.1W
1セット(5個)
109 税込120
7日以内出荷

信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。
用途通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器 仕様【テクノロジー】厚膜 長さ(mm)1 寸法(mm)1×0.5×0.35 高さ(mm)0.35 奥行(mm)0.5 シリーズRS 定格電力(W)0.063 許容差±1% 温度係数±100ppm/℃ ケース0402 動作温度範囲(℃)-55~+155 終端スタイルはんだパッド
1セット(10000個)
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

仕様抵抗 = 15Ωテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 0805許容差 = 5%定格電力 = 1/2W
1セット(100個)
969 税込1,066
7日以内出荷

仕様抵抗 = 12Ωテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 0805許容差 = 5%定格電力 = 1/2W
1セット(100個)
969 税込1,066
7日以内出荷

仕様抵抗 = 4.7MΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0603許容差 = 0.1%定格電力 = 0.125W
1セット(5個)
189 税込208
7日以内出荷

仕様抵抗 = 3.9MΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 1206許容差 = 0.1%定格電力 = 0.125W
1セット(5個)
189 税込208
7日以内出荷

仕様抵抗 = 3.6MΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 1206許容差 = 0.1%定格電力 = 0.125W
1セット(5個)
189 税込208
7日以内出荷

仕様抵抗 = 2.7MΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 1206許容差 = 0.1%定格電力 = 0.125W
1セット(5個)
189 税込208
7日以内出荷

仕様抵抗 = 2.2MΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 1206許容差 = 0.1%定格電力 = 0.125W
1セット(5個)
189 税込208
7日以内出荷

仕様抵抗 = 2MΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 1206許容差 = 0.1%定格電力 = 0.125W
1セット(5個)
189 税込208
7日以内出荷

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります