仕様IECフィルタ付インレット
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
仕様最大定格電流 = 1A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ファストン相数 = 1ステージ数 = Single Stage動作周波数 = 50/60Hz長さ = 73mm奥行き = 51mm静電容量 = 2200pFインダクタンス = 2x10 mHmm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
仕様最大定格電流 = 10A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ファストン相数 = 1ステージ数 = Single Stage動作周波数 = 50/60Hz長さ = 73mm奥行き = 51mm静電容量 = 2200pF寸法 = 73 x 51 x 29mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
仕様最大定格電流 = 1A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = スルーホール終端スタイル = ピン相数 = 1ステージ数 = Single Stage動作周波数 = 50/60Hz長さ = 25mm奥行き = 25mm静電容量 = 2200pFインダクタンス = 2x10 mHmm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
仕様最大定格電流 = 10A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ファストン相数 = 1ステージ数 = Single Stage動作周波数 = 50/60Hz長さ = 85mm奥行き = 51mm静電容量 = 22000pFインダクタンス = 2x5.0 mHmm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,398
税込¥8,138
7日以内出荷
仕様最大定格電流 = 3A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = スルーホール終端スタイル = ピン相数 = 1ステージ数 = Single Stage動作周波数 = 50/60Hz長さ = 25mm奥行き = 25mm静電容量 = 2200pFインダクタンス = 2x2.0 mHmm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
仕様最大定格電流 = 3A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ファストン相数 = 1ステージ数 = Single Stage動作周波数 = 50/60Hz長さ = 73mm奥行き = 51mm静電容量 = 2200pF寸法 = 73 x 51 x 29mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
仕様最大定格電流 = 6A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ファストン相数 = 1ステージ数 = Single Stage動作周波数 = 50/60Hz長さ = 73mm奥行き = 51mm高さ = 29mm寸法 = 73 x 51 x 29mm漏れ電流 = 0.5mA℃動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
仕様最大定格電流 = 6A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ファストン相数 = 1ステージ数 = Two Stage動作周波数 = 50/60Hz長さ = 85mm奥行き = 51mm高さ = 38mmインダクタンス = 2x7mHmm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃抵抗 = 470kΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
仕様最大定格電流 = 4A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ファストン相数 = 1ステージ数 = Two Stage動作周波数 = 50/60Hz長さ = 85mm奥行き = 51mm静電容量 = 4700pFインダクタンス = 2x21.5mHmm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃抵抗 = 470kΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,698
税込¥10,668
7日以内出荷
仕様最大定格電流 = 6A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ファストン相数 = 1ステージ数 = Two Stage動作周波数 = 50/60Hz長さ = 73mm奥行き = 51mm高さ = 29mm寸法 = 73 x 51 x 29mm漏れ電流 = 0.5mA℃動作温度 Max = +85℃抵抗 = 1MΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,698
税込¥8,468
7日以内出荷
仕様最大定格電流 = 1A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ファストン相数 = 1ステージ数 = Two Stage動作周波数 = 50/60Hz長さ = 73mm奥行き = 51mm高さ = 29mm寸法 = 73 x 51 x 29mm漏れ電流 = 0.5mA℃動作温度 Max = +85℃抵抗 = 1MΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
仕様最大定格電流 = 1A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ファストン相数 = 1ステージ数 = Two Stage動作周波数 = 50/60Hz長さ = 73mm奥行き = 51mm静電容量 = 2200pF寸法 = 73 x 51 x 29mm漏れ電流 = 0.5mA℃動作温度 Max = +85℃抵抗 = 1MΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
仕様最大定格電流 = 3A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ファストン相数 = 1ステージ数 = Two Stage動作周波数 = 50/60Hz長さ = 73mm奥行き = 51mm高さ = 29mmインダクタンス = 2x2mHmm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃抵抗 = 1MΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
仕様最大定格電流 = 3A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ファストン相数 = 1ステージ数 = Two Stage動作周波数 = 50/60Hz長さ = 73mm奥行き = 51mm静電容量 = 2200pFインダクタンス = 2x2mHmm漏れ電流 = 0.5mA℃動作温度 Max = +85℃抵抗 = 1MΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
仕様最大定格電流30A、最大定格電圧115250ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルネジ、相数1、ステージ数Two Stage、動作周波数50/60Hz、長さ114、奥行き57、高さ44.5μF、寸法114*57*45.5mm、漏れ電流0.61.2 mA℃、動作温度 Max+85℃、抵抗330kΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(32個)
¥249,800
税込¥274,780
7日以内出荷
仕様最大定格電流6A、最大定格電圧115250ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルファストン、相数1、ステージ数Two Stage、動作周波数50/60Hz、長さ73、奥行き51、高さ29μF、インダクタンス2*1.0 mHmm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+85℃、抵抗2.2MΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(90個)
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
仕様最大定格電流30A、最大定格電圧115250ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルネジ、相数1、ステージ数Two Stage、動作周波数50/60Hz、長さ114、奥行き57、静電容量0.47μF、インダクタンス2*1.2 mHmm、漏れ電流0.61.2 mA℃、動作温度 Max+85℃、抵抗2.2MΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(32個)
¥279,800
税込¥307,780
7日以内出荷
仕様最大定格電流10A、最大定格電圧115250ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルファストン、相数1、ステージ数Single Stage、動作周波数50/60Hz、長さ70.5、奥行き50、静電容量0.22μF、インダクタンス2*1.2 mHmm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+85℃、抵抗2.2MΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(108個)
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
仕様最大定格電流10A、最大定格電圧115250ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルファストン、相数1、ステージ数Single Stage、動作周波数50/60Hz、長さ85、奥行き51、高さ29μF、寸法85*51*29mm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+85℃、抵抗2.2MΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(80個)
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
仕様最大定格電流3A、最大定格電圧115250ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルファストン、相数1、ステージ数Single Stage、動作周波数50/60Hz、長さ70.5、奥行き50、静電容量0.33μF、インダクタンス2*6.5 mHmm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+85℃、抵抗1MΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(108個)
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
仕様最大定格電流36A、最大定格電圧115250ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルネジ、相数1、ステージ数Single Stage、動作周波数50/60Hz、長さ114、奥行き57、高さ44.5μF、インダクタンス2*0.5 mHmm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+85℃、抵抗2.2MΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(32個)
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
仕様最大定格電流16A、最大定格電圧115250ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルファストン、相数1、ステージ数Single Stage、動作周波数50/60Hz、長さ85、奥行き51、高さ38μF、寸法85*51*38mm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+85℃、抵抗1MΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(80個)
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
仕様最大定格電流16A、最大定格電圧115250ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルファストン、相数1、ステージ数Single Stage、動作周波数50/60Hz、長さ72、奥行き51、静電容量0.1μF、インダクタンス2*0.7 mHmm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+85℃、抵抗1MΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(90個)
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
仕様最大定格電流1A、最大定格電圧115250ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルファストン、相数1、ステージ数Two Stage、動作周波数50/60Hz、長さ70.5、奥行き50、静電容量0.22μF、寸法70.5*50*30mm、漏れ電流0.40.8 mA℃、動作温度 Max+85℃、抵抗680kΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(108個)
¥249,800
税込¥274,780
7日以内出荷
仕様最大定格電流6A、最大定格電圧115250ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルファストン、相数1、ステージ数Single Stage、動作周波数50/60Hz、長さ70.5、奥行き50、静電容量0.1μF、寸法70.5*50*30mm、漏れ電流0.40.8 mA℃、動作温度 Max+85℃、抵抗1MΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(108個)
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
仕様最大定格電流6A、最大定格電圧115250ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルファストン、相数1、ステージ数Two Stage、動作周波数50/60Hz、長さ85、奥行き51、静電容量0.22μF、インダクタンス2*5.6 mHmm、漏れ電流0.61.2 mA℃、動作温度 Max+85℃、抵抗1MΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(80個)
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
仕様最大定格電流6A、最大定格電圧115250ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルファストン、相数1、ステージ数Single Stage、動作周波数50/60Hz、長さ62、奥行き46、静電容量0.1μF、インダクタンス2*1.0 mHmm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+85℃、抵抗1MΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(144個)
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
仕様最大定格電流10A、最大定格電圧115250ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルファストン、相数1、ステージ数Two Stage、動作周波数50/60Hz、長さ85、奥行き51、静電容量0.47μF、インダクタンス2*5.5 mHmm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+85℃、抵抗330kΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(80個)
¥219,800
税込¥241,780
7日以内出荷
仕様最大定格電流16A、最大定格電圧115250ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルターミナルブロック、相数1、ステージ数Single Stage、動作周波数50/60Hz、長さ130、奥行き120、高さ50μF、インダクタンス2*2.5 mHmm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+85℃、抵抗1MΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(18個)
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
仕様IECフィルタ付インレット
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(150個)
¥269,800
税込¥296,780
7日以内出荷
仕様最大定格電流3A、最大定格電圧115250ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルファストン、相数1、ステージ数Two Stage、動作周波数50/60Hz、長さ85、奥行き51、高さ38μF、寸法85*51*38mm、漏れ電流0.51.0 mA℃、動作温度 Max+85℃、抵抗470kΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(80個)
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
仕様最大定格電流3A40℃、最大定格電圧115250ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルファストン、相数1、ステージ数Two Stage、動作周波数50/60Hz、長さ85、奥行き51、静電容量0.1μF、インダクタンス2*2.5 mHmm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+85℃、抵抗2.2MΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(80個)
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 83dB定格出力 = 2Wコーン材質 = 用紙寸法 = 40 x 20 x 5.8mm高さ = 5.8mmMiniature Speakers. A range of miniature speakers with a diameter of up to 50mm and a rated power upto 3W. All speakers are ROHS compliant and have either a mylar or paper cone.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥780
税込¥858
当日出荷
仕様最大定格電流25A、最大定格電圧300520ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルターミナルブロック、相数3、ステージ数Single Stage、動作周波数50/60Hz、長さ200、奥行き170、静電容量1.0μF、インダクタンス4*2.6 mHmm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+85℃、抵抗R1:1.0M Ω*6<BR/>R2:2.2MΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
1
2
次へ
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。