絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • VISHAY(5)
  • Texas Instruments(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(131)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(53)
  • 1,500-10,000円(82)
  • 10,000-50,000円(16)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

集積回路(IC) :「rs50」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
131件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO 抵抗器, 50Ω, 2512(6432M), 6W RS PRORS PRO 抵抗器, 50Ω, 2512(6432M), 6WRS PRO
919税込1,011
1個
7日以内出荷
仕様抵抗 = 50Ωテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 2512(6432M)許容差 = 0.1%定格電力 = 6W温度係数 = ±50 → 200ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 抵抗器, 50Ω, 1206 ( 3216 M ), 2W RS PRORS PRO 抵抗器, 50Ω, 1206 ( 3216 M ), 2WRS PRO
1,498税込1,648
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 50Ωテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 1206 ( 3216 M )許容差 = 0.1%定格電力 = 2W温度係数 = ±50 → 200ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電解コンデンサ 68μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 68μFRS PRO
1,340税込1,474
1袋(100個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電解コンデンサ 680μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 680μFRS PRO
12,980税込14,278
1袋(250個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電解コンデンサ 6.8μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 6.8μFRS PRO
1,298税込1,428
1袋(100個)
7日以内出荷
RS PRO 電解コンデンサ 47μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 47μFRS PRO
3,298税込3,628
1袋(100個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO 電解コンデンサ 470μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 470μFRS PRO
1,498税込1,648
1袋(20個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO 電解コンデンサ 470nF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 470nFRS PRO
8,598税込9,458
1袋(1000個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電解コンデンサ 4700μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 4700μFRS PRO
1,398税込1,538
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電解コンデンサ 4.7μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 4.7μFRS PRO
1,498税込1,648
1袋(100個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
RS PRO 電解コンデンサ 33μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 33μFRS PRO
1,360税込1,496
1袋(100個)
5日以内出荷から7日以内出荷
RS PRO 電解コンデンサ 330μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 330μFRS PRO
699税込769
1袋(25個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電解コンデンサ 3300μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 3300μFRS PRO
1,098税込1,208
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電解コンデンサ 3.3μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 3.3μFRS PRO
8,300税込9,130
1袋(1000個)
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電解コンデンサ 22μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 22μFRS PRO
1,498税込1,648
1袋(100個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO 電解コンデンサ 220μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 220μFRS PRO
999税込1,099
1袋(25個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO 電解コンデンサ 220nF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 220nFRS PRO
8,300税込9,130
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様電圧:50V dc取り付けタイプ:スルーホール寸法:5 (Dia.) x 11mm高さ:11mm動作温度 Min:-40℃リードピッチ:2mmリード径:0.5mm寿命:1000h直径:5mmリップル電流:2.9mAリーク電流:<=0.01 CV又は3 μA @ 1分許容差:±20%許容差(マイナス):-20%極性あり:極性汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電解コンデンサ 2200μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 2200μFRS PRO
1,298税込1,428
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO 電解コンデンサ 1μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 1μFRS PRO
7,398税込8,138
1袋(1000個)
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電解コンデンサ 1500μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 1500μFRS PRO
789税込868
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電解コンデンサ 15000μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 15000μFRS PRO
12,980税込14,278
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様電圧:25V dc取り付けタイプ:スルーホール寸法:22 (Dia.) x 42mm高さ:42mm動作温度 Min:-40℃リードピッチ:10mmリード径:0.8mm寿命:2000h直径:22mmリップル電流:2.5Aリーク電流:<=0.01 CV又は3 μA @ 1分許容差:±20%許容差(マイナス):-20%極性あり:極性汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電解コンデンサ 10μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 10μFRS PRO
1,998税込2,198
1袋(100個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO 電解コンデンサ 100μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 100μFRS PRO
1,498税込1,648
1袋(50個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電解コンデンサ 1000μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 1000μFRS PRO
1,198税込1,318
1袋(10個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
RS PRO 電解コンデンサ 10000μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 10000μFRS PRO
3,898税込4,288
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 巻線型固定抵抗器 RS PRORS PRO 巻線型固定抵抗器RS PRO
3,200税込3,520
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 巻線ポテンショメータ RS PRORS PRO 巻線ポテンショメータRS PRO
18,980税込20,878
1箱(50個)
5日以内出荷から7日以内出荷
RS PRO ポテンショメータ RS PRORS PRO ポテンショメータRS PRO
1,500税込1,650
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO パワーインダクタ RS PRORS PRO パワーインダクタRS PRO(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1袋(2個)
当日出荷から7日以内出荷
RS PRO パネル取り付け固定レジスタ RS PRORS PRO パネル取り付け固定レジスタRS PRO
8,598税込9,458
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RS Pro 巻線ポテンショメータ, 100Ω, 1W RS PRORS Pro 巻線ポテンショメータ, 100Ω, 1WRS PRO
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
仕様最大抵抗 = 100Ω回転数 = 1取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6.35 mm取り付け穴径 = 15mm定格電力 = 1W終端スタイル = はんだ許容差 = ±10%シリーズ = P25長さ = 40.5mm寸法 = 25.4 (Dia.) x 40.5mm温度係数 = ±50ppm/℃RS 25 mm巻線型ポテンショメータ. このシリーズのRSポテンショメータには、100 Ω → 25 kΩの間の抵抗オプションがあります。 単回転の巻線型ポテンショメータです。シャフト回転寿命は100,000回です。 < 842-7116') 842-7116/及び< 842-7119') 842-7119/は、連続回転が可能で、34 °±5 %の電気的角度を実現します。 このポテンショメータの抵抗値許容差は±20 %ですが、最善は10 %です。. 285 °回転(機械的角度) 定格電力1 WRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 巻線ポテンショメータ, 50Ω, 1W RS PRORS Pro 巻線ポテンショメータ, 50Ω, 1WRS PRO
1,500税込1,650
1個
7日以内出荷
仕様最大抵抗 = 50Ω回転数 = 1取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6.35 mm取り付け穴径 = 15mm定格電力 = 1W終端スタイル = はんだ許容差 = ±10%シリーズ = P25長さ = 40.5mm寸法 = 25.4 (Dia.) x 40.5mmシャフト長さ = 25mmRS 25 mm巻線型ポテンショメータ. このシリーズのRSポテンショメータには、100 Ω → 25 kΩの間の抵抗オプションがあります。 単回転の巻線型ポテンショメータです。シャフト回転寿命は100,000回です。 < 842-7116') 842-7116/及び< 842-7119') 842-7119/は、連続回転が可能で、34 °±5 %の電気的角度を実現します。 このポテンショメータの抵抗値許容差は±20 %ですが、最善は10 %です。. 285 °回転(機械的角度) 定格電力1 WRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 巻線ポテンショメータ, 50Ω, 1W RS PRORS Pro 巻線ポテンショメータ, 50Ω, 1WRS PRO
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様最大抵抗 = 50Ω回転数 = 1取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6 mm取り付け穴径 = 15mm定格電力 = 1W終端スタイル = はんだ許容差 = ±10%シリーズ = P25長さ = 40.5mm寸法 = 25.4 (Dia.) x 40.5mmエレメント材料 = 巻線型RS 25 mm巻線型ポテンショメータ. このシリーズのRSポテンショメータには、100 Ω → 25 kΩの間の抵抗オプションがあります。 単回転の巻線型ポテンショメータです。シャフト回転寿命は100,000回です。 < 842-7116') 842-7116/及び< 842-7119') 842-7119/は、連続回転が可能で、34 °±5 %の電気的角度を実現します。 このポテンショメータの抵抗値許容差は±20 %ですが、最善は10 %です。. 285 °回転(機械的角度) 定格電力1 WRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 巻線ポテンショメータ, 500Ω, 1W RS PRORS Pro 巻線ポテンショメータ, 500Ω, 1WRS PRO
1,430税込1,573
1個
7日以内出荷
仕様最大抵抗 = 500Ω回転数 = 1取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6 mm取り付け穴径 = 15mm定格電力 = 1W終端スタイル = はんだ許容差 = ±10%シリーズ = P25長さ = 40.5mm寸法 = 25.4 (Dia.) x 40.5mm温度係数 = ±50ppm/℃RS 25 mm巻線型ポテンショメータ. このシリーズのRSポテンショメータには、100 Ω → 25 kΩの間の抵抗オプションがあります。 単回転の巻線型ポテンショメータです。シャフト回転寿命は100,000回です。 < 842-7116') 842-7116/及び< 842-7119') 842-7119/は、連続回転が可能で、34 °±5 %の電気的角度を実現します。 このポテンショメータの抵抗値許容差は±20 %ですが、最善は10 %です。. 285 °回転(機械的角度) 定格電力1 WRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 6800μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 6800μFRS PRO
1,998税込2,198
1袋(2個)
当日出荷
仕様静電容量 = 6800μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25 (Dia.) x 44mm長さ = 44mm高さ = 44mm直径 = 25mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 12mmシリーズ = RS許容差(プラス) = 20%汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 10000μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 10000μFRS PRO
2,998税込3,298
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 10000μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25 (Dia.) x 42mm長さ = 42mm高さ = 42mm直径 = 25mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 12mmシリーズ = RSリーク電流 = <=0.01 CV又は3 μA @ 1分汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 4700μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 4700μFRS PRO
1,898税込2,088
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 4700μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 22 (Dia.) x 42mm長さ = 42mm高さ = 42mm直径 = 22mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = RS許容差(プラス) = 20%汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 3300μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 3300μFRS PRO
849税込934
1袋(2個)
当日出荷
仕様静電容量 = 3300μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 (Dia.) x 36mm長さ = 36mm高さ = 36mm直径 = 18mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = RS誘電体材料ファミリ = アルミ電解汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 1000μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 1000μFRS PRO
2,298税込2,528
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 26mm長さ = 26mm高さ = 26mm直径 = 16mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = RS寿命 = 2000h汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 1000μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 1000μFRS PRO
1,498税込1,648
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 13 (Dia.) x 26mm長さ = 26mm高さ = 26mm直径 = 13mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = RS誘電体材料ファミリ = アルミ電解汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応

能動部品』には他にこんなカテゴリがあります

rs50 チェーン特集
おすすめ人気ランキング
集積回路(IC)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら