集積回路(IC) :「測定器 計測」の検索結果
仕様温度係数のタイプ = NTC熱係数 = 4.39%/℃熱時定数 = 1抵抗@ 25℃ = 2.252kΩアプリケーション = 温度検出、温度制御、温度補償、温度測定長さ = 76mm奥行き = 2.4mmTE ConnectivityシリーズIIサーミスタ. TE ConnectivityのMEASシリーズIIサーミスタは、4種類の耐熱等級から選択することができます。 白色のPTFE絶縁デバイスは、熱伝導性スタイキャストエポキシ樹脂で密封され、BetaCURVEチップは、30 AWG単線銀めっき銅リードにはんだ付けされています。 TE ConnectivityシリーズIIサーミスタは、応答が速く、安定性と信頼性に実績があります。 このサーミスタに適した用途には、一般的な計測機器、厳格な精度の計測機器、プローブへの組み込み、温度の検出 / 調整 / 補償などがあります。. 差替 優れた信頼性と安定性 PTFE絶縁リードワイヤ 熱伝導性エポキシコーティング 使用温度範囲: -40 → 125 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
能動部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。