集積回路(IC) :「金属箔 抵抗」の検索結果
仕様Sシリーズ高精度バルクメタルホイル抵抗器. Sシリーズ高精度バルクメタルホイル抵抗器は、多種多様な性質と特性が組み合わされた、他に類を見ないユニークな抵抗器製品です。 安定性の阻害要因に感応しない構造になっているため、信頼性が非常に高く、各種環境条件下で本質的な安定性を持ち、ノイズフリーです。 その他の特長:-. 厳しい精度要件 高速な応答時間 低い電流ノイズ 低い熱EMF 低い電圧係数. Sシリーズ高精度BMF抵抗器のアプリケーション:-. 高精度アンプ 下げ孔(高温) 高精度装置 医療、テスト装置 産業用 ハイエンドステレオ機器 電子ビームスキャン及び記録装置、電子顕微鏡 軍事、航空 測定装置
長さ(mm)7.62
寸法(mm)7.62×2.67×8.026
ケース形状モールド
高さ(mm)8.03
奥行(mm)2.67
シリーズS
定格電力(W)0.6
抵抗(Ω)200
許容差±0.005%
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルラジアル
最小温度係数(ppm/℃)-2
テクノロジー金属箔
温度係数(ppm/℃)±2
1個
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。