絞り込み
ブランド
  • マルツエレック
  • VISHAY(1,594)
  • RS PRO(1,508)
  • Panasonic(パナソニック)(1,265)
  • KEMET(1,034)
  • MURATA(村田製作所)(996)
  • BOURNS(812)
  • YAGEO(784)
  • ニチコン(709)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(563)
  • TDK(520)
  • KOA(481)
  • EPCOS(447)
  • WURTH ELEKTRONIK(396)
  • ARCOLECTRIC(365)
  • ARCOL(OHMITE)(313)
  • 日本ケミコン(311)
  • MICROCHIP(226)
  • STMicro(224)
  • TAKMAN(181)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤレス給電受信回路(RAA457100搭載) マルツエレックワイヤレス給電受信回路(RAA457100搭載)マルツエレック
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
ワイヤレス充電システム向けの受信回路および電力制御基板 本基板は、ワイヤレス給電の受信回路、バッテリ充電回路、保護回路および外部システムへの電力供給回路を搭載しています。本基板に受電コイルを介してワイヤレスで受信した電力を入力すると、バッテリ充電用の充電制御電圧、充電電流を出力します。さらに内蔵DC/DCコンバータを使用すると、バッテリから外部システムへ安定した電力供給を行うことができます。 ワイヤレス給電送信回路と組み合わせて、リチウムイオンバッテリのワイヤレス充電システムやアプリケーションへのワイヤレス電力供給などにご活用いただけます。送電部に本製品の対となる【MEB-RAA458100】を使用すると、双方向通信によって受電側負荷に応じた送電電力の自動調整や安全制御が可能となります。 本基板には、キーデバイスとしてルネサスエレクトロニクス社製のRAA457100を採用しました。RAA457100は、ワイヤレス受電機器に必要なすべての機能(整流、変調、復調、バッテリ保護、DC/DC、およびリチウムイオンバッテリ充電)を3.22mm×2.77mmの小型パッケージに搭載しています。内蔵DC/DCコンバータは、85%の高い効率でバッテリの長寿命化を実現します。また、送電部に対となるRAA458100を使用することで、送受電回路間の双方向通信が可能となります。双方向通信によって、受電する電力を適切に制御することで発熱を最小限に抑え、リチウムイオンバッテリを熱から保護します。 ワイヤレス充電システムによるバッテリ充電が可能 ワイヤレス給電受信回路、バッテリ充電回路、保護回路、DC/DCを搭載 内蔵DC/DCコンバータを使用し、バッテリから外部システムへの電力供給が可能 高効率DC/DCコンバータによりバッテリを長寿命化 ワイヤレス給電送信回路【MEB-RAA458100】との相互通信により送電電力の自動調整、安全制御が可能 充電制御電圧:4.05、4.2V、4.35V(選択可能)、最大充電電流:70mA
関連資料(2.68MB)
ワイヤレス給電送信回路(RAA458100搭載) マルツエレックワイヤレス給電送信回路(RAA458100搭載)マルツエレック
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
ワイヤレス充電システム向けの送信回路および電力制御基板 本基板は、ワイヤレス給電の送信回路、ハーフブリッジ/フルブリッジ両方に対応したMOSFETドライバ回路、モニタ回路および保護回路を搭載しています。本基板に電力を供給すると、送電コイルを介して受信側へ電力をワイヤレス送信することができます。 ワイヤレス給電受信回路と組み合わせて、リチウムイオンバッテリのワイヤレス充電システムやアプリケーションへのワイヤレス電力供給などにご活用いただけます。受電部に本製品の対となる【MEB-RAA457100】を使用すると、双方向通信によって受電側負荷に応じた送電電力の自動調整や安全制御が可能になります。 本基板には、キーデバイスとしてルネサスエレクトロニクス社製のRAA458100を採用しました。RAA458100は、小電力ワイヤレス充電システム向け送電側電力制御ICです。5Vシングル電源(モバイルバッテリも可)で動作し、ブリッジ回路過電流保護や2つの過熱保護など複数の保護機能により安全性に配慮されています。ハーフブリッジ/フルブリッジを選択可能なゲートドライバ、各電圧のモニタ機能、2線シリアルインターフェースなどの機能を内蔵しています。RAA458100のレジスタ設定は、基板に搭載されたEEPROM、または外部から2線シリアル通信によって行うことができます。 MOSFETハーフブリッジ回路、MOSFETフルブリッジ回路双方に対応したパワーMOSFETドライバを内蔵 ブリッジ回路過電流保護機能、温度保護機能等、複数の保護機能を内蔵 内蔵12ビットA/Dコンバータによるブリッジ回路入力電圧/電流、サーミスタ電圧(温度)のモニタが可能 ワイヤレス給電受信回路【MEB-RAA457100】との相互通信により送電電力の自動調整、安全制御が可能
関連資料(2.39MB)
ワイヤレス給電受信回路 マルツエレックワイヤレス給電受信回路マルツエレック
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
ワイヤレス給電用の受信回路基板 リチウムイオン電池に最適なワイヤレス給電の受信回路およびバッテリ・チャージャを搭載したワイヤレス充電の受信回路基板です。本基板にワイヤレスで受信した電力を入力すると、リチウムイオン電池の充電に最適な、4.2Vの固定フロート電圧、400mAまたは200mAの定電流を出力します。 ワイヤレス給電の送信基板(MEB-LTC4125-T)と組み合わせると、リチウムイオン電池のワイヤレス充電システムを構築できます。 キーデバイスはアナログデバイセズ社製のLTC4120-4.2で、入力電圧を効率よく安定化する動的整合化制御(DHC)機能を内蔵した、同期整流式の降圧ワイヤレスバッテリチャージャです。定電圧/定電流のバッテリチャージャであり、タイムアウト機能、高精度のシャットダウン/実行制御、NTC加熱保護、2時間の安全終了タイマ、自動再充電といった機能を備えています。
関連資料(0.68MB)
ワイヤレス給電送信回路 マルツエレックワイヤレス給電送信回路マルツエレック
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
ワイヤレス給電用の送信回路基板 リチウムイオン電池に最適なワイヤレス充電の送信回路基板です。本基板に3V~5.5Vの電圧を入力すると、5Wの電力をワイヤレスで送信できます。ワイヤレス給電の受信回路基板(MEB-LTC4120-R)と組み合わせると、リチウムイオン電池のワイヤレス充電システムを構築できます。 キーデバイスはアナログデバイセズ社製のLTC4125で、シンプルで高性能なフルブリッジ共振ドライバです。共振周波数と一致するように自動で駆動周波数を調整するAutoResonant機能を搭載し、最大限の電力を送電することができます。また、受信機の負荷要件にしたがって出力電力を調整するOptimum Power Searchアルゴリズムによりシステム全体を効率化できます。さらに、安全で信頼性の高い動作を確保するための異物検出機能を備えています。
関連資料(0.66MB)

能動部品』には他にこんなカテゴリがあります

集積回路(IC)