絞り込み
ブランド
- マルツエレック
- モノタロウ(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9,134)
- RS PRO(8,317)
- Panasonic(パナソニック)(5,083)
- VISHAY(4,732)
- YAGEO(2,639)
- KEMET(2,275)
- MICROCHIP(1,892)
- onsemi(1,875)
- WURTH ELEKTRONIK(1,804)
- BOURNS(1,769)
- AMPHENOL(1,708)
- SAMTEC(1,633)
- MURATA(村田製作所)(1,275)
- 日本モレックス(molex)(1,195)
- シュナイダーエレクトリック(1,189)
- STMicro(1,089)
- KOA(1,051)
- ARCOL(OHMITE)(1,028)
- HAMMOND(886)
- ブランドをもっと見る
特価

鉱石ラジオキット(日本語説明書付)
マルツエレック¥2,598税込¥2,8581セット3日以内出荷鉱石ラジオ(ゲルマラジオ)のキットです。 ラジオの基礎、電源なしで聞くことができます。弱電界地域では使用できません。 このキットは、基本的な検波回路をゲルマ・ダイオードとコンデンサ、抵抗などを用いて製作します。キット単体では、よほど電波状態が良くないとまともに聴くことは出来ませんが、アンテナを工夫することによりお住まいの地域のAMラジオ放送を聴くことが出来ます。 もし都市部にお住まいの場合は、アンテナ線を窓枠に接触させ、 イヤホンをつないで可変コンデンサを回して選局します。 アンテナを調整し、向きを変えるなどして、よく聞こえるようにしますが、それでも満足できない場合は、さらにアンテナを制作するなどして受信に挑戦してみて下さい!
ブラシ付きDCモータードライバーIC DIP化基板(TB67H450FNG)
マルツエレック¥599税込¥6591個当日出荷モータードライバーIC TB67H450FNGのピッチ変換基板 東芝デバイス&ストレージ社製のブラシ付きDCモータ用のドライバIC「TB67H450FNG」を実装した基板で2.54mmのシングルインラインパッケージに変換できます。TB67H450FNG は、PWMチョッパ方式のDCブラシモータドライバで、モータ出力部を1チャネル内蔵しています。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V、最大電流3.5Aを実現しています。 ストレートとライトアングルの2種類のピンヘッダーが付属しています。 DCモータ駆動用の汎用ブリッジドライバ BiCDプロセスによるモノリシックIC 駆動モータ数(ブラシ付きモータ):1 PWM定電流駆動、ダイレクトPWM駆動(制御)に対応 正転 / 逆転 / ブレーキ / STOP (OFF、スタンバイ) の4モードに対応 低オン抵抗(上下和=0.6Ω(標準)) の出力MOSFETを内蔵 高耐圧+大電流駆動 (絶対最大定格、動作範囲を参照) を実現 各種異常検出機能を内蔵:過熱検出 (TSD)、過電流検出 (ISD)、低電圧検出 (UVLO) 内部回路動作用のVCCレギュレータを内蔵
3軸加速度センサーADXL335基板
マルツエレック¥1,898税込¥2,0881個当日出荷Analog Devices社製3軸加速度センサ使用 測定レンジ ±3g センサ感度 300mV/g @Vdd=3V ArduinoやADC搭載マイコンと相性のよい3軸アナログ電圧出力(X軸、Y軸、Z軸) 2.54ピッチで、ブレッドボードでそのまま使えます。
モータードライバーIC(TB67S289FTG)評価基板
マルツエレック¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷東芝製のモータードライバーIC(TB67S289FTG)の評価基板 TB67S289は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V 、最大定格電流3.0Aを実現しています。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、2相、1-2相、W1-2相、2W1-2相、4W1-2相、8W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。ステッピングモータの低騒音+低振動を是非、体感してみて下さい。 脱調防止機能(AGC: Active Gain Control)を搭載。 電流センス抵抗レス機能(ACDS: Advanced Current Detection System)を搭載。 出力部に低オン抵抗(High side+ Low side=0.4 Ω(typ.))のMOSFET を適用。 マイクロステップ制御(1/1、1/2(a)、1/2(b)、1/4、1/8、1/16、1/32 ステップ)に対応。 異常検出機能(過熱検出(TSD)、過電流検出(ISD)、低電圧検出(POR)、負荷オープン検出(OPD))を搭載。 異常検出状態出力機能(Error Output)を搭載。 VCC(5 V)レギュレータを内蔵し、VM 単一電源による駆動を実現。 定電流PWM 周波数を外付け部品により調整可能。
モータドライバーIC(TC78H630FNG)評価基板
マルツエレック¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷東芝製のモータドライバーIC(TC78H630FNG)の評価基板 TC78H630FNGは、ダイレクトPWM制御方式に対応した、ブラシDCモータドライバです。 出力耐圧18V 、最大定格電流2.1Aを実現しています。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、ブラシDCモータをダイレクトPWM駆動にて制御することが可能です。 TC78H630FNGを使ったブラシDCモータの制御性を是非、体感してみて下さい。
トランジスタの基本原理LED点滅回路
マルツエレック¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷このキットは少ない部品かつ工数で、電子回路を学ぶことができる非常に面白い電子キットで、トランジスタの増幅原理、スイッチング原理を中心とした発振回路を学習できます。 具体的には、LEDのフラッシュ速度をボリュームで変更して高速ストロボ発光を楽しむことができます。 これから電子回路について勉強しようと考えている方々の入門キットとしてお奨めします。
デジタル温度センサー ADT7310 DIP化モジュール
マルツエレック¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷デジタル温度センサーADT7310を使用したDIP型モジュール基板 MDK001は、アナログデバイセズ社の高精度温度センサーADT7310を搭載した、デジタル温度センサージュール基板です。1.27mmピッチのICを2.54mmピッチに変換していますので、ブレッドボードやユニバーサル基板でそのまま使用できます。ADT7310は、温度校正や直線性の補正が不要で、±0.5℃の高精度な温度測定が可能なデジタル温度センサーです。
音声入出力ボード
マルツエレック¥4,798税込¥5,2781個3日以内出荷接続が容易な音声入出力ボード マイコンやDSPにシリアルインターフェースで接続することにより、簡単に音声入出力の実験ができるボードです。各種音声処理ステムのフロントエンド回路として、ご利用いただけます。 音声入出力端子は、一般的な3.5mmステレオピンジャックです。部品はすべて実装済みですので、ケーブルで接続するだけで使用できます。 MDSPIC2012(dsPICマイコンボード)やMDSPIC3013(MDSPIC2012の機能拡張版)、トランジスタ技術2007年8月号の付録基板をはじめ、Microchip社のdsPICシリーズや一般的なDSPとダイレクトに接続できます。 アナログ回路で作ると面倒なアッテネータ/アンプやフィルタは、すべてワンチップに収まっているので、回路がとてもコンパクトです。 各種パラメータの設定は、すべてマイコン側から行えます。 水晶発振器を搭載しており、正確なタイミングでサンプリングできるので、高精度なデジタルフィルタの実験に最適です。
温度センサーモジュール基板
マルツエレック¥1,998税込¥2,1981セット3日以内出荷ADT7410を搭載した温度センサーモジュール基板 MADT7410-MODは、アナログデバイセズ社製の温度センサーADT7410を搭載したモジュール基板です。-55℃~+150℃までの温度を±0.5℃の精度で測定できます。試作学習レベルで使いやすくするために、2.54mmピッチの8ピンDIP-ICサイズに変換したモジュール基板です。センサーデータは、I2C通信で取得できます。温度の校正/補正および直線性補正が不要なので、使用時の負担が低減します。付属の連結ソケットを使用して、8ピンICソケットやブレッドボードに差し込めます。
ワイヤレス給電受信回路(RAA457100搭載)
マルツエレック¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷ワイヤレス充電システム向けの受信回路および電力制御基板 本基板は、ワイヤレス給電の受信回路、バッテリ充電回路、保護回路および外部システムへの電力供給回路を搭載しています。本基板に受電コイルを介してワイヤレスで受信した電力を入力すると、バッテリ充電用の充電制御電圧、充電電流を出力します。さらに内蔵DC/DCコンバータを使用すると、バッテリから外部システムへ安定した電力供給を行うことができます。 ワイヤレス給電送信回路と組み合わせて、リチウムイオンバッテリのワイヤレス充電システムやアプリケーションへのワイヤレス電力供給などにご活用いただけます。送電部に本製品の対となる【MEB-RAA458100】を使用すると、双方向通信によって受電側負荷に応じた送電電力の自動調整や安全制御が可能となります。 本基板には、キーデバイスとしてルネサスエレクトロニクス社製のRAA457100を採用しました。RAA457100は、ワイヤレス受電機器に必要なすべての機能(整流、変調、復調、バッテリ保護、DC/DC、およびリチウムイオンバッテリ充電)を3.22mm×2.77mmの小型パッケージに搭載しています。内蔵DC/DCコンバータは、85%の高い効率でバッテリの長寿命化を実現します。また、送電部に対となるRAA458100を使用することで、送受電回路間の双方向通信が可能となります。双方向通信によって、受電する電力を適切に制御することで発熱を最小限に抑え、リチウムイオンバッテリを熱から保護します。 ワイヤレス充電システムによるバッテリ充電が可能 ワイヤレス給電受信回路、バッテリ充電回路、保護回路、DC/DCを搭載 内蔵DC/DCコンバータを使用し、バッテリから外部システムへの電力供給が可能 高効率DC/DCコンバータによりバッテリを長寿命化 ワイヤレス給電送信回路【MEB-RAA458100】との相互通信により送電電力の自動調整、安全制御が可能 充電制御電圧:4.05、4.2V、4.35V(選択可能)、最大充電電流:70mA
ワイヤレス給電送信回路(RAA458100搭載)
マルツエレック¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷ワイヤレス充電システム向けの送信回路および電力制御基板 本基板は、ワイヤレス給電の送信回路、ハーフブリッジ/フルブリッジ両方に対応したMOSFETドライバ回路、モニタ回路および保護回路を搭載しています。本基板に電力を供給すると、送電コイルを介して受信側へ電力をワイヤレス送信することができます。 ワイヤレス給電受信回路と組み合わせて、リチウムイオンバッテリのワイヤレス充電システムやアプリケーションへのワイヤレス電力供給などにご活用いただけます。受電部に本製品の対となる【MEB-RAA457100】を使用すると、双方向通信によって受電側負荷に応じた送電電力の自動調整や安全制御が可能になります。 本基板には、キーデバイスとしてルネサスエレクトロニクス社製のRAA458100を採用しました。RAA458100は、小電力ワイヤレス充電システム向け送電側電力制御ICです。5Vシングル電源(モバイルバッテリも可)で動作し、ブリッジ回路過電流保護や2つの過熱保護など複数の保護機能により安全性に配慮されています。ハーフブリッジ/フルブリッジを選択可能なゲートドライバ、各電圧のモニタ機能、2線シリアルインターフェースなどの機能を内蔵しています。RAA458100のレジスタ設定は、基板に搭載されたEEPROM、または外部から2線シリアル通信によって行うことができます。 MOSFETハーフブリッジ回路、MOSFETフルブリッジ回路双方に対応したパワーMOSFETドライバを内蔵 ブリッジ回路過電流保護機能、温度保護機能等、複数の保護機能を内蔵 内蔵12ビットA/Dコンバータによるブリッジ回路入力電圧/電流、サーミスタ電圧(温度)のモニタが可能 ワイヤレス給電受信回路【MEB-RAA457100】との相互通信により送電電力の自動調整、安全制御が可能
ワイヤレス給電受信回路
マルツエレック¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷ワイヤレス給電用の受信回路基板 リチウムイオン電池に最適なワイヤレス給電の受信回路およびバッテリ・チャージャを搭載したワイヤレス充電の受信回路基板です。本基板にワイヤレスで受信した電力を入力すると、リチウムイオン電池の充電に最適な、4.2Vの固定フロート電圧、400mAまたは200mAの定電流を出力します。 ワイヤレス給電の送信基板(MEB-LTC4125-T)と組み合わせると、リチウムイオン電池のワイヤレス充電システムを構築できます。 キーデバイスはアナログデバイセズ社製のLTC4120-4.2で、入力電圧を効率よく安定化する動的整合化制御(DHC)機能を内蔵した、同期整流式の降圧ワイヤレスバッテリチャージャです。定電圧/定電流のバッテリチャージャであり、タイムアウト機能、高精度のシャットダウン/実行制御、NTC加熱保護、2時間の安全終了タイマ、自動再充電といった機能を備えています。
ワイヤレス給電送信回路
マルツエレック¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷ワイヤレス給電用の送信回路基板 リチウムイオン電池に最適なワイヤレス充電の送信回路基板です。本基板に3V~5.5Vの電圧を入力すると、5Wの電力をワイヤレスで送信できます。ワイヤレス給電の受信回路基板(MEB-LTC4120-R)と組み合わせると、リチウムイオン電池のワイヤレス充電システムを構築できます。 キーデバイスはアナログデバイセズ社製のLTC4125で、シンプルで高性能なフルブリッジ共振ドライバです。共振周波数と一致するように自動で駆動周波数を調整するAutoResonant機能を搭載し、最大限の電力を送電することができます。また、受信機の負荷要件にしたがって出力電力を調整するOptimum Power Searchアルゴリズムによりシステム全体を効率化できます。さらに、安全で信頼性の高い動作を確保するための異物検出機能を備えています。
仕上げ部品セット(ケーブル無)
マルツエレック¥359税込¥3951個3日以内出荷トランジスタ技術 2014年3月号付録のトラ技ARMライタにお使い頂けます。 「仕上げ部品セット(ケーブル付)」ケーブル欠品につき、基板実装部品のみを「ブレッドボード実験セット検証対応、2月号付録基板接続対応」として販売させて頂きます。お客様にはご不便、ご迷惑をおかけして誠に申し訳ございませんが、何卒ご理解の程宜しくお願い申し上げます。【商品内容】ピンヘッダ 2.54mmピッチピンヘッダ 1.27mmピッチピンソケットL型 2.54mmピッチ小型タクトスイッチミニUSBコネクタトランジスタ技術 2014年3月号付録のトラ技ARMライタにお使い頂けます。
付属基板拡張部品セット
マルツエレック¥1,198税込¥1,3181セット3日以内出荷この拡張部品セットは、CQ出版「トランジスタ技術増刊 ARMマイコンパーフェクト学習基板」で紹介されてる部品セットです。
人体感知センサー 日本語説明書付
マルツエレック¥3,998税込¥4,3981セット3日以内出荷人体など熱源の移動を検知してリレーをON/OFFさせるキットです。センサーライトなどの製作にお使いいただけます。 このキットはリレーと焦電型赤外線センサー及びタイマーICを使用しています。人体などから発する熱源赤外線に反応して、一定時間リレーを使い負荷回路をON/OFFする事が出来ます。センサー基板とタイマーリレー基板は分離式で、3本の線で接続します。センサー基板はケースなどに組み入れる事が可能です。リレー基板のVR2を調整することにより、リレー駆動時間を1~15秒の間で変更できます。 設置方法:検出器は半球レンズの中央に取り付けてください。KDS1の先端から約12mm離す必要があります。検出器は直射日光の下や外気に触れる場所などに放置しないでください。
ブラシ付きモータドライバIC(TB62269FTG)評価基板
マルツエレック¥6,298税込¥6,9281個3日以内出荷東芝製のブラシ付きモータドライバIC(TB62269FTG)の評価基板 TB62269は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧40V 、最大定格電流1.8Aを実現しています。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、2相、1-2相、W1-2相、2W1-2相、4W1-2相、8W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。ステッピングモータの低騒音+低振動を是非、体感してみて下さい。 BiCDプロセスによる出力段低オン抵抗。 熱検出回路(TSD)、過電流検出回路(ISD)、VM電源のパワーオンリセット回路を内蔵。 内部回路動作用VCCレギュレータ内蔵のため、VM電源だけで動作可能。 チョッピング周波数は外部抵抗、外部コンデンサで設定可能。
ブラシレスモータドライバIC評価基板(TC78B015FTG)
マルツエレック¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷TC78B015FTGは、東芝デバイス&ストレージ社製の150度台形PWMチョッパ方式の3相全波ブラシレスモータドライバです。速度制御入力によりPWMのデューティを可変し、回転数を制御することができます。また、1センサに対応しています。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧25V、最大定格電流3.0A/chを実現しています。 本評価ボードにはモータを評価するために必要な部品を実装しており、外付けのホール素子とモータを接続することで、モータを制御することが可能です。 TC78B015FTGを使った3相ブラシレスDCモータの制御性を、本評価ボードを使用して体感してみてください。
ブラシ付きモータドライバIC(TB67H410FTG)評価基板
マルツエレック¥6,698税込¥7,3681個3日以内出荷東芝製のブラシ付きモータドライバIC(TB67H410FTG)の評価基板 TB67H410は、定電流PWM制御方式、ダイレクトPWM制御方式の両方に対応した、2chのブラシDCモータドライバで、2つのブラシDCモータを独立制御可能です。 BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V 、最大定格電流2.5A/chを実現しています。 Largeモードを使用した場合は、最大定格電流5.0Aの1chのブラシDCモータドライバとしても使用できます。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、定電流PWM駆動、ダイレクトPWM駆動にて、ブラシDCモータを制御することが可能です。 TB67H410を使ったブラシDCモータの制御性を是非、体感してみて下さい。 正転/逆転/ブレーキ/STOP(OFF)の4モードに対応。 低オン抵抗(上下和=0.8Ω(typ.))の出力MOSFETを内蔵。 各種異常検出機能(過熱検出(TSD)、過電流検出(ISD)、パワーオンリセット(POR))を内蔵。 内部回路動作用のVCCレギュレータを内蔵。 モータのチョッピング周波数を外付け部品で調整可能。
ブラシDCモータドライバIC(TB67H410NG)評価基板
マルツエレック¥8,398税込¥9,2381個3日以内出荷東芝製のブラシDCモータドライバIC(TB67H410NG)の評価基板 TB67H410は、定電流PWM制御方式、ダイレクトPWM制御方式の両方に対応した、2chのブラシDCモータドライバで、2つのブラシDCモータを独立制御可能です。 BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V、最大定格電流2.5A/chを実現しています。 Largeモードを使用した場合は、最大定格電流5.0Aの1chのブラシDCモータドライバとしても使用できます。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、定電流PWM駆動、ダイレクトPWM駆動にて、ブラシDCモータを制御することが可能です。 BiCDプロセスによるモノリシックIC 最大2つのDCブラシモータを1チップで駆動可能。 PWM定電流駆動,ダイレクトPWM駆動に対応。 正転/逆転/ブレーキ/STOP(OFF)の4モードに対応。 低オン抵抗(上下和=0.8Ω(typ.))の出力MOSFETを内蔵。 高耐圧+大電流 を実現。 各種異常検出機能(過熱検出(TSD)、過電流検出(ISD)、パワーオンリセット(POR))を内蔵。 内部回路動作用のVCCレギュレータを内蔵。 モータのチョッピング周波数を外付け部品で調整可能。
ブラシモータドライバIC評価基板(TC78H600FTG)
マルツエレック¥9,498税込¥10,4481個3日以内出荷TC78H600FTGは、東芝デバイス&ストレージ社製の出力トランジスタにDMOS構造を採用したデュアルブリッジドライバICです。2つのブラシ付きDCモータをダイレクトPWM制御、および定電流PWM制御により駆動することができます。また、ステッピングモータ接続用コネクタを実装することで、1つのバイポーラ型ステッピングモータを制御/駆動することができます。出力耐圧18V、最大定格電流1.0Aを実現しています。
ブラシレスモータードライバIC(TB67B000HG)評価基板
マルツエレック¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷ブラシレスモータードライバIC(TB67B000HG)の評価基板 TB67B000HGは、高圧PWM方式用の3相DCブラシレスモータードライバです。正弦波PWM/広角通電コントローラと高耐圧ドライバの2 in 1(MCP)構造となっております。マイコンからの速度制御信号(アナログ)により直接、3相DCブラシレスモータを速度可変できます IGBTの3相ブリッジを内蔵しており、最大定格電圧500V、最大定格電流2.0A/chを実現しています。 本評価ボードではモータを評価をするための部品を実装しており、外付けのホール素子とモータを接続することで、モータを制御することが可能です。 発振回路内蔵 (キャリヤ周期 = fosc/252 (Hz) ) 電流制限、熱遮断回路、低電源電圧監視、モータ拘束検出機能を内蔵 レギュレータ回路内蔵 (Vreg = 7 V (typ.), 30 mA (max), Vrefout = 5 V (typ.), 35 mA (max))
ブラシレスモータドライバIC評価基板(TB67Z800FTG)
マルツエレック¥7,398税込¥8,1381個3日以内出荷TB67Z800FTGは、東芝デバイス&ストレージ社製の3チャネルのハーフブリッジを搭載した、全てのチャネルを独立に制御可能なモータドライバです。出力電流(絶対最大定格)は3.0Aで、動作電圧範囲は4.0Vから22.0V(絶対最大定格は25.0V)まで対応しています。MCUやモータコントローラの制御信号を接続することで、3相ブラシレスDCモータを駆動することが可能です。 TB67Z800FTGを使った3相ブラシレスDCモータの制御性を、本評価ボードを使って体感してください。
ブラシ付きモータドライバIC(TB67H400AHG)評価基板
マルツエレック¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷東芝製のブラシ付きモータドライバIC(TB67H400AHG)の評価基板 MTO-EV006HG(TB67H400AHG)は、東芝製のPWMチョッパ方式ブラシ付きモータドライバICを搭載したモータ制御の評価ボードです。TB67H400AHGは、定電流PWM制御方式、ダイレクトPWM制御方式の両方に対応した2chのブラシ付きモータドライバで、2個のブラシ付きモータを独立に制御できます。出力耐圧50V、最大定格電流4.0A/chを実現し、出力部の並列制御機能(Largeモード)を使用して、最大定格電流8.0A/1chのブラシ付きモータドライバとしても使用できます。 PWM定電流駆動、ダイレクトPWM駆動に対応 正転/逆転/ブレーキ/STOP(OFF)の4モードに対応 低オン抵抗(上下和=0.49Ω)の出力MOSFETを内蔵 過熱検出機能(TSD) 過電流検出機能(ISD) パワーオンリセット(POR)を内蔵 内部回路動作用のVCC レギュレータを内蔵 モータのチョッピング周波数を外付け部品で調整可能
ブラシ付きモータドライバIC(TB67H400AFNG)評価基板
マルツエレック¥9,298税込¥10,2281個3日以内出荷東芝製のブラシ付きモータドライバIC(TB67H400AHG)の評価基板 MTO-EV009FNG(TB67H400AFNG)は、東芝製のPWMチョッパ方式ブラシ付きモータドライバICを搭載したモータ制御の評価ボードです。TB67H400AFNGは、定電流PWM制御方式、ダイレクトPWM制御方式の両方に対応した2chのブラシ付きモータドライバで、2個のブラシ付きモータを独立に制御できます。出力耐圧50V、最大定格電流4.0A/chを実現し、出力部の並列制御機能(Largeモード)を使用して、最大定格電流8.0A/1chのブラシ付きモータドライバとしても使用できます。 PWM定電流駆動、ダイレクトPWM駆動に対応 正転/逆転/ブレーキ/STOP(OFF)の4モードに対応 低オン抵抗(上下和=0.49Ω)の出力MOSFETを内蔵 過熱検出機能(TSD) 過電流検出機能(ISD) パワーオンリセット(POR)を内蔵 内部回路動作用のVCC レギュレータを内蔵 モータのチョッピング周波数を外付け部品で調整可能
ブラシ付きDCモータドライバIC(TB67H450FNG)評価基板
マルツエレック¥5,798税込¥6,3781個3日以内出荷TB67H450FNGを用いたブラシ付きDCモータドライバの評価基板 東芝デバイス&ストレージ社製のブラシ付きDCモーター用のドライバーIC「TB67H450FNG」のE-Pad面実装パッケージを実装した評価基板です。 GNDパターンとOUT1およびOUT2パターンを大きくとり、電流を流しやすくしています。ロジック入力端子とGND端子は、使いやすい入出力ピンにしています。参照電圧は、VRで調整可能です。各ノードで測定しやすいように測定ピンを配置しています。 TB67H450FNG は、PWMチョッパ方式のDCブラシモータドライバで、モータ出力部を1チャネル内蔵しています。 BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V、最大電流3.5Aを実現しています。 DCモータ駆動用の汎用ブリッジドライバ BiCDプロセスによるモノリシックIC 駆動モータ数(ブラシ付きモータ):1 PWM定電流駆動、ダイレクトPWM駆動(制御)に対応 正転 / 逆転 / ブレーキ / STOP (OFF、スタンバイ) の4モードに対応 低オン抵抗(上下和=0.6Ω(標準)) の出力MOSFETを内蔵 高耐圧+大電流駆動 (絶対最大定格、動作範囲を参照) を実現 各種異常検出機能を内蔵:過熱検出 (TSD)、過電流検出 (ISD)、低電圧検出 (UVLO) 内部回路動作用のVCCレギュレータを内蔵
ブラシDCモータドライバIC(TB67H400ANG)評価基板
マルツエレック¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷東芝製のブラシDCモータドライバIC(TB67H400ANG)の評価基板 TB67H400Aは、定電流PWM制御方式、ダイレクトPWM制御方式の両方に対応した、2chのブラシDCモータドライバで、2つのブラシDCモータを独立制御可能です。 BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V、最大定格電流4.0A/chを実現しています。 Largeモードを使用した場合は、最大定格電流8.0Aの1chのブラシDCモータドライバとしても使用できます。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、定電流PWM駆動、ダイレクトPWM駆動にて、ブラシDCモータを制御することが可能です。 最大2 つのDC ブラシモータを1 チップで駆動可能。 正転/逆転/ブレーキ/STOP (OFF)の4 モードに対応。 低オン抵抗 (上下和=0.49 Ω (typ.))の出力MOSFET を内蔵。 高耐圧+大電流 (絶対最大定格、動作範囲を参照)を実現。 各種異常検出機能(過熱検出 (TSD)、過電流検出 (ISD)、パワーオンリセット (POR))を内蔵。 内部回路動作用のVCC レギュレータを内蔵。 モータのチョッピング周波数を外付け部品で調整可能。
ブラシレスDCモータドライバSIM6892M評価ボード
マルツエレック¥10,980税込¥12,0781個欠品中高圧3相ブラシレスDCモータドライバICの評価ボード サンケン電気製の高圧3相ブラシレスDCモータドライバICであるSIM6892Mの評価ボードです。SIM6892Mは、出力素子、プリドライバおよび制限抵抗付きブートストラップダイオードを1パッケージにした、高圧3相モータ用ドライバです。ユニバーサル入力仕様の小~中容量モータのインバータ制御に最適です。VDSSは600V、出力電流は5Aです。 出力段は、FRD(Fast Recovery Diode)付きのIGBT出力です。
ブラシ付きモータドライバIC(TB67H400AFTG)評価基板
マルツエレック¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷東芝製のブラシ付きモータドライバIC(TB67H400AFTG)の評価基板 MTO-EV005FTG(TB67H400AFTG)は、東芝製のPWMチョッパ方式ブラシ付きモータドライバICを搭載したモータ制御の評価ボードです。TB67H400AFTGは、定電流PWM制御方式、ダイレクトPWM制御方式の両方に対応した2chのブラシ付きモータドライバで、2個のブラシ付きモータを独立に制御できます。出力部の並列制御機能を内蔵しており、1チャンネルの大電流駆動にも対応可能です。 PWM定電流駆動、ダイレクトPWM駆動に対応 正転/逆転/ブレーキ/STOP(OFF)の4モードに対応 低オン抵抗(上下和=0.49Ω)の出力MOSFETを内蔵 過熱検出機能(TSD) 過電流検出機能(ISD) パワーオンリセット(POR)を内蔵 内部回路動作用のVCC レギュレータを内蔵 モータのチョッピング周波数を外付け部品で調整可能
マイコンレーサーコースセット
マルツエレック¥859税込¥9451セット3日以内出荷「マイコンレーサー」用コースのセットです!オーバルコース、クランクコース、ハンドリングコースのお得な3点セットです。 A1サイズの紙に印刷されていますので床等に広げて、広々と走らせることができます。 <コースについて> オーバルコースは至ってシンプル。直線やカーブを滑らかにトレースさせる、最初の練習台です。クランクコースにはその名の通り、クランク(90°カーブ)が登場します。クランクや手前の2本線を正しく検出してスムーズに曲がれるように、センサーやタイマーを上手く使いましょう。また、このコースにはレーンチェンジが存在します。はみ出してコースアウトしないように、プログラムの調整をしましょう。ハンドリングコースは入り組んだカーブが連続するテクニカルなコースです。左右のモーターをコントロールして、スムーズに抜けられるようにプログラムを調整しましょう。
クランクコースセット(マイコンレーサーコースセット)
マルツエレック¥579税込¥6371セット3日以内出荷「マイコンレーサー」用コースのセットです。クランクコースとオーバルコースの2点セットです。 <コースについて> オーバルコースは至ってシンプル。直線やカーブを滑らかにトレースさせる、最初の練習台です。クランクコースにはその名の通り、クランク(90°カーブ)が登場します。クランクや手前の2本線を正しく検出してスムーズに曲がれるように、センサーやタイマーを上手く使いましょう。また、このコースにはレーンチェンジが存在します。はみ出してコースアウトしないように、プログラムの調整をしましょう。
USB-I2C変換モジュール
マルツエレック¥1,998税込¥2,1981セット3日以内出荷FT200XDを搭載したUSB-I2C変換モジュール基板 MFT200XDは、FTDI社製のFT200XDを搭載したUSB-I2C変換モジュール基板です。超小型面実装タイプのICを、試作・学習レベルで使いやすくするために2.54mmピッチの8ピンDIP-ICサイズに変換した基板モジュールです。基板には、ミニUSBコネクタやICを動作させるために必要な部品が実装されています。USBインターフェースを搭載していないマイコンと接続することで、USBマイコンとして利用することができます。マイコンと基板上のICとの通信は、I2Cインターフェースで行うことができます。電子工作やブレッドボードを用いた電子回路の実験に最適です。
「4チャネル・メモリキーヤーを作ろう」製作部品セット 基板付
マルツエレック¥3,698税込¥4,0681セット3日以内出荷CQ ham radio 2008年6月号特集記事に紹介されている「4チャネル・メモリーキーヤーを作ろう」(P44~)製作部品セットです。 組立説明書付き 取り扱い説明書付き このキットの製作には、CQ Ham radio 2008年6月号付録基板同等品が付いています。
dsPICマイコンボード(トラ技2007年8月号付録基板同等品)
マルツエレック¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷MDSPIC2012はMicrochip社のdsPIC30F2012を搭載したマイコンボードです。すぐに開発が始められるようブートローダ機能を搭載しており、別途PICライターを用意する必要がありません。 出荷時にブートローダを書き込み済みですので、PICライターを用意する必要はありません。RS-232Cインターフェイスと接続するだけでプログラムをダウンロードできます。USB-シリアル変換ケーブルも使用できます。 40ピンDIP-ICのように使用できるコンパクトサイズです。またdsPIC30F2012の全ピンを引き出してあります。 USBコネクタからの給電も可能なので、別途電源を用意する必要がありません。(コネクタ別売) PICライターによるプログラム書き込みも可能です。 CQ出版社のトランジスタ技術2007年8月付録基板と同一仕様です。
USB供給電源-出力コネクタ変換基板
マルツエレック¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷USBから供給される電源をターミナルに出力する変換基板 microUSB-BやUSB Type-Cのコネクタを持つACアダプターなどからブレッドボード上の実験回路や試作基板に電源を供給する際に使用する変換基板です。出力には、電線をワンタッチで固定でき、繰り返しの着脱やメンテナンスが容易なターミナルブロックを採用しています。入力用のターミナルブロックも搭載しています。
XBeeピッチ変換基板ソケットセット
マルツエレック¥519税込¥5711セット3日以内出荷MXBEEは、Digi International社製 XBeeシリーズRFモジュール用のピッチ変換基板です。(組み立て式) RFモジュールの2.0mmピッチ端子を、2.54mmピッチの端子に変換できます。 Digi社以外で発売されているXBee互換RFモジュールでもお使いいただけます。 2.54mmのI/Oコネクタには、300milと600milの端子穴を用意しました。 別売のDIP連結ソケットを利用すれば20ピンICソケットへの接続も可能。
R8C/M12A ライタ&LEDキット
マルツエレック¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷本キットは、ルネサスエレクトロニクス(株)主催の電子工作教室の教材用に開発したR8C/M12Aマイコン評価基板兼フラッシュマイコン書き込み器です。 スライドスイッチを切り替えることで、プログラムの実行モードとICの内蔵フラッシュメモリーの書き込みモードのどちらかを選択できます。 実行モードでは、基板上のスイッチとLEDを使ってLEDフラッシャーの他にも初歩的な実験とICの動作確認ができます。 書き込みモードでは、パソコンからUSB経由でプログラムの書き込みができます。 電源はUSBから供給されるので外部電源がなくても動作しますが、外部から電源を供給すればUSBを接続せずに実行モードでプログラムを動作させることができます。 ICの実装は、ゼロプレッシャーソケットを使用してピンに機械的な変形を与えずにレバーを上下するだけで迅速に行えます。学習用だけでなく、マイコンの実用段階においてオンボードでのプログラミングができない場合のプログラマーとして活用できます。
モータ駆動用ハーフブリッジドライバーIC評価基板
マルツエレック¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷モータ駆動用ハーフブリッジドライバー IRSM808-204MHの評価基板 Infineon Technologies社製のモータ駆動用ハーフブリッジドライバーIC IRSM808-204MHを簡単に試すことができるDIP化基板です。IRSM808-204MHは、耐圧250V、最大出力電流20A、超小型のハーフブリッジドライバーICです。本ボードの制御信号用端子はブレッドボードのサイズに対応しているので、すぐに実験を始めることができます。基板上では、電流が多く流れるラインとGNDパターンを大きくとり、各ピンの配線も太くしています。 ゲートドライバーとブートストラップ機能を集積 RDS(on)が0.15Ω(max)と小さい(@25℃)トレンチMOSFET構造 両チャンネル共に低電圧ロックアウトで保護 両チャンネルの伝搬遅延をマッチング 損失とEMIをトレードオフしてdV/dtを最適化 入力ロジック電圧は3.3V互換 ROHS準拠 PQFN(8×9mm)面実装パッケージ
モータードライバーIC(TB67S279FTG)評価基板
マルツエレック¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷東芝製のモータードライバーIC(TB67S279FTG)の評価基板 TB67S279は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V 、最大定格電流2.0Aを実現しています。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、2相、1-2相、W1-2相、2W1-2相、4W1-2相、8W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。ステッピングモータの低騒音+低振動を是非、体感してみて下さい。 脱調防止機能(AGC: Active Gain Control)を搭載。 電流センス抵抗レス機能(ACDS: Advanced Current Detection System)を搭載。 出力部に低オン抵抗(High side+ Low side=0.6 Ω(typ.))のMOSFET を適用。 マイクロステップ制御(1/1、1/2(a)、1/2(b)、1/4、1/8、1/16、1/32 ステップ)に対応。 異常検出機能(過熱検出(TSD)、過電流検出(ISD)、低電圧検出(POR)、負荷オープン検出(OPD))を搭載。 異常検出状態出力機能(Error Output)を搭載。 VCC(5 V)レギュレータを内蔵し、VM 単一電源による駆動を実現。 定電流PWM 周波数を外付け部品により調整可能。
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応StarTech.com税込¥16,478¥14,980