超薄型コンパクトボディ。制御信号電圧変換回路を3系統装備(50mA)。(DDS)。(イルミネーション/パーキングブレーキ/リバース等信号変換機能搭載)。大容量の常時出力(バックアップ出力)。ACC(キースイッチ)連動出力搭載。スイッチング方式採用により高効率を実現。
定格出力電圧(V)DC13.5
定格入力電圧(V)DC24
入力方式専用ケーブル(付属品)
回路方式スイッチングPWM方式
アイドリングストップ車対応。
USB充電端子(1.5A) 装備。
超コンパクトボディ。
制御信号変換回路3統計。
イルミネーション/パーキングブレーキ/リバース等信号変換機能搭載。
大容量の常時出力(バックアップ出力)。
ACC (キースイッチ) 連動出力搭載。
スイッチング方式採用による高効率を実現 (約95%)。
出力電圧(V)DC13.5±1(MAIN/ACC)、DC12.2±1(制御信号出力A~C)、DC5.0±0.5(USB)
入力電圧(V)DC24(DC 18~32)
質量(g)670
使用温度範囲(℃)-20~60
変換効率(%)約95
保護装置入力逆接続保護回路/出力過電流保護回路(垂下特性)/入出力逆接続保護回路/入力過電圧保護回路
回路方式スイッチングPWM方式
無負荷電流(mA)【ACC】ON時:約10、OFF時:約5
電子部品(オンボード) の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。