集積回路(IC) :「固定抵抗」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様最大抵抗:10kΩ 、 回転数:14 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 定格電力:0.25W 、 終端スタイル:ピン 、 長さ:6mm 、 奥行き:4.3mm 、 高さ:6.75mm 、 寸法:6 x 4.3 x 6.75mm 、 軸径:1.6 mm 、 許容差:±10% 、 温度係数:±100ppm/℃ 、 サーメットトリマ ,RJ-5Eシリーズ(14回転型). グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 微細な設定が可能(14回転) 密閉構造
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥829
税込¥912
翌々日出荷
仕様最大抵抗:100Ω 、 回転数:1 、 取り付けタイプ:表面実装 、 定格電力:0.25W 、 終端スタイル:ガルウィング 、 長さ:5mm 、 奥行き:4.5mm 、 高さ:2.3mm 、 寸法:5 x 4.5 x 2.3mm 、 軸径:2.3 mm 、 許容差:±20% 、 動作温度 Min:-55℃ 、 サーメットトリマ ST-4Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 はんだフロー/はんだリフロー対応 回転止め構造により、端子間のオープン防止 密閉構造 製品形状、Bは上面調整ガル・ウィング、Hは側面調整ガル・ウィング
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
仕様最大抵抗:20kΩ 、 回転数:15 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 定格電力:0.5W 、 終端スタイル:ピン 、 長さ:19mm 、 奥行き:5mm 、 高さ:6.4mm 、 寸法:19 x 5 x 6.4mm 、 軸径:2.5 mm 、 許容差:±10% 、 温度係数:±100ppm/℃ 、 サーメットトリマ CT-20Eシリーズ(15回転型). グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 微細な設定が可能(15回転) 密閉構造
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
仕様最大抵抗 = 200Ω回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.75W終端スタイル = ピン高さ = 6.3mm寸法 = 12.4 (Dia.) x 6.3mm直径 = 12.4mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ RJ-13シリーズ. 鉛フリー対応 貴金属合金多接点ワイパ採用で高信頼 密閉構造
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
仕様最大抵抗 = 500Ω回転数 = 18取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5W終端スタイル = ピン長さ = 9.6mm奥行き = 4.8mm高さ = 9.6mm寸法 = 9.6 x 4.8 x 9.6mm軸径 = 2.3 mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ CT-94Eシリーズ(18回転型). グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 厚み4.8mmの薄型設計 微細な設定が可能(18回転) 密閉構造
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
仕様最大抵抗 = 200Ω回転数 = 18取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5W終端スタイル = ピン長さ = 9.6mm奥行き = 4.8mm高さ = 9.6mm寸法 = 9.6 x 4.8 x 9.6mm軸径 = 2.3 mm許容差 = ±10%最大動作温度 = +125℃サーメットトリマ CT-94Eシリーズ(18回転型). グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 厚み4.8mmの薄型設計 微細な設定が可能(18回転) 密閉構造
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥519
税込¥571
欠品中
仕様最大抵抗 = 100Ω回転数 = 14取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.25W終端スタイル = ピン長さ = 6mm奥行き = 4.3mm高さ = 6.75mm寸法 = 6 x 4.3 x 6.75mm軸径 = 1.6 mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ ,RJ-5Eシリーズ(14回転型). グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 微細な設定が可能(14回転) 密閉構造
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥939
税込¥1,033
翌々日出荷
仕様最大抵抗 = 100Ω回転数 = 11取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.25W終端スタイル = J-フック長さ = 4.8mm奥行き = 3.5mm高さ = 5.1mm寸法 = 4.8 x 3.5 x 5.1mm軸径 = 1.5 mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃Cermet Trimmer SM-42 Series (11-Turn model). 4.8mm Multi-turn trimmer (11-turn) Precision adjustment is possible Suitable for reflow soldering Sealed (washable) design Lead and cadmium free construction
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥4,098
税込¥4,508
翌々日出荷
仕様最大抵抗 = 500Ω回転数 = 11取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.125W終端スタイル = J-フック長さ = 3.9mm奥行き = 3.2mm高さ = 4.2mm寸法 = 3.9 x 3.2 x 4.2mm軸径 = 1.3 mm許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃Cermet Trimmer SM-3 Series (11 turn model). 3mm size multiple turn trimmer (11 turn) Minute adjustments are possible SMT package suitable for reflow soldering Waterproof design Lead and cadmium free construction
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
仕様最大抵抗 = 200Ω回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5W終端スタイル = ピン長さ = 7mm奥行き = 7mm高さ = 8.2mm寸法 = 7 x 7 x 8.2mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ CT-6Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 汎用タイプ 密閉構造
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥659
税込¥725
翌々日出荷
仕様最大抵抗 = 500Ω回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5W終端スタイル = ピン長さ = 7mm奥行き = 7mm高さ = 5.8mm寸法 = 7 x 7 x 5.8mm許容差 = ±10%最小動作温度 = -55℃サーメットトリマ CT-6Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 汎用タイプ 密閉構造
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥819
税込¥901
翌々日出荷
仕様最大抵抗 = 100Ω回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5W終端スタイル = ピン長さ = 7mm奥行き = 7mm高さ = 5.8mm寸法 = 7 x 7 x 5.8mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ CT-6Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 汎用タイプ 密閉構造
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥819
税込¥901
翌々日出荷
仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 15 (電気的)、18 (機械的)取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 1/2W終端スタイル = ピン長さ = 9.6mm奥行き = 4.8mm高さ = 10.7mm寸法 = 9.6 x 4.8 x 10.7mm軸径 = 2.3 mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ CT-94Eシリーズ(18回転型). グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 厚み4.8mmの薄型設計 微細な設定が可能(18回転) 密閉構造
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
仕様最大抵抗 = 20kΩ回転数 = 18取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5W終端スタイル = ピン長さ = 9.6mm奥行き = 4.8mm高さ = 9.6mm寸法 = 9.6 x 4.8 x 9.6mm軸径 = 2.3 mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ CT-94Eシリーズ(18回転型). グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 厚み4.8mmの薄型設計 微細な設定が可能(18回転) 密閉構造
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 18取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5W終端スタイル = ピン長さ = 9.6mm奥行き = 4.8mm高さ = 9.6mm寸法 = 9.6 x 4.8 x 9.6mm軸径 = 2.3 mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ CT-94Eシリーズ(18回転型). グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 厚み4.8mmの薄型設計 微細な設定が可能(18回転) 密閉構造
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
仕様最大抵抗 = 50kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5W終端スタイル = ピン長さ = 7mm奥行き = 7mm高さ = 5.8mm寸法 = 7 x 7 x 5.8mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ CT-6Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 汎用タイプ 密閉構造
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥819
税込¥901
翌々日出荷
仕様最大抵抗 = 500Ω回転数 = 1取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.25W終端スタイル = ガルウィング長さ = 5mm奥行き = 4.5mm高さ = 2.3mm寸法 = 5 x 4.5 x 2.3mm軸径 = 2.3 mm許容差 = ±20%最大動作温度 = +125℃サーメットトリマ ST-4Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 はんだフロー/はんだリフロー対応 回転止め構造により、端子間のオープン防止 密閉構造 製品形状、Bは上面調整ガル・ウィング、Hは側面調整ガル・ウィング
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
仕様最大抵抗 = 200Ω回転数 = 14取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.25W終端スタイル = ピン長さ = 6mm奥行き = 4.3mm高さ = 6.75mm寸法 = 6 x 4.3 x 6.75mm軸径 = 1.6 mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ ,RJ-5Eシリーズ(14回転型). グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 微細な設定が可能(14回転) 密閉構造
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥939
税込¥1,033
翌々日出荷
仕様最大抵抗 = 500Ω回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.75W終端スタイル = ピン高さ = 6.3mm寸法 = 12.4 (Dia.) x 6.3mm軸径 = 4.9 mm直径 = 12.4mm許容差 = ±10%最小動作温度 = -55℃サーメットトリマ RJ-13シリーズ. 鉛フリー対応 貴金属合金多接点ワイパ採用で高信頼 密閉構造
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
仕様最大抵抗 = 200Ω回転数 = 1取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.25W終端スタイル = ガルウィング長さ = 5mm奥行き = 4.5mm高さ = 2.3mm寸法 = 5 x 4.5 x 2.3mm軸径 = 2.3 mm許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ ST-4Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 はんだフロー/はんだリフロー対応 回転止め構造により、端子間のオープン防止 密閉構造 製品形状、Bは上面調整ガル・ウィング、Hは側面調整ガル・ウィング
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
仕様最大抵抗 = 500Ω回転数 = 14取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.25W終端スタイル = ピン長さ = 6mm奥行き = 4.3mm高さ = 6.75mm寸法 = 6 x 4.3 x 6.75mm軸径 = 1.6 mm許容差 = ±10%最小動作温度 = -55℃サーメットトリマ ,RJ-5Eシリーズ(14回転型). グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 微細な設定が可能(14回転) 密閉構造
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥939
税込¥1,033
翌々日出荷
仕様最大抵抗 = 200Ω回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5W終端スタイル = ピン長さ = 7mm奥行き = 7mm高さ = 5.8mm寸法 = 7 x 7 x 5.8mm許容差 = ±10%最小動作温度 = -55℃サーメットトリマ CT-6Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 汎用タイプ 密閉構造
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥819
税込¥901
翌々日出荷
仕様最大抵抗 = 5kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.75W終端スタイル = ピン高さ = 6.3mm寸法 = 12.4 (Dia.) x 6.3mm直径 = 12.4mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ RJ-13シリーズ. 鉛フリー対応 貴金属合金多接点ワイパ採用で高信頼 密閉構造
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
仕様最大抵抗 = 5kΩ回転数 = 18取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5W終端スタイル = ピン長さ = 9.6mm奥行き = 4.8mm高さ = 9.6mm寸法 = 9.6 x 4.8 x 9.6mm軸径 = 2.3 mm許容差 = ±10%最大動作温度 = +125℃サーメットトリマ CT-94Eシリーズ(18回転型). グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 厚み4.8mmの薄型設計 微細な設定が可能(18回転) 密閉構造
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥519
税込¥571
翌々日出荷
仕様最大抵抗 = 50kΩ回転数 = 18取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5W終端スタイル = ピン長さ = 9.6mm奥行き = 4.8mm高さ = 9.6mm寸法 = 9.6 x 4.8 x 9.6mm軸径 = 2.3 mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ CT-94Eシリーズ(18回転型). グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 厚み4.8mmの薄型設計 微細な設定が可能(18回転) 密閉構造
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥519
税込¥571
翌々日出荷
仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 14取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.25W終端スタイル = ピン長さ = 6mm奥行き = 4.3mm高さ = 6.75mm寸法 = 6 x 4.3 x 6.75mm軸径 = 1.6 mm許容差 = ±10%最大動作温度 = +120℃サーメットトリマ ,RJ-5Eシリーズ(14回転型). グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 微細な設定が可能(14回転) 密閉構造
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥939
税込¥1,033
翌々日出荷
仕様最大抵抗 = 2kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.25W終端スタイル = ガルウィング長さ = 5mm奥行き = 4.5mm高さ = 2.3mm寸法 = 5 x 4.5 x 2.3mm軸径 = 2.3 mm許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ ST-4Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 はんだフロー/はんだリフロー対応 回転止め構造により、端子間のオープン防止 密閉構造 製品形状、Bは上面調整ガル・ウィング、Hは側面調整ガル・ウィング
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
仕様最大抵抗 = 20kΩ回転数 = 14取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.25W終端スタイル = ピン長さ = 6mm奥行き = 4.3mm高さ = 6.75mm寸法 = 6 x 4.3 x 6.75mm軸径 = 1.6 mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ ,RJ-5Eシリーズ(14回転型). グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 微細な設定が可能(14回転) 密閉構造
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥939
税込¥1,033
翌々日出荷
仕様最大抵抗 = 1kΩ回転数 = 14取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.25W終端スタイル = ピン長さ = 6mm奥行き = 4.3mm高さ = 6.75mm寸法 = 6 x 4.3 x 6.75mm軸径 = 1.6 mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ ,RJ-5Eシリーズ(14回転型). グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 微細な設定が可能(14回転) 密閉構造
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥939
税込¥1,033
翌々日出荷
仕様最大抵抗 = 2kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5W終端スタイル = ピン長さ = 7mm奥行き = 7mm高さ = 5.8mm寸法 = 7 x 7 x 5.8mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ CT-6Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 汎用タイプ 密閉構造
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥819
税込¥901
翌々日出荷
仕様最大抵抗 = 500Ω回転数 = 11取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.25W終端スタイル = J-フック長さ = 4.8mm奥行き = 3.5mm高さ = 5.1mm寸法 = 4.8 x 3.5 x 5.1mm軸径 = 1.5 mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃Cermet Trimmer SM-42 Series (11-Turn model). 4.8mm Multi-turn trimmer (11-turn) Precision adjustment is possible Suitable for reflow soldering Sealed (washable) design Lead and cadmium free construction
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
仕様最大抵抗 = 100Ω回転数 = 18取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5W終端スタイル = ピン長さ = 9.6mm奥行き = 4.8mm高さ = 9.6mm寸法 = 9.6 x 4.8 x 9.6mm軸径 = 2.3 mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ CT-94Eシリーズ(18回転型). グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 厚み4.8mmの薄型設計 微細な設定が可能(18回転) 密閉構造
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥519
税込¥571
欠品中
仕様最大抵抗 = 5kΩ回転数 = 18取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5W終端スタイル = ピン長さ = 9.6mm奥行き = 4.8mm高さ = 9.6mm寸法 = 9.6 x 4.8 x 9.6mm軸径 = 2.3 mm許容差 = ±10%最大動作温度 = +125℃サーメットトリマ CT-94Eシリーズ(18回転型). グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 厚み4.8mmの薄型設計 微細な設定が可能(18回転) 密閉構造
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
仕様最大抵抗 = 100kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.1W終端スタイル = J-フック長さ = 2.4mm奥行き = 2.8mm高さ = 1.7mm寸法 = 2.4 x 2.8 x 1.7mm軸径 = 1.5 mm許容差 = ±20%温度係数 = ±150ppm/℃Cermet Trimmer ST-2 Series. Compact and low profile 2mm type single-turn trimmer Suitable for relow soldering Washable (sealed) construction Lead and cadmium free
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
仕様最大抵抗 = 5kΩ回転数 = 11取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.25W終端スタイル = ガルウィング長さ = 4.8mm奥行き = 3.5mm高さ = 5.1mm寸法 = 4.8 x 3.5 x 5.1mm軸径 = 1.5 mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃Cermet Trimmer SM-42 Series (11-Turn model). 4.8mm Multi-turn trimmer (11-turn) Precision adjustment is possible Suitable for reflow soldering Sealed (washable) design Lead and cadmium free construction
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥4,098
税込¥4,508
翌々日出荷
仕様最大抵抗 = 2kΩ回転数 = 11取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.125W終端スタイル = J-フック長さ = 3.9mm奥行き = 3.2mm高さ = 4.2mm寸法 = 3.9 x 3.2 x 4.2mm軸径 = 1.3 mm許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ SM-3シリーズ (11回転型). 3mmサイズ多回転トリマ(11回転) 微細な調整が可能 はんだリフローによるはんだ付けが可能 密閉構造で洗浄可能 鉛フリー、カドミウムフリー対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
仕様最大抵抗 = 1kΩ回転数 = 5取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.125W終端スタイル = J-フック長さ = 3.9mm奥行き = 3.9mm高さ = 3.4mm寸法 = 3.9 x 3.9 x 3.4mm軸径 = 1.3 mm許容差 = ±20%最大動作温度 = +150℃サーメットトリマ SM-31シリーズ (5回転型). 3mmサイズ多回転トリマ(5回転) 微細な調整が可能 はんだリフローによるはんだ付けが可能 密閉構造で洗浄可能 鉛フリー、カドミウムフリー対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
1
2
3
4
次へ
電子部品(オンボード) の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。