集積回路(IC) :「PH」の検索結果
関連キーワード
Phoenix QUINT 4 DC/DC コンバータは、DC/DC コンバータにより最大の機能を利用できます。また、長いケーブルの末端で電圧を再生したり、電気絶縁により独立した電源システムを作成したりできます。さらに、高レベルのシステム可用性が確保されます。公称入力範囲は 24 V dc です。接続方法はプッシュイン接続です ストリッピング長は 10 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●出力電圧:12V dc●出力電圧調整範囲:-5 → +5%●入力電圧範囲:18→ 32 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:4kV●定格電力:0.002kW●実装タイプ:DINレールマウント●医療規格認定:なし●シリーズ:QUINT4-PS●コード番号:201-5765
アズワン品番65-7224-45
1個
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
仕様IEC61 644-1準拠の品質。. 同軸線電磁波プロテクタ、50 Ω. 同軸線プロテクタは、Nタイプコネクタによりビデオ信号伝送線を保護するために設計。 このアダプタは、オス / メスのNコネクタを備え、既存の接続であっても手間なく取り付け可能。 接地結合接続は、必ず最短経路を使用して作成。
長さ(mm)72
寸法(mm)25 (Dia.)×72
シリーズCN-UB-280DC-SB
動作温度(℃)-25、+80(Max)
RoHS指令(10物質対応)対応
サプレッサN型アダプタ
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
仕様PhoenixContactTTCシリーズ.PhoenixContactの業務用サージ保護装置シリーズです。このサージ保護装置は、ステータスインジケータ、及び2線式又は3線式フローティング信号回路用のナイフ式断路機構を装備しています。どの製品も高い信頼性と優れた品質を誇ります。.特長と利点.-全幅6mm-プッシュイン接続テクノロジー-補助電力不要の内蔵ステータスインジケータ及びリモート信号オプション-保守作業を容易にするためのナイフ式断路機構を内蔵
シリーズTTC-3-LCP
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339
税込¥373
7日以内出荷
Phoenix QUINT 4 DC/DC コンバータは、DC/DC コンバータにより最大の機能を利用できます。また、長いケーブルの末端で電圧を再生したり、電気絶縁により独立した電源システムを作成したりできます。さらに、高レベルのシステム可用性が確保されます。公称入力範囲は 48 V dc です。接続方法はプッシュイン接続です ストリッピング長は 10 mm ですこの記事
仕様●出力電圧:24V dc●出力電圧調整範囲:-5 → +5%●入力電圧範囲:29→ 57.5 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:4kV●定格電力:0.002kW●実装タイプ:DINレールマウント●医療規格認定:なし●シリーズ:QUINT4-PS
アズワン品番65-7224-55
1個
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
Phoenix Contact QUINT DC-DCコンバータ。QUINT DC/DCコンバータは一次側スイッチで、SFB(選択的ヒューズ断線)機能があり、高い機能性を誇ります。 QUINT DC/DCコンバータは公称電流の6倍で磁力ですばやくトリップし、システムを選択的に低コストで保護します。モニタリング機能でエラー発生前にクリティカルな動作状態を報告し、高いシステム可用性も確保します。 DC-DCコンバータは、電圧レベルを変化させて、長いケーブルの先端でも出力電圧を生成したり、電気的絶縁によっ
仕様●出力電圧:24V dc●出力電圧調整範囲:18 → 29.5V●入力電圧範囲:18 → 32 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:120W●出力電流:5A●実装タイプ:DINレールマウント●出力数:1●最低温度:-25℃●幅:32mm●コード番号:739-7900
アズワン品番65-7222-77
1個
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
集積回路(IC) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。