集積回路(IC) :「抵抗 1ω」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様最大定格電流:10A 、 最大定格電圧:250 V ac 、 取り付けタイプ:フランジマウント 、 終端スタイル:タブ 、 長さ:100mm 、 奥行き:60mm 、 高さ:34.5mm 、 寸法:100 x 60 x 34.5mm 、 リーク電流:1 mA 、 動作温度 Max:+50℃ 、 抵抗:100MΩ 、 基準適合:UL 1283 、 ノイズフィルタ SUP-EVシリーズ. 配線が容易な端子台を採用 フェライトコアの磁性体を使用した汎用タイプ 幅広いラインナップ(5~30 A) 感電保護としてブリーダ抵抗を内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります