集積回路(IC) :「ピエゾ」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO丸形基板取り付け連続音ブザー。これは、高音出力ピエゾブザーです。これらの製品は基板実装に適しており、円形のケースに収納されています。
仕様●実装タイプ:スルーホール●最大供給電圧:25V dc●サウンドレベル:70dB●ドライブタイプ:外部●トーンタイプ:サウンダ●直径:17mm●高さ:8.6mm●寸法:17 (Dia.) x 8.6mm●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+70℃●最大周波数:2kHz●静電容量:34nF アズワン品番65-7193-71
1袋(1000個)
72,980 税込80,278
欠品中

RS PRO丸形基板取り付け連続音ブザー。これは、高音出力ピエゾブザーです。これらの製品は基板実装に適しており、円形のケースに収納されています。
仕様●実装タイプ:スルーホール●最大供給電圧:30V dc●サウンドレベル:85dB●ドライブタイプ:外部●トーンタイプ:サウンダ●直径:22mm●高さ:10.8mm●寸法:22 (Dia.) x 10.8mm●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+70℃●最大周波数:4kHz●静電容量:12nF アズワン品番65-7198-42
1袋(750個)
71,980 税込79,178
欠品中

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります