1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気二重層コンデンサ FYシリーズ。一般のコンデンサと電池の中間的な特性を持っており、直流的な使い方で二次電池的に使用できます 用途としては、マイコン・RAMの電源断時のバックアップ用デバイスです
仕様●静電容量:22mF●電圧:5.5V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●直径:11.5mm●高さ:8.5mm●寸法:11.5 (Dia.) x 8.5mm●リード間隔:5.08mm●等価直列抵抗:220Ω●シリーズ:Supercap FYD●許容差:-20 → +80%●製品直径:11.5mm アズワン品番65-7170-62
1袋(5個)
2,698 税込2,968
欠品中

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります