1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
併用可能製品PGA。USBーブル(-B.lteraSBlaster.lteraSBlasterは優れたFPGAプログラミング・デバイスです。このデバイスは、PCとFPGAに接続された10ピンヘッダでリンクして、プロトタイピング時にはPCからFPGAに設定データを送信し、生産時にはシステムにプログラムデータを送信できます。Blasterは、indows、inux互換性があります。10ンがデバイスに統合されているので簡単に使用できます。.SBlasterには、3種類のプログラミングモードがあります。ョイント・テスト・アクション・グループ(TAGlteraデバイスをプログラムし設定します。ッシブシリアルuartusIがサポートするAlteraデバイスを設定します。クティブシリアルPCS1、EPCS4、EPCS16、またはEPCS128をそれぞれプログラムします。.応製品: StratixPGA CyclonePGA MAXシリーズPLD ArriaPGA ApexPGA ACEXPGA MERCURYPGA Flex0KPGA ExcaliburPGA.lteraのUSBlasterは、WindowsP/Vista/7/8/10に対応しています。Linuxもオプションで、すべてのLinuxシステムをサポートしています。.換用ケーブル:番8288318288311)または品番828832828832)を参照この製品にはケーブルが付属しています)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
51,980 税込57,178
翌々日出荷

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング