集積回路(IC) :「シャフト 20mm」の検索結果
RoHS指令(10物質対応)対応
EM14シリーズ14 mm光学式ロータリエンコーダ(スイッチ付). EM14シリーズ14 mmロータリ式光学エンコーダは、小型パッケージサイズで、防滴シャフトシール、長い回転寿命を備え、HCMOS / CMOS / TTL互換があります。 これらのEM14シリーズロータリ式光学エンコーダは、ディテント(品番 ; 789-9497 789-9497 )及び標準の押ボタンスイッチ(品番 ; 691-7695 691-7695 、 ; 691-7692 691-7692 、 ; 691-7705 691-7705 、 ; 691-7709 691-7709 、 ; 691-7718 691-7718 )を搭載し、異なるシャフトスタイル(詳細については、データシートを参照してください)を用意しています。 これらのEM14ロータリ式光学エンコーダは、ヒューマン / マシンインターフェイス(HMI)用途です。. HCMOS / CMOS / TTL互換 長い回転寿命 防滴シャフトシール ヒューマンマシンインターフェイス(HMI)用途に推奨
仕様エンコーダー技術 = オプティカルパルス/回転 = 64最大回転数 = 120rpm出力信号タイプ = CMOS、HCMOS、TTLシャフトのタイプ = スロット軸径 = 6mm解像度 = 2 ビットIP保護等級 = IP54全体の高さ = 14.99mm全体の幅 = 14.25mm全体的な深さ = 30.57mm動作温度 Min = -40℃実装タイプ = パネル取り付け℃接続タイプ = アキシャル多目的ピン
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
¥87,980
税込¥96,778
7日以内出荷
ポテンショメータタイプ = リニア。最大抵抗 = 10kΩ。ギャング数 = 1。回転数 = 1。定格電力 = 0.05W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = カーボン。実装タイプ = スルーホール。終端スタイル = はんだ。シャフト長さ = 9mm。軸径 = 6 mm。許容差 = ±20%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥859
税込¥945
7日以内出荷
3310C シリーズ 9 mm インラインピン. 小型パッケージ - 基板とパネルのスペースを節約 密閉構造による液浸基板洗浄への耐性 スタンドオフ内蔵の成形ボディ パネルと基板実装が可能 プラスチックブッシュとプラスチックシャフト金属製ロックワッシャとナットが付属 温度:-55 ℃ → +125 ℃
仕様最大抵抗 = 2kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール、パネルマウント軸径 = 3.17 mm定格電力 = 0.25W終端スタイル = ピン許容差 = ±20%シリーズ = 3310C長さ = 17.88mm奥行き = 9.53mm高さ = 9.53mm寸法 = 17.88 x 9.53 x 9.53mm温度係数 = ±1000ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
5日以内出荷
3310C シリーズ 9 mm インラインピン. 小型パッケージ - 基板とパネルのスペースを節約 密閉構造による液浸基板洗浄への耐性 スタンドオフ内蔵の成形ボディ パネルと基板実装が可能 プラスチックブッシュとプラスチックシャフト金属製ロックワッシャとナットが付属 温度:-55 ℃ → +125 ℃
仕様最大抵抗 = 20kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール、パネルマウント軸径 = 3.17 mm定格電力 = 0.25W終端スタイル = ピン許容差 = ±20%シリーズ = 3310C長さ = 17.88mm奥行き = 9.53mm高さ = 9.53mm寸法 = 17.88 x 9.53 x 9.53mm最小動作温度 = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥629
税込¥692
5日以内出荷
H46シリーズ20回転ダイヤル
仕様シャフトサイズ = 6.35mmシャフトのタイプ = 丸型mmノブ高さ = 24mmボディカラー = 黒インジケータ色 = 黒併用可能製品 = ポテンショメータ材料 = サテンH46シリーズ20回転ダイヤル
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
能動部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。