集積回路(IC) :「バーディ」の検索結果

関連キーワード
27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SRR7045シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. Bourns SRR7045シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など
仕様インダクタンス = 47 μH最大直流電流 = 950mAパッケージ/ケース = 7045長さ = 7mm奥行き = 7mm高さ = 4.5mm寸法 = 7 x 7 x 4.5mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 150mΩシリーズ = SRR7045コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 11MHzインダクタ構造 = 巻線型℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
49,980 税込54,978
7日以内出荷

SRR7032シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. Bourns SRR7032シリーズSMDシールド付きパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など
仕様インダクタンス = 4.7 μH最大直流電流 = 2Aパッケージ/ケース = 7032長さ = 7mm奥行き = 7mm高さ = 3.2mm寸法 = 7 x 7 x 3.2mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 42mΩシリーズ = SRR7032コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 43MHz動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1500個)
77,980 税込85,778
7日以内出荷

SDR1307シリーズ巻線型チョーク. わずか7 mmという低プロファイルのBourns SDR1307シリーズSMDパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など
仕様インダクタンス = 150 μH最大直流電流 = 2.6Aパッケージ/ケース = E12高さ = 7mm直径 = 13mm寸法 = 13 (Dia.) x 7mm許容差 = ± 10%最大直流抵抗 = 250mΩシリーズ = SDR1307コア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 4.5MHz最小品質ファクター = 20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
459 税込505
7日以内出荷

SRR1210シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか10 mmという低プロファイルのBourns SRR1210シリーズSMDシールドパワーインダクタです。用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など
仕様インダクタンス = 56 μH最大直流電流 = 3.4Aパッケージ/ケース = 1210 (3225M)長さ = 12mm奥行き = 12mm高さ = 10mm寸法 = 12 x 12 x 10mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 90mΩシリーズ = SRR1210コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 4MHz動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

SRR1210シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか10 mmという低プロファイルのBourns SRR1210シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など
仕様インダクタンス = 22 μH最大直流電流 = 5.2Aパッケージ/ケース = 1210 (3225M)長さ = 12mm奥行き = 12mm高さ = 10mm寸法 = 12 x 12 x 10mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 38mΩシリーズ = SRR1210コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 8MHzインダクタ構造 = 巻線型℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
25,980 税込28,578
7日以内出荷

SRR1210シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか10 mmという低プロファイルのBourns SRR1210シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など
仕様インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 2.5Aパッケージ/ケース = 1210長さ = 12mm奥行き = 12mm高さ = 10mm寸法 = 12 x 12 x 10mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 135mΩシリーズ = SRR1210コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 3MHz最小品質ファクター = 16℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

SRR1210シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか10 mmという低プロファイルのBourns SRR1210シリーズSMDシールドパワーインダクタです。用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など
仕様インダクタンス = 27 μH最大直流電流 = 5Aパッケージ/ケース = 1210 (3225M)長さ = 12mm奥行き = 12mm高さ = 10mm寸法 = 12 x 12 x 10mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 40mΩシリーズ = SRR1210コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 6.5MHzインダクタ構造 = 巻線型 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
25,980 税込28,578
7日以内出荷

SRR1210シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか10 mmという低プロファイルのBourns SRR1210シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など
仕様インダクタンス = 68 μH最大直流電流 = 3Aパッケージ/ケース = 1210 (3225M)長さ = 12mm奥行き = 12mm高さ = 10mm寸法 = 12 x 12 x 10mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 102mΩシリーズ = SRR1210コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 3.8MHzインダクタ構造 = 巻線型℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

SRR1260シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか6 mmという低プロファイルのBourns SRR1260シリーズSMDシールドパワーインダクタです。用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など. 高定格電流。高周波数に最適
仕様インダクタンス = 220 μH最大直流電流 = 1.38Aパッケージ/ケース = 1260長さ = 12.5mm奥行き = 12.5mm高さ = 6mm寸法 = 12.5 x 12.5 x 6mmシールド = あり許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 380mΩシリーズ = SRR1260コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 4.2MHzインダクタ構造 = 巻線型 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(600個)
45,980 税込50,578
7日以内出荷

SRR1260シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか6 mmという低プロファイルのBourns SRR1260シリーズSMDシールドパワーインダクタです。用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など. 高定格電流。高周波数に最適
仕様インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 1.7Aパッケージ/ケース = 1260長さ = 12.5mm奥行き = 12.5mm高さ = 6mm寸法 = 12.5 x 12.5 x 6mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 180mΩシリーズ = SRR1260コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 6.07MHzインダクタ構造 = 巻線型 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(600個)
45,980 税込50,578
7日以内出荷

SRR1260シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか6 mmという低プロファイルのBourns SRR1260シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など. 高定格電流。 高周波数に最適
仕様インダクタンス = 470 μH最大直流電流 = 950mAパッケージ/ケース = 1260長さ = 12.5mm奥行き = 12.5mm高さ = 6mm寸法 = 12.5 x 12.5 x 6mmシールド = あり許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 820mΩシリーズ = SRR1260コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 2.6MHzインダクタ構造 = 巻線型℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(600個)
55,980 税込61,578
7日以内出荷

SRR1280シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか7.5 mmという低プロファイルのBourns SRR1280シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など. 高定格電流 高周波数に最適
仕様インダクタンス = 33 μH最大直流電流 = 3.5Aパッケージ/ケース = 1280長さ = 12.5mm奥行き = 12.5mm高さ = 7.5mm寸法 = 12.5 x 12.5 x 7.5mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 57mΩシリーズ = SRR1280コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 9.5MHzインダクタ構造 = 巻線型℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(400個)
31,980 税込35,178
7日以内出荷

インダクタンス = 33 μH。最大直流電流 = 5A。パッケージ/ケース = 1806。長さ = 18.3mm。奥行き = 14mm。高さ = 6.8mm。寸法 = 18.3 x 14 x 6.8mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 83mΩ。シリーズ = SRR1806。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 10MHz。最小品質ファクター = 44℃。SRR1806シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか6.8 mmという低プロファイルのBourns SRR1806シリーズSMDシールドパワーインダクタ。用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

インダクタンス = 27 μH。最大直流電流 = 2.55A。パッケージ/ケース = 1240。長さ = 12.5mm。奥行き = 12.5mm。高さ = 4mm。寸法 = 12.5 x 12.5 x 4mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 85mΩ。シリーズ = SRR1240。コア材料 = フェライトDR & RI。最大自己共振周波数 = 15.5MHz。最小品質ファクター = 16℃。SRR1240シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか4.5 mmという低プロファイルのBourns SRR1240シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など. 高定格電流 高周波数に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(800個)
64,980 税込71,478
7日以内出荷

インダクタンス = 68 μH。最大直流電流 = 2.1A。パッケージ/ケース = 1260。長さ = 12.5mm。奥行き = 12.5mm。高さ = 6mm。寸法 = 12.5 x 12.5 x 6mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 110mΩ。シリーズ = SRR1260。コア材料 = フェライトDR & RI。最大自己共振周波数 = 7.43MHz。インダクタ構造 = 巻線型℃。SRR1260シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか6 mmという低プロファイルのBourns SRR1260シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など. 高定格電流。 高周波数に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(600個)
55,980 税込61,578
7日以内出荷

インダクタンス = 15 μH。最大直流電流 = 5A。パッケージ/ケース = 1260。長さ = 12.5mm。奥行き = 12.5mm。高さ = 6mm。寸法 = 12.5 x 12.5 x 6mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 27mΩ。シリーズ = SRR1260。コア材料 = フェライトDR & RI。最大自己共振周波数 = 17.6MHz。インダクタ構造 = 巻線型℃。SRR1260シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか6 mmという低プロファイルのBourns SRR1260シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など. 高定格電流。 高周波数に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(600個)
51,980 税込57,178
7日以内出荷

インダクタンス = 10 μH。最大直流電流 = 6A。パッケージ/ケース = 1280。長さ = 12.5mm。奥行き = 12.5mm。高さ = 7.5mm。寸法 = 12.5 x 12.5 x 7.5mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 19.5mΩ。シリーズ = SRR1280。コア材料 = フェライトDR & RI。最大自己共振周波数 = 17MHz。最小品質ファクター = 24℃。SRR1280シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか7.5 mmという低プロファイルのBourns SRR1280シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など. 高定格電流 高周波数に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(400個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

インダクタンス = 1 mH。最大直流電流 = 680mA。パッケージ/ケース = 1280。長さ = 12.5mm。奥行き = 12.5mm。高さ = 7.5mm。寸法 = 12.5 x 12.5 x 7.5mm。シールド = あり。許容差 = ±10%。最大直流抵抗 = 1.7Ω。シリーズ = SRR1280。コア材料 = フェライトDR & RI。最大自己共振周波数 = 1.3MHz。モールドタイプ = あり℃。SRR1280シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか7.5 mmという低プロファイルのBourns SRR1280シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など. 高定格電流 高周波数に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

インダクタンス = 270 μH。最大直流電流 = 1.6A。パッケージ/ケース = 1280。長さ = 12.5mm。奥行き = 12.5mm。高さ = 7.5mm。寸法 = 12.5 x 12.5 x 7.5mm。シールド = あり。許容差 = ±10%。最大直流抵抗 = 450mΩ。シリーズ = SRR1280。コア材料 = フェライトDR & RI。最大自己共振周波数 = 3.1MHz。最小品質ファクター = 20℃。SRR1280シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか7.5 mmという低プロファイルのBourns SRR1280シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など. 高定格電流 高周波数に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(400個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

インダクタンス = 150 μH。最大直流電流 = 1.9A。パッケージ/ケース = 1280。長さ = 12.5mm。奥行き = 12.5mm。高さ = 7.5mm。寸法 = 12.5 x 12.5 x 7.5mm。シールド = あり。許容差 = ±10%。最大直流抵抗 = 270mΩ。シリーズ = SRR1280。コア材料 = フェライトDR & RI。最大自己共振周波数 = 4.1MHz。最小品質ファクター = 24℃。SRR1280シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか7.5 mmという低プロファイルのBourns SRR1280シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など. 高定格電流 高周波数に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(400個)
36,980 税込40,678
7日以内出荷

インダクタンス = 47 μH。最大直流電流 = 2A。パッケージ/ケース = 1240。長さ = 12.5mm。奥行き = 12.5mm。高さ = 4mm。寸法 = 12.5 x 12.5 x 4mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 135mΩ。シリーズ = SRR1240。コア材料 = フェライトDR & RI。最大自己共振周波数 = 13MHz。インダクタ構造 = 巻線型℃。SRR1240シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか4.5 mmという低プロファイルのBourns SRR1240シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など. 高定格電流 高周波数に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(800個)
59,980 税込65,978
7日以内出荷

インダクタンス = 120 μH。最大直流電流 = 2.3A。パッケージ/ケース = 1210 (3225M)。長さ = 12mm。奥行き = 12mm。高さ = 10mm。寸法 = 12 x 12 x 10mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 170mΩ。シリーズ = SRR1210。コア材料 = フェライトDR & RI。最大自己共振周波数 = 2.6MHz。最小品質ファクター = 13℃。SRR1210シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか10 mmという低プロファイルのBourns SRR1210シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
26,980 税込29,678
7日以内出荷

インダクタンス = 4.7 μH。最大直流電流 = 1.2A。パッケージ/ケース = 0302。長さ = 3mm。奥行き = 2.8mm。高さ = 2.5mm。直径 = 3mm。寸法 = 3 x 2.8 x 2.5mm。シールド = なし。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 150mΩ。シリーズ = SDR0302。コア材料 = フェライトDR。最大自己共振周波数 = 45MHz。インダクタ構造 = フェライトコア℃。SDR0302シリーズ巻線型チョーク. わずか2.5 mmという低プロファイルのBourns SDR0302シリーズSMDパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

インダクタンス = 120 μH。最大直流電流 = 1.65A。パッケージ/ケース = 1260。長さ = 12.5mm。奥行き = 12.5mm。高さ = 6mm。寸法 = 12.5 x 12.5 x 6mm。シールド = あり。許容差 = ±10%。最大直流抵抗 = 210mΩ。シリーズ = SRR1260。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 5.5MHz。モールドタイプ = あり℃。SRR1260シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか6 mmという低プロファイルのBourns SRR1260シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など. 高定格電流。 高周波数に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

インダクタンス = 10 μH。最大直流電流 = 800mA。パッケージ/ケース = 0302。長さ = 3mm。奥行き = 2.8mm。高さ = 2.5mm。直径 = 3mm。寸法 = 3 x 2.8 x 2.5mm。シールド = なし。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 250mΩ。シリーズ = SDR0302。コア材料 = フェライトDR。最大自己共振周波数 = 34MHz。最小品質ファクター = 18℃。SDR0302シリーズ巻線型チョーク. わずか2.5 mmという低プロファイルのBourns SDR0302シリーズSMDパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

SDR1105シリーズ巻線型チョーク. E6シリーズで使用可能 低い全高、わずか4.8 mm 4.0 Aの高Irms DC/DCコンバータの入出力、電源での用途: ポータブル通信機器、ビデオカメラ、LCD TV及びカーラジオ
仕様インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 2.8Aパッケージ/ケース = 1105長さ = 10mm奥行き = 11.1mm高さ = 4.8mm寸法 = 10 x 11.1 x 4.8mmシールド = なし許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 320mΩシリーズ = SDR1105コア材料 = フェライトDRインダクタ構造 = 巻線型℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(800個)
54,980 税込60,478
7日以内出荷

SDR0703シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 低い全高、わずか2.7 mm 3.2 Aの高い飽和電流 RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途: ポータブル通信機器、ビデオカメラ、LCD TV及びカーラジオ
仕様インダクタンス = 10 μH最大直流電流 = 1Aパッケージ/ケース = 0703長さ = 6.5mm奥行き = 4.5mm高さ = 2.7mm寸法 = 6.5 x 4.5 x 2.7mmシールド = なし許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 170mΩシリーズ = SDR0703コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 36MHzインダクタ構造 = フェライトコア℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
6,298 税込6,928
7日以内出荷

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります