36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2095シリーズガス放電管、8 kA / 2 A. アキシャルリードデバイス 高電圧製品 高い絶縁抵抗 用途: 電気通信や産業用及び家庭用電化製品など
仕様シリーズ = 2095サプレッサタイプ = 2 Electrode Gas Discharge Tube最大サージ電流 = 8kA直流放電開始電圧 = 1600V過電圧 = 2400V実装タイプ = アキシャル寸法 = 8 (Dia.) x 8mm長さ = 8mm動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -30℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
999 税込1,099
5日以内出荷

AEC-Q200認定. PWR220T-35シリーズ. BournsRのPWR220T-35シリーズは、アルミナセラミック厚膜技術を用いて製造されたTO-220スタイルの電力抵抗器です。. TO-220ハウジング 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 高定格電力. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 その他の適した用途には、計測器、モータドライブ、電源、整流器があります。
仕様抵抗 = 150Ω定格電力 = 35W許容差 = ±1%テクノロジー = 厚膜シリーズ = PWR220T自動車規格 = AEC-Q200パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = ±100ppm/℃リード間隔 = 5.08mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
5日以内出荷

AEC-Q200認定. PWR220T-35シリーズ. BournsRのPWR220T-35シリーズは、アルミナセラミック厚膜技術を用いて製造されたTO-220スタイルの電力抵抗器です。. TO-220ハウジング 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 高定格電力. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 その他の適した用途には、計測器、モータドライブ、電源、整流器があります。
仕様抵抗 = 20Ω定格電力 = 35W許容差 = ±1%テクノロジー = 厚膜シリーズ = PWR220T-35自動車規格 = AEC-Q200パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = ±100ppm/℃リード間隔 = 5.08mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
5日以内出荷

AEC-Q200認定. PWR220T-35シリーズ. BournsRのPWR220T-35シリーズは、アルミナセラミック厚膜技術を用いて製造されたTO-220スタイルの電力抵抗器です。. TO-220ハウジング 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 高定格電力. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 その他の適した用途には、計測器、モータドライブ、電源、整流器があります。
仕様抵抗 = 1Ω定格電力 = 35W許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜シリーズ = PWR220T-35自動車規格 = AEC-Q200パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = ±100ppm/℃リード間隔 = 5.08mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
5日以内出荷

AEC-Q200認定. PWR220T-20シリーズ. BournsRのPWR220T-20シリーズは、アルミナセラミック技術による厚膜を使用して製造されたTO-220方式の電力抵抗器です。. 製品用途の情報. TO-220ハウジング 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 高定格電力. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 その他の用途には、電源、計測器、モータドライブ、整流器があります。
仕様抵抗 = 100mΩ定格電力 = 20W許容差 = ±1%テクノロジー = 厚膜シリーズ = PWR220T自動車規格 = AEC-Q200パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = ±100ppm/℃リード間隔 = 5.08mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

AEC-Q200認定. PWR220T-20シリーズ. BournsRのPWR220T-20シリーズは、アルミナセラミック技術による厚膜を使用して製造されたTO-220方式の電力抵抗器です。. 製品用途の情報. TO-220ハウジング 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 高定格電力. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 その他の用途には、電源、計測器、モータドライブ、整流器があります。
仕様抵抗 = 50Ω定格電力 = 20W許容差 = ±1%テクノロジー = 厚膜シリーズ = PWR220T自動車規格 = AEC-Q200パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = ±100ppm/℃リード間隔 = 5.08mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
5日以内出荷

シリーズ = 2089。サプレッサタイプ = 2 Electrode Gas Discharge Tube。最大サージ電流 = 3kA。直流放電開始電圧 = 3600V。過電圧 = 4600V。実装タイプ = アキシャル。寸法 = 5.5 (Dia.) x 6mm。長さ = 6mm。動作温度 Max = +85℃。動作温度 Min = -30℃。2089シリーズガス放電管、3 kA / 2 A. 小型アキシャルデバイス 高電圧製品 高い絶縁抵抗 用途: 電気通信や産業用及び家庭用電化製品など
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
839 税込923
5日以内出荷

AEC-Q200認定. Bourns PWR221T-30シリーズ厚膜型の電力抵抗器. BournsのPWR221T-30シリーズ電力抵抗器は、アルミナセラミック技術で製造された厚膜で構成されています。 TO-220ハウジングを利用したこれらの電力抵抗器は、セラミック製のバックプレーンを装備しており、低インダクタンスと高い定格電力を備えています。. 製品用途の情報. PWR221T-30電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 この電力抵抗器は、電気通信用途や産業用途における電流制限、コンデンサ放電、又は電流測定向けに最適化されています。 Bourns PWR221T-30電力抵抗器は、整流器、計測器、モータドライブ、電源などでの使用に適しています。
仕様抵抗 = 15Ω定格電力 = 30W許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜シリーズ = PWR221T-30自動車規格 = AEC-Q200パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = ±100ppm/℃リード間隔 = 5.08mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
5日以内出荷

AEC-Q200認定. Bourns PWR221T-30シリーズ厚膜型の電力抵抗器. BournsのPWR221T-30シリーズ電力抵抗器は、アルミナセラミック技術で製造された厚膜で構成されています。 TO-220ハウジングを利用したこれらの電力抵抗器は、セラミック製のバックプレーンを装備しており、低インダクタンスと高い定格電力を備えています。. 製品用途の情報. PWR221T-30電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 この電力抵抗器は、電気通信用途や産業用途における電流制限、コンデンサ放電、又は電流測定向けに最適化されています。 Bourns PWR221T-30電力抵抗器は、整流器、計測器、モータドライブ、電源などでの使用に適しています。
仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 30W許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜シリーズ = PWR221T-30自動車規格 = AEC-Q200パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = ±100ppm/℃リード間隔 = 5.08mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

ポテンショメータタイプ = リニア。最大抵抗 = 10kΩ。ギャング数 = 1。回転数 = 1。定格電力 = 0.05W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = カーボン。実装タイプ = スルーホール。終端スタイル = はんだ。シャフト長さ = 9mm。軸径 = 6 mm。許容差 = ±20%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
859 税込945
5日以内出荷

AEC-Q200認定. 厚膜表面実装ミディアムボディ - 4800Pシリーズ. 16ピンの成形DIL表面実装抵抗器ネットワークで、自動位置決め装置及びあらゆる一般的なはんだ付け技術に対応しています。. はっきりとしたマークにより永久識別が可能 はんだ接合部の疲労を軽減する規格準拠のリード 標準的な電気回路図: 絶縁型、バス型、デュアルターミネータ. 製品用途の情報. この表面実装抵抗ネットワークは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
仕様抵抗 = 10kΩ抵抗器の数 = 8パッケージ/ケース = SOM定格電力 = 1.28W終端スタイル = Standard SMT許容差 = ±2%ケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.16W回路図 = ISOL長さ = 11.18mm奥行き = 7.62mm高さ = 2.03mm寸法 = 7.62 x 2.03 x 11.18mmシリーズ = 4800P温度係数 = ±100ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

1個ほか
189 税込208
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

シリーズ = 2051。サプレッサタイプ = 2電極アレスタ。最大サージ電流 = 2kA。直流放電開始電圧 = 90V。過電圧 = 500 V, 600V。最大定格電圧 = 90 V。実装タイプ = 表面実装。寸法 = 4.5 x 3.2 x 2.7mm。奥行き = 3.2mm。高さ = 2.7mm。長さ = 4.5mm。動作温度 Max = +90℃。動作温度 Min = -40℃。ミニチュアSMDガス放電管 - 2051シリーズ. BournsRの2051シリーズミニチュアガス放電管(GDT)は、超小型(2.7 x 3.2 x 4.5 mm)で、堅牢な過電圧保護ソリューションを提供します。スペースが限られた電気通信 / 産業用通信機器向けの基板レベルの保護要件を満たすように特別に設計された2051シリーズGDTは、PCIカード、MDCモデム、スプリッタ、CPE用途に最適です。 さらに、2051シリーズGDTは、低静電容量のため、高速 / 高帯域幅用途での使用にも最適です。. 主な特長:. 小型 低静電容量 全寿命にわたって安定した性能 高い絶縁抵抗 UL認定. 用途:. MDC / PCIモデム スプリッタ 電気通信CPE データ通信
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
129,800 税込142,780
5日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
8,698 税込9,568
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 500Ω。ギャング数 = 1。回転数 = 10。定格電力 = 2W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = 巻線型。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = はんだラグ。シャフト長さ = 20.6mm。軸径 = 6.35 mm。許容差 = ±5%。3590シリーズ精密ポテンショメータ. Bourns製の3590シリーズポテンショメータは、優れた製造品質を保証します。この完全密閉型ボディポテンショメータはIP65等級であるため、多くの環境で使用できます。. 特長 -. ステンレススチール製シャフト あらゆる用途に対応する優れた製造品質 IP65等級密閉型ボディモデル 巻線設計 最適なARピン機能 高性能ブッシュ取り付け はんだラグ / PCピン. 互換ポテンショメータノブ -. ; 259-6935 259-6935 ; 259-6957 259-6957 ; 107-3138 107-3138
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
54,980 税込60,478
5日以内出荷

仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 200Ωギャング数 = 1定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型取り付けタイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 20.6mm軸径 = 6.35 mm高さ = 26.66mm許容差 = ±5%直径 = 22.23mm
1セット(25個)
44,980 税込49,478
5日以内出荷

1個ほか
819 税込901
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個ほか
339 税込373
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
809 税込890
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
449 税込494
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1セット(50個)ほか
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
6,598 税込7,258
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(5個)ほか
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 500Ωギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 1W電気テーパー = リニアエレメント材料 = サーメット取り付けタイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 25mm軸径 = 6 mm奥行き = 12.5mm高さ = 18.25mm許容差 = ±10%温度係数 = ±150ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(45個)
37,980 税込41,778
5日以内出荷

1セット(100個)ほか
9,898 税込10,888
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
8,298 税込9,128
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個ほか
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
6,698 税込7,368
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 50kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型取り付けタイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 20.6mm長さ = 40.43mm奥行き = 22.48mm高さ = 27.5mm許容差 = ±3%アクチュエータタイプ = 溝付きシャフト RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

1個ほか
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1セット(5個)ほか
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
5,798 税込6,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります