24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2049シリーズガス放電管、20 kA / 20 A. ミディアムデューティ、低静電容量 用途: 電気通信や産業用及び家庭用電化製品
仕様シリーズ = 2049サプレッサタイプ = 2 Electrode Gas Discharge Tube最大サージ電流 = 20kA直流放電開始電圧 = 250V過電圧 = 700V実装タイプ = アキシャル寸法 = 8 (Dia.) x 6mm長さ = 6mm動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -30℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
929 税込1,022
7日以内出荷

2049シリーズガス放電管、20 kA / 20 A. ミディアムデューティ、低静電容量 用途: 電気通信や産業用及び家庭用電化製品
仕様シリーズ = 2049サプレッサタイプ = 2 Electrode Gas Discharge Tube最大サージ電流 = 20kA直流放電開始電圧 = 600V過電圧 = 1300V実装タイプ = アキシャル寸法 = 8 (Dia.) x 6mm長さ = 6mm動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -30℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
839 税込923
翌々日出荷

2049シリーズガス放電管、20 kA / 20 A. ミディアムデューティ、低静電容量 用途: 電気通信や産業用及び家庭用電化製品
仕様シリーズ = 2049サプレッサタイプ = 2 Electrode Gas Discharge Tube最大サージ電流 = 20kA直流放電開始電圧 = 90V過電圧 = 600V実装タイプ = アキシャル寸法 = 8 (Dia.) x 6mm長さ = 6mm動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -30℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
999 税込1,099
7日以内出荷

2049シリーズガス放電管、20 kA / 20 A. ミディアムデューティ、低静電容量 用途: 電気通信や産業用及び家庭用電化製品
仕様シリーズ = 2049サプレッサタイプ = 2 Electrode Gas Discharge Tube最大サージ電流 = 20kA直流放電開始電圧 = 75V過電圧 = 600V実装タイプ = アキシャル寸法 = 8 (Dia.) x 6mm長さ = 6mm動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -30℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
919 税込1,011
7日以内出荷

2057シリーズガス放電管、10 kA / 5 A. ライトデューティアキシャル設計 低静電容量かつ低漏洩 用途: 電気通信や産業用及び家庭用電化製品
仕様シリーズ = 2057サプレッサタイプ = 2 Electrode Gas Discharge Tube最大サージ電流 = 10kA直流放電開始電圧 = 120V過電圧 = 700V実装タイプ = アキシャル寸法 = 5.5 (Dia.) x 6mm長さ = 6mm動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
939 税込1,033
7日以内出荷

2057シリーズガス放電管、10 kA / 5 A. ライトデューティアキシャル設計 低静電容量かつ低漏洩 用途: 電気通信や産業用及び家庭用電化製品
仕様シリーズ = 2057サプレッサタイプ = 2 Electrode Gas Discharge Tube最大サージ電流 = 10kA直流放電開始電圧 = 75V過電圧 = 800V実装タイプ = アキシャル寸法 = 5.5 (Dia.) x 6mm長さ = 6mm動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
819 税込901
7日以内出荷

2056シリーズガス放電管、5 kA / 5 A. ライトデューティ3電極ラジアル設計 低静電容量及び低挿入損失 用途: 電気通信や産業用及び家庭用電化製品
仕様シリーズ = 2056サプレッサタイプ = 3 Electrode Gas Discharge Tube最大サージ電流 = 5kA直流放電開始電圧 = 90V過電圧 = 850V実装タイプ = ラジアル寸法 = 6.3 (Dia.) x 8.5mmリード間隔 = 4.4mm長さ = 8.5mm動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -30℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
919 税込1,011
7日以内出荷

Bourns Electronics 精密ガス放電チューブサージ Protector は、リードレスの表面実装を採用しているので、経済的に組み立てることができ、広帯域回路のボードレベルの保護に最適です。小型 動作温度: -55 → +105 ° C
仕様シリーズ = 2036サプレッサタイプ = サージ吸収素子最大サージ電流 = 20kA直流放電開始電圧 = 75V過電圧 = 525V実装タイプ = 表面実装 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

速断型 小型 耐用期間中の安定した耐圧 TBURデバイスで動作する設計 用途 通信 産業電子機器 航空電子
仕様シリーズ = 2031サプレッサタイプ = ガス放電管直流放電開始電圧 = 185V過電圧 = 650V最大定格電圧 = 230 V実装タイプ = 表面実装寸法 = 5 Dia. x 4.4mm奥行き = 5mm長さ = 4.4mm動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -40℃静電容量 = 1pF RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

2095シリーズガス放電管、8 kA / 2 A. アキシャルリードデバイス 高電圧製品 高い絶縁抵抗 用途: 電気通信や産業用及び家庭用電化製品など
仕様シリーズ = 2095サプレッサタイプ = 2 Electrode Gas Discharge Tube最大サージ電流 = 8kA直流放電開始電圧 = 1600V過電圧 = 2400V実装タイプ = アキシャル寸法 = 8 (Dia.) x 8mm長さ = 8mm動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -30℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
999 税込1,099
7日以内出荷

1袋(5個)ほか
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2029シリーズガス放電管(20 kA). Bournsモデル2029シリーズは、雷などの過渡電流の危険性がある一般的な産業用途向けに設計された2電極GDTです。 モデル2029は、ITU-T K.20、ITU-T K.21、又はGR-1089に準拠する必要がある通信回線用機器にも推奨されます。. このコンパクトな8 x 6 mm GDTは、定格ピークパルス電流が最大25 kA、8/20 μsecとなっています。 長寿命で高速な応答時間と安定した性能を発揮します。 高耐久2029シリーズは、静電容量が低いため、高速電気通信用途や産業用通信用途向けの過電圧保護装置、商用電子部品、自動車 / 航空機 / 軍事用電子部品などに最適です。 表面実装によって経済的な組み込みが可能 高定格サージ電流 ITU-T K.12クラス5のサージ電流要件に適合する設計 低静電容量及び低挿入損失 耐用期間中の安定した耐圧 UL認定 RoHS対応
仕様シリーズ = 2029サプレッサタイプ = 2 Electrode Gas Discharge Tube最大サージ電流 = 10A直流放電開始電圧 = 90V過電圧 = 600V実装タイプ = 表面実装寸法 = 7.9 x 6 x 7.5mm奥行き = 6mm高さ = 7.5mm長さ = 7.9mm動作温度 Max = +105℃動作温度 Min = -55℃静電容量 = 1pF RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(500個)
72,980 税込80,278
7日以内出荷

シリーズ = 2051。サプレッサタイプ = 2電極アレスタ。最大サージ電流 = 2kA。直流放電開始電圧 = 90V。過電圧 = 500 V, 600V。最大定格電圧 = 90 V。実装タイプ = 表面実装。寸法 = 4.5 x 3.2 x 2.7mm。奥行き = 3.2mm。高さ = 2.7mm。長さ = 4.5mm。動作温度 Max = +90℃。動作温度 Min = -40℃。ミニチュアSMDガス放電管 - 2051シリーズ. BournsRの2051シリーズミニチュアガス放電管(GDT)は、超小型(2.7 x 3.2 x 4.5 mm)で、堅牢な過電圧保護ソリューションを提供します。スペースが限られた電気通信 / 産業用通信機器向けの基板レベルの保護要件を満たすように特別に設計された2051シリーズGDTは、PCIカード、MDCモデム、スプリッタ、CPE用途に最適です。 さらに、2051シリーズGDTは、低静電容量のため、高速 / 高帯域幅用途での使用にも最適です。. 主な特長:. 小型 低静電容量 全寿命にわたって安定した性能 高い絶縁抵抗 UL認定. 用途:. MDC / PCIモデム スプリッタ 電気通信CPE データ通信
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

1袋(5個)ほか
799 税込879
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

UL認定。. 2036シリーズガス放電管、20 kA 20 A. 平衡Mini-TRIGARD(TM)シリーズ xDSL、ケーブルブロードバンド、高速イーサネットのボードレベルでの保護に最適 高定格サージ電流、低挿入損失 寿命を通じて安定した破壊電圧 用途: 電気通信、産業用、商用、車載及び航空用の電子機器
仕様シリーズ = 2036サプレッサタイプ = 3 Electrode Gas Discharge Tube最大サージ電流 = 20kA直流放電開始電圧 = 90V過電圧 = 250 V, 550V実装タイプ = 表面実装寸法 = 7.3 x 5 x 5mmリード間隔 = 3.3mm奥行き = 5mm高さ = 5mm長さ = 7.3mm動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

UL認定。. 2027シリーズガス放電管、20 kA / 10 A. 高定格サージ電流、低挿入損失 寿命を通じて安定した破壊電圧 用途: 電気通信、産業用、商用、車載及び航空用の電子機器
仕様シリーズ = 2027サプレッサタイプ = 2 Electrode Gas Discharge Tube最大サージ電流 = 25kA直流放電開始電圧 = 230V過電圧 = 450 V, 675V実装タイプ = スルーホール寸法 = 7.5 (Dia.) x 6.42mm長さ = 9.5mm動作温度 Max = +155℃動作温度 Min = -55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

Bourns Electronics ミニチュア 2 極ガス放電チューブは、通信、産業電子機器、航空電子用途での使用寿命全体にわたって安定した破壊性能小型 動作温度: -40 → +90 ° C
仕様シリーズ = 2031サプレッサタイプ = 2電極アレスタ最大サージ電流 = 1kA直流放電開始電圧 = 150V過電圧 = 500V実装タイプ = 表面実装 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

シリーズ = SM。サプレッサタイプ = 3 Electrode Gas Discharge Tube。最大サージ電流 = 4kA。直流放電開始電圧 = 185V。過電圧 = 650V。実装タイプ = 表面実装
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
219,800 税込241,780
7日以内出荷

1袋(10個)ほか
919 税込1,011
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリーズ = 2089。サプレッサタイプ = 2 Electrode Gas Discharge Tube。最大サージ電流 = 3kA。直流放電開始電圧 = 3600V。過電圧 = 4600V。実装タイプ = アキシャル。寸法 = 5.5 (Dia.) x 6mm。長さ = 6mm。動作温度 Max = +85℃。動作温度 Min = -30℃。2089シリーズガス放電管、3 kA / 2 A. 小型アキシャルデバイス 高電圧製品 高い絶縁抵抗 用途: 電気通信や産業用及び家庭用電化製品など
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
839 税込923
7日以内出荷

仕様シリーズ = SAサプレッサタイプ = 2 Electrode Gas Discharge Tube最大サージ電流 = 5kA直流放電開始電圧 = 6300V過電圧 = 9200最大定格電圧 = 6300 V取り付けタイプ = アキシャル寸法 = 8.5 (Dia.) x 8.9mm長さ = 8.9mm動作温度 Max = +125℃動作温度 Min = -40℃
1リール(1000個)
529,800 税込582,780
7日以内出荷

1袋(5個)ほか
859 税込945
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリーズ情報. Bournsの3682 / 3683シリーズの精密ポテンショメータは、スナップイン式パネル取り付けソリューションを提供します。このシリーズはデジタル表示が読み取りやすく、2桁又は3桁表示のオプションを用意しています。この精密ポテンショメータは繰り返し設定も可能で、分解能は0.001 %です。反復可能な設定 デジタル表示による優れた可読性 スナップイン式のパネル取り付け 2桁又は3桁タイプ 10ポジション(0~9) クリアシリコンパネルシール/プロテクタを使用可能 3682シリーズ2桁タイプ、3683シリーズ3桁タイプ. ブランド情報. 1952年にBournsは世界で最初のトリミングポテンショメータの特許を取得し、広範な市場で使用されるにまで発展しました。その市場は、コンピュータ、産業、計装、音響、楽器、家電から通信にまで及びます。革新的な技術に焦点を絞ることで、Bournsの製品は性能を最適化しています。Bourns製品ポートフォリオには、抵抗器、ポテンショメータ、インダクタ、トランスからリセット可能ヒューズ、ガス放電管、信号データプロテクタ、集積回路などがあります。
仕様長さ = 60.76mm併用可能製品 = プッシュボタンポテンショメータ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
299,800 税込329,780
7日以内出荷

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング