集積回路(IC) :「M20 1.5」の検索結果
関連キーワード
インダクタンス = 33 μH。最大直流電流 = 1.5A。パッケージ/ケース = 6045。長さ = 6mm。奥行き = 6mm。高さ = 4.5mm。寸法 = 6 x 6 x 4.5mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 188mΩ。シリーズ = SRN6045。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 9MHz。最小品質ファクター = 17℃。SRN6045シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN6045シリーズSMD半シールド付きパワーインダクタは、1 → 220 uHのインダクタンス範囲と最高で8 Aの定格電流を備えています。これらのインダクタはAEC-Q200認定を取得しているので、自動車業界に適しています。. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、情報、照明、エンターテイメント) DC-DCコンバータ 電源 テレビ デジタルビデオ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
インダクタンス = 2.2 μH。最大直流電流 = 1.8A。パッケージ/ケース = 3015。長さ = 3mm。奥行き = 3mm。高さ = 1.5mm。寸法 = 3 x 3 x 1.5mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 72mΩ。シリーズ = SRN3015。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 90MHz。最小品質ファクター = 15℃。AEC-Q200. SRN3015シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN3015リーズ小型SMD半シールド付きパワーインダクタは、1 → 47 uHのインダクタンス範囲、最高で2.2 Aの定格電流、-40 → +125 ℃の動作温度を備えています。これらのインダクタは自動車業界に最適で、AEC-Q200認定を取得しています。. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、情報、照明、エンターテイメント) DC-DCコンバータ 電源 テレビ デジタルビデオ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
¥61,980
税込¥68,178
7日以内出荷
AEC-Q200. SRN3015シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN3015リーズ小型SMD半シールド付きパワーインダクタは、1 → 47 uHのインダクタンス範囲、最高で2.2 Aの定格電流、-40 → +125 ℃の動作温度を備えています。これらのインダクタは自動車業界に最適で、AEC-Q200認定を取得しています。. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、情報、照明、エンターテイメント) DC-DCコンバータ 電源 テレビ デジタルビデオ
仕様インダクタンス = 10 μH最大直流電流 = 1Aパッケージ/ケース = 3015長さ = 3mm奥行き = 3mm高さ = 1.5mm寸法 = 3 x 3 x 1.5mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 276mΩシリーズ = SRN3015コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 45MHz動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥479
税込¥527
7日以内出荷
インダクタンス = 1.5 μH。最大直流電流 = 1.8A。パッケージ/ケース = 2012。長さ = 2mm。奥行き = 1.6mm。高さ = 1.2mm。寸法 = 2 x 1.6 x 1.2mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 108mΩ。シリーズ = SRN2012。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 90MHz。最小品質ファクター = 12℃。SRN2012シリーズ半磁気シールド付きパワーインダクタ. Bourns SRN2012シリーズは、シールド付き巻線型SMDインダクタです。各種のフェライトコアサイズの製品を用意しています。. 特長と利点: SRN2012シリーズは、半シールド構造で小型サイズ 低プロファイル: 1.2 mm インダクタンス範囲: 0.24 → 2.2 μH 定格電流: 最大3.5 A RoHS準拠及びハロゲンフリー 用途: DC-DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、HDD、携帯電話、 テレビ、LCDディスプレイなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
SRN5040シリーズ半磁気シールド付きパワーインダクタ. SRN5040シリーズは、半シールド構造 半シールド構造 インダクタンス範囲: 1.5 → 47 μH 定格電流: 最大3.6 A 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、HDD、携帯電話、テレビ、LCDディスプレイなど
仕様インダクタンス = 6.8 μH最大直流電流 = 2.3Aパッケージ/ケース = 5040長さ = 5mm奥行き = 5mm高さ = 4mm寸法 = 5 x 5 x 4mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 59mΩシリーズ = SRN5040コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 21MHzインダクタ構造 = 半シールド℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
SRN5040シリーズ半磁気シールド付きパワーインダクタ. SRN5040シリーズは、半シールド構造 半シールド構造 インダクタンス範囲: 1.5 → 47 μH 定格電流: 最大3.6 A 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、HDD、携帯電話、テレビ、LCDディスプレイなど
仕様インダクタンス = 22 μH最大直流電流 = 1.4Aパッケージ/ケース = 5040長さ = 5mm奥行き = 5mm高さ = 4mm寸法 = 5 x 5 x 4mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 152mΩシリーズ = SRN5040コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 11MHzインダクタ構造 = 半シールド℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
SRN5040シリーズ半磁気シールド付きパワーインダクタ. SRN5040シリーズは、半シールド構造 半シールド構造 インダクタンス範囲: 1.5 → 47 μH 定格電流: 最大3.6 A 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、HDD、携帯電話、テレビ、LCDディスプレイなど
仕様インダクタンス = 27 μH最大直流電流 = 1.3Aパッケージ/ケース = 5040長さ = 5mm奥行き = 5mm高さ = 4mm寸法 = 5 x 5 x 4mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 198mΩシリーズ = SRN5040コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 9MHzインダクタ構造 = 半シールド℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
SRN5040シリーズ半磁気シールド付きパワーインダクタ. SRN5040シリーズは、半シールド構造 半シールド構造 インダクタンス範囲: 1.5 → 47 μH 定格電流: 最大3.6 A 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、HDD、携帯電話、テレビ、LCDディスプレイなど
仕様インダクタンス = 4.7 μH最大直流電流 = 3.1Aパッケージ/ケース = 5040長さ = 5mm奥行き = 5mm高さ = 4mm寸法 = 5 x 5 x 4mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 35mΩシリーズ = SRN5040コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 27MHzインダクタ構造 = 半シールド℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
インダクタンス = 15 μH。最大直流電流 = 1.8A。パッケージ/ケース = 5040。長さ = 5mm。奥行き = 5mm。高さ = 4mm。寸法 = 5 x 5 x 4mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 96mΩ。シリーズ = SRN5040。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 15MHz。最小品質ファクター = 17℃。SRN5040シリーズ半磁気シールド付きパワーインダクタ. SRN5040シリーズは、半シールド構造 半シールド構造 インダクタンス範囲: 1.5 → 47 μH 定格電流: 最大3.6 A 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、HDD、携帯電話、テレビ、LCDディスプレイなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
インダクタンス = 1.8 μH。最大直流電流 = 3.7A。パッケージ/ケース = 6045。長さ = 6mm。奥行き = 6mm。高さ = 4.5mm。寸法 = 6 x 6 x 4.5mm。シールド = あり。許容差 = ±30%。最大直流抵抗 = 20mΩ。シリーズ = SRN6045。コア材料 = フェライト。動作温度 Min = -40℃。SRN6045シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN6045シリーズSMD半シールド付きパワーインダクタは、1 → 220 uHのインダクタンス範囲と最高で8 Aの定格電流を備えています。これらのインダクタはAEC-Q200認定を取得しているので、自動車業界に適しています。. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、情報、照明、エンターテイメント) DC-DCコンバータ 電源 テレビ デジタルビデオ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥479
税込¥527
7日以内出荷
インダクタンス = 4.7 μH。最大直流電流 = 1.7A。パッケージ/ケース = 0403。長さ = 4.5mm。奥行き = 4mm。高さ = 3.2mm。直径 = 4.5mm。寸法 = 4.5 x 4 x 3.2mm。シールド = なし。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 94mΩ。シリーズ = SDR0403。コア材料 = フェライトDR。最大自己共振周波数 = 50MHz。インダクタ構造 = フェライトコア℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
インダクタンス = 5.6 μH。最大直流電流 = 1.6A。パッケージ/ケース = 0403。長さ = 4.5mm。奥行き = 4mm。高さ = 3.2mm。直径 = 4.5mm。寸法 = 4.5 x 4 x 3.2mm。シールド = なし。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 100mΩ。シリーズ = SDR0403。コア材料 = フェライトDR。最大自己共振周波数 = 45MHz。最小品質ファクター = 28℃。SDR0403シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 わずか3.2 mmの低プロファイル 低インダクタンス値 RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
インダクタンス = 4.7 μH。最大直流電流 = 1.2A。パッケージ/ケース = 0302。長さ = 3mm。奥行き = 2.8mm。高さ = 2.5mm。直径 = 3mm。寸法 = 3 x 2.8 x 2.5mm。シールド = なし。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 150mΩ。シリーズ = SDR0302。コア材料 = フェライトDR。最大自己共振周波数 = 45MHz。インダクタ構造 = フェライトコア℃。SDR0302シリーズ巻線型チョーク. わずか2.5 mmという低プロファイルのBourns SDR0302シリーズSMDパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
インダクタンス = 680 nH。最大直流電流 = 3.6A。パッケージ/ケース = 2512。長さ = 2.5mm。奥行き = 2mm。高さ = 1.2mm。寸法 = 2.5 x 2 x 1.2mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 43mΩ。シリーズ = SRN2512。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 140MHz。インダクタ構造 = 半シールド℃。SRN2512シリーズ半磁気シールド付きパワーインダクタ. SRN2512シリーズは、半シールド構造で小型サイズ 低プロファイル: 1.2 mm インダクタンス範囲: 0.24 → 2.2 μH 定格電流: 最大4.7 A 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、HDD、携帯電話、 テレビ、LCDディスプレイなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
インダクタンス = 15 μH。最大直流電流 = 1.9A。パッケージ/ケース = 6045。長さ = 6mm。奥行き = 6mm。高さ = 4.5mm。寸法 = 6 x 6 x 4.5mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 96mΩ。シリーズ = SRN6045。コア材料 = フェライト。動作温度 Min = -40℃。SRN6045シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN6045シリーズSMD半シールド付きパワーインダクタは、1 → 220 uHのインダクタンス範囲と最高で8 Aの定格電流を備えています。これらのインダクタはAEC-Q200認定を取得しているので、自動車業界に適しています。. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、情報、照明、エンターテイメント) DC-DCコンバータ 電源 テレビ デジタルビデオ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥589
税込¥648
7日以内出荷
インダクタンス = 2.2 μH。最大直流電流 = 1.3A。長さ = 2mm。奥行き = 1.6mm。高さ = 1.2mm。寸法 = 2 x 1.6 x 1.2mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 186mΩ。シリーズ = SRN2012。コア材料 = フェライト。動作温度 Min = -55℃。SRN2012シリーズ半磁気シールド付きパワーインダクタ. Bourns SRN2012シリーズは、シールド付き巻線型SMDインダクタです。各種のフェライトコアサイズの製品を用意しています。. 特長と利点: SRN2012シリーズは、半シールド構造で小型サイズ 低プロファイル: 1.2 mm インダクタンス範囲: 0.24 → 2.2 μH 定格電流: 最大3.5 A RoHS準拠及びハロゲンフリー 用途: DC-DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、HDD、携帯電話、 テレビ、LCDディスプレイなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥299
税込¥329
7日以内出荷
インダクタンス = 47 μH。最大直流電流 = 1.3A。パッケージ/ケース = 6045。長さ = 6mm。奥行き = 6mm。高さ = 4.5mm。寸法 = 6 x 6 x 4.5mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 257mΩ。シリーズ = SRN6045。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 7MHz。最小品質ファクター = 13℃。SRN6045シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN6045シリーズSMD半シールド付きパワーインダクタは、1 → 220 uHのインダクタンス範囲と最高で8 Aの定格電流を備えています。これらのインダクタはAEC-Q200認定を取得しているので、自動車業界に適しています。. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、情報、照明、エンターテイメント) DC-DCコンバータ 電源 テレビ デジタルビデオ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥549
税込¥604
7日以内出荷
インダクタンス = 240 nH。最大直流電流 = 3.5A。パッケージ/ケース = 2012。長さ = 2mm。奥行き = 1.6mm。高さ = 1.2mm。寸法 = 2 x 1.6 x 1.2mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 33mΩ。シリーズ = SRN2012。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 360MHz。最小品質ファクター = 8℃。SRN2012シリーズ半磁気シールド付きパワーインダクタ. Bourns SRN2012シリーズは、シールド付き巻線型SMDインダクタです。各種のフェライトコアサイズの製品を用意しています。. 特長と利点: SRN2012シリーズは、半シールド構造で小型サイズ 低プロファイル: 1.2 mm インダクタンス範囲: 0.24 → 2.2 μH 定格電流: 最大3.5 A RoHS準拠及びハロゲンフリー 用途: DC-DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、HDD、携帯電話、 テレビ、LCDディスプレイなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
インダクタンス = 270 μH。最大直流電流 = 1.6A。パッケージ/ケース = 1280。長さ = 12.5mm。奥行き = 12.5mm。高さ = 7.5mm。寸法 = 12.5 x 12.5 x 7.5mm。シールド = あり。許容差 = ±10%。最大直流抵抗 = 450mΩ。シリーズ = SRR1280。コア材料 = フェライトDR & RI。最大自己共振周波数 = 3.1MHz。最小品質ファクター = 20℃。SRR1280シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか7.5 mmという低プロファイルのBourns SRR1280シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など. 高定格電流 高周波数に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(400個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
SRR0604シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. E6シリーズで使用可能 4.8 mmの低ユニット高 高電流 RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
仕様インダクタンス = 10 μH最大直流電流 = 1.8Aパッケージ/ケース = 0604長さ = 6.5mm奥行き = 6.5mm高さ = 4.8mm寸法 = 6.5 x 6.5 x 4.8mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 120mΩシリーズ = SRR0604コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 30MHzインダクタ構造 = 巻線型
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
SRN2512シリーズ半磁気シールド付きパワーインダクタ. SRN2512シリーズは、半シールド構造で小型サイズ 低プロファイル: 1.2 mm インダクタンス範囲: 0.24 → 2.2 μH 定格電流: 最大4.7 A 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、HDD、携帯電話、 テレビ、LCDディスプレイなど
仕様インダクタンス = 1 μH最大直流電流 = 3.5A長さ = 2.5mm奥行き = 2mm高さ = 1.2mm寸法 = 2.5 x 2 x 1.2mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 57mΩシリーズ = SRN2512コア材料 = フェライトインダクタ構造 = 巻線型℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥389
税込¥428
7日以内出荷
SRR1260シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか6 mmという低プロファイルのBourns SRR1260シリーズSMDシールドパワーインダクタです。用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など. 高定格電流。高周波数に最適
仕様インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 1.7Aパッケージ/ケース = 1260長さ = 12.5mm奥行き = 12.5mm高さ = 6mm寸法 = 12.5 x 12.5 x 6mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 180mΩシリーズ = SRR1260コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 6.07MHzインダクタ構造 = 巻線型
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(600個)
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
SDR0403シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 わずか3.2 mmの低プロファイル 低インダクタンス値 RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
仕様インダクタンス = 0.001 mH最大直流電流 = 1.15Aパッケージ/ケース = 0403長さ = 3.2mm奥行き = 4mm高さ = 3.2mm直径 = 4.5mm寸法 = 4.5 x 4 x 3.2mmシールド = なし許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 180mΩシリーズ = SDR0403コア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 33MHzインダクタ構造 = 巻線型
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
SRP4020TAシリーズ車載用高電流シールドパワーインダクタ. SRP4020TAシリーズ車載用SMDインダクタはカルボニルパウダーコア製で、高飽和電流とシールド構造により電磁放射を抑えています。SRP4020TAの用途: 車載システム(ドライバアシスタント、情報、エンターテイメント、照明) DC-DCコンバータ 電源特長と利点: AEC-Q200認定 シールド構造 カルボニルパウダーコア 高い飽和電流 インダクタンス範囲: 0.1 → 15 μH AEC-Q200認定 RoHS準拠及びハロゲンフリー. SRP4020TAシリーズ車載用SMD高電流シールドパワーインダクタはカルボニルパウダーコア製で、高飽和電流とシールド構造により電磁放射を抑えています。用途: 車載システム(運転支援、情報、娯楽、照明)、DC / DCコンバータ、電源など
仕様インダクタンス = 3.3 μH最大直流電流 = 3.5Aパッケージ/ケース = 4020長さ = 4.45mm奥行き = 4.06mm高さ = 1.8mm寸法 = 4.45 x 4.06 x 1.8mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 76mΩシリーズ = SRP4020TAコア材料 = カルボニル粉最大自己共振周波数 = 40MHzインダクタ構造 = 巻線型
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥259,800
税込¥285,780
7日以内出荷
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。