抵抗 = 100Ω。定格電力 = 0.25W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 炭素皮膜。シリーズ = RS。温度係数 = -500 → +350ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。。炭素皮膜抵抗器 0.25W. RS PROの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器シリーズは、優れた長期安定性と標準はんだめっき銅リード線を特長としています。 炭素皮膜は、最も一般的なアキシャルリード抵抗器で、非常に優れた許容差と温度係数を要求しない用途に使用されます。特長. 1Ω~9.1mOhmの抵抗値を用意 0.25W 定格電力 5%許容差 抵抗体直径2.3mm、長さ 6.3mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リード線. 炭素被膜の利点. 炭素被膜抵抗器は、炭素粉末をフェノール樹脂と混合して成形し、均一な抵抗体を作ります。 エンドリードを取り付けた後、絶縁ケースに収められます。炭素被膜抵抗器は、初期公差が値の±5%より小さい必要がない用途に使用されます。定格出力とは.. 抵抗器の定格電力は、その抵抗器が安全に放散できる電力量を表します。色の意味は.. それぞれのカラーコードには特定の意味があります。 最初の2色は抵抗器のベース値を示し、次の色は乗数を示し、最後の帯は許容差を示します。 抵抗器に5つのカラーコードがある場合、それはより精密な抵抗器であり、最初の3つのコードは基本値を表し、4番目と5番目はそれぞれ乗数と許容差を表します。RS PRO. RS PROはRSオリジナルのブランド製品です。高品質な製品を幅広い品揃えでご用意しています。 世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO 製品は、すべての製品が厳しい業界標準に準拠して厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している製品に限り、RS PRO 認証シールを付与しており、お客様も安心して使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥259
税込¥285
翌々日出荷
出力電圧 12V dc。入力電圧範囲 9 36 dc。定格電力 30W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 2.5A。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ DIP。絶縁電圧 1.5kV dc。幅 25.4mm。シリーズ CCG 30。ロードレギュレーション 48mV。効率 89%。TDKラムダ CCG30 シリーズ 30 絶縁型DC-DCコンバータ. CCG30シリーズDC-DCコンバータは、ノイズをより低く抑えるために6面シールドの金属ケースに収められており、強い衝撃や振動に耐えられるようにカプセル化されています。この高効率コンバータは、-40~+85℃の周囲温度で動作します。このシリーズは、計測器、放送、通信、一般的な産業、ファクトリオートメーション、プロセス制御の用途に使われています。. 特長. 幅広い DC 入力: 9-36 又は 18-76 業界標準サイズ:1 1 インチ、フットプリント対応 高効率 最大91 リモートオン オフ 出力を調整可能 6面シールド システムの熱管理が簡単 輻射ノイズを抑制 2 1 インチのコンバータに適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
その他【GBW】4MHz【SR】15V/μs、電流:【入力バイアス】50pA、【IN NOISE(1KHz)】25nV/√Hz
入力JFET
電源電圧(V)±18
定格電源電流3.6mA(Vcc=±15)
回路数2回路
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~+70
パッケージDIP-8
オフセット電圧(mV)1
1個
¥439
税込¥483
6日以内出荷
定格電力(W)パルス:0.25
最高使用回路電圧AC75Vrms
取付ピッチ(mm)5.0±1.0
サージオン電流耐量(A)1750/1回-1250/2回
入数10個
RoHS指令(10物質対応)対応
制限電圧(V)200
エネルギー(J)7
最大定格電圧(V)DC100
バリスタ電圧(V)120
静電容量(pF)650[参考値]
1セット
¥649
税込¥714
6日以内出荷
定格電力(W)パルス:0.4
最高使用回路電圧AC300Vrms
取付ピッチ(mm)7.5±1.0
サージオン電流耐量(A)3500/1回-2500/2回
入数10個
RoHS指令(10物質対応)対応
制限電圧(V)775
エネルギー(J)60
最大定格電圧(V)DC385
バリスタ電圧(V)470
静電容量(pF)220[参考値]
1セット
¥939
税込¥1,033
6日以内出荷
定格電力(W)パルス:0.25
最高使用回路電圧AC300Vrms
取付ピッチ(mm)5.0±1.0
サージオン電流耐量(A)1750/1回-1250/2回
入数10個
RoHS指令(10物質対応)対応
制限電圧(V)775
エネルギー(J)30
最大定格電圧(V)DC385
バリスタ電圧(V)470
静電容量(pF)120[参考値]
1セット
¥689
税込¥758
6日以内出荷
定格電力(W)パルス:0.01
最高使用回路電圧AC30Vrms
取付ピッチ(mm)5.0±1.0
サージオン電流耐量(A)250/1回-125/2回
入数10個
RoHS指令(10物質対応)対応
制限電圧(V)104
エネルギー(J)1.1
最大定格電圧(V)DC37
バリスタ電圧(V)47
静電容量(pF)1140[参考値]
1セット
¥559
税込¥615
6日以内出荷
寸法(mm)2.0×1.2
周波数【Q測定条件】1MHz
直流抵抗(max)3Ω
定格電流(max)2mA
電流(mA)【Q測定条件】0.1
Q25min
許容差【インダクタンス】±10%
RoHS指令(10物質対応)対応
最大自己共振周波数6mA(min)
インダクタンス(μH)82
1個
¥119
税込¥131
6日以内出荷
定格電力(W)1/4
カラーコード赤赤黒銀茶
本体寸法(mm)3.3×Φ1.7
抵抗(Ω)2.2
最大使用電圧(V)250
RoHS指令(10物質対応)対応
誤差抵抗値:±1%
耐電圧(V)300
最大過負荷電圧(V)500
1本
¥27
税込¥30
6日以内出荷
寸法(mm)22×9.5×9.0
抵抗(kΩ)5
定格電力(W)5
入数1個
RoHS指令(10物質対応)対応
抵抗値許容差(%)±5
1本
¥159
税込¥175
6日以内出荷
寸法(mm)22×9.5×9.0
定格電力(W)5
抵抗(Ω)50
入数30個
RoHS指令(10物質対応)対応
抵抗値許容差(%)±5
1袋
¥5,598
税込¥6,158
6日以内出荷
寸法(mm)22×9.5×9.0
定格電力(W)5
抵抗(Ω)3
入数1個
RoHS指令(10物質対応)対応
抵抗値許容差(%)±5
1本
¥159
税込¥175
6日以内出荷
寸法(mm)22×9.5×9.0
定格電力(W)5
抵抗(Ω)2
入数1個
RoHS指令(10物質対応)対応
抵抗値許容差(%)±5
1本
¥159
税込¥175
6日以内出荷
寸法(mm)22×9.5×9.0
定格電力(W)5
抵抗(Ω)10
入数1個
RoHS指令(10物質対応)対応
抵抗値許容差(%)±5
1本
¥159
税込¥175
6日以内出荷
寸法(mm)22×9.5×9.0
抵抗(kΩ)1.5
定格電力(W)5
入数1個
RoHS指令(10物質対応)対応
抵抗値許容差(%)±5
1本
¥159
税込¥175
6日以内出荷
寸法(mm)22×9.5×9.0
定格電力(W)5
抵抗(Ω)0.3
入数1個
RoHS指令(10物質対応)対応
抵抗値許容差(%)±5
1本
¥159
税込¥175
6日以内出荷
寸法(mm)22×8.0×8.0
定格電力(W)3
抵抗(Ω)50
入数1個
RoHS指令(10物質対応)対応
抵抗値許容差(%)±5
1本
¥159
税込¥175
6日以内出荷
寸法(mm)63×12.5×12.5
定格電力(W)20
抵抗(Ω)56
入数10個
RoHS指令(10物質対応)対応
抵抗値許容差(%)±5
1袋
¥3,898
税込¥4,288
6日以内出荷
寸法(mm)63×12.5×12.5
抵抗(kΩ)20
定格電力(W)20
入数10個
RoHS指令(10物質対応)対応
抵抗値許容差(%)±5
1袋
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
寸法(mm)63×12.5×12.5
定格電力(W)20
抵抗(Ω)100
入数10個
RoHS指令(10物質対応)対応
抵抗値許容差(%)±5
1袋
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
寸法(mm)63×12.5×12.5
定格電力(W)20
抵抗(Ω)0.1
入数10個
RoHS指令(10物質対応)対応
抵抗値許容差(%)±5
1袋
¥3,898
税込¥4,288
6日以内出荷
寸法(mm)50×10.0×9.5
定格電力(W)10
抵抗(Ω)6.2
入数1個
RoHS指令(10物質対応)対応
抵抗値許容差(%)±5
1本
¥199
税込¥219
6日以内出荷
寸法(mm)50×10.0×9.5
定格電力(W)10
抵抗(Ω)300
入数1個
RoHS指令(10物質対応)対応
抵抗値許容差(%)±5
1本
¥199
税込¥219
6日以内出荷
寸法(mm)50×10.0×9.5
定格電力(W)10
抵抗(Ω)3.9
入数1個
RoHS指令(10物質対応)対応
抵抗値許容差(%)±5
1本
¥199
税込¥219
6日以内出荷
寸法(mm)50×10.0×9.5
定格電力(W)10
抵抗(Ω)20
入数1個
RoHS指令(10物質対応)対応
抵抗値許容差(%)±5
1本
¥199
税込¥219
6日以内出荷
寸法(mm)50×10.0×9.5
抵抗(kΩ)20
定格電力(W)10
入数15個
RoHS指令(10物質対応)対応
抵抗値許容差(%)±5
1袋
¥4,898
税込¥5,388
6日以内出荷
寸法(mm)50×10.0×9.5
定格電力(W)10
抵抗(Ω)15
入数1個
RoHS指令(10物質対応)対応
抵抗値許容差(%)±5
1本
¥199
税込¥219
6日以内出荷
寸法(mm)50×10.0×9.5
抵抗(kΩ)15
定格電力(W)10
入数1個
RoHS指令(10物質対応)対応
抵抗値許容差(%)±5
1本
¥199
税込¥219
6日以内出荷
寸法(mm)50×10.0×9.5
定格電力(W)10
抵抗(Ω)120
入数1個
RoHS指令(10物質対応)対応
抵抗値許容差(%)±5
1本
¥199
税込¥219
6日以内出荷
集積回路(IC) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。