バッテリーテスター :「車用 電圧計」の検索結果
バッテリーに負荷をかけずに測定するコンダクタンス方式(特許)で安全・簡単・迅速の3つのテーマを実現。
仕様必要パワー(V):8、電圧計(V):8~17
材質ABSプラスティック
寸法(mm)180×90×35
質量(g)350
使用範囲CCA(100~1400)、SAE(100~1400)、DIN(100~1400)、IEC(100~800)、EN(100~800)
表示3LEDランプ(緑・黄・赤)、2LEDランプ(緑・赤)
使用可能温度範囲-18~50℃
適合バッテリー12V自動車バッテリ
関連資料(0.21MB)
1台
¥64,980
税込¥71,478
3日以内出荷
『バッテリーテスター/点検用品』には他にこんなカテゴリがあります
- バッテリーテスター
- バッテリー比重計
- バッテリーテスター部品
バッテリー関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。