重量戸車 :「戸車 50mm」の検索結果
「タイプ」から絞り込む

H型(コ型)(6)

V溝型(2)

トロ車型(L型)(2)

山V型(4)

平型(6)
こんなお得な商品も!

戸車 鉄製 V溝型
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
密閉防塵式。
50~60mm車はベアリング、75mm車以上はダブルベアリングを使用。
タイプV型
材質車/ダクタイル鋳鉄、枠/鉄板(ユニクロメッキ仕上げ)
アングル・フラットバー用。50mm~120mmシングルベアリング使用。Eリングにて芯棒固定。車はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップ
車輪径(Φmm)60
トラスコ品番119-8726
形状固定
型式C-2000型
ブレーキナシ
質量(kg)0.53
材質(車輪)ダクタイル鋳鉄
タイプV型
車輪幅(mm)20
取付高(mm)69
金具仕上クロメートメッキ仕上
穴径P(Φmm)15×11
取付寸法X×Y(mm)70
取付座A×B(mm)32×100
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
車輪はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップ
用途アングル、フラットバー用。
タイプコ型
形状固定
型式C-2350型
ブレーキナシ
材質(車輪)ダクタイル鋳鉄
金具仕上クロメートメッキ仕上
車輪には普通鋳鉄より高強度なダクタイル鋳鉄を使用しています。
用途フラットバー用。
タイプコ型
シリーズC-1350シリーズ
トロ用-密閉防塵式ダブルベアリング使用。
車はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップ。
タイプL型
形状固定
型式C-1150型
ブレーキナシ
材質(車輪)ダクタイル鋳物
金具仕上ユニクロメッキ仕上
密閉防塵式、ダブルベアリング入。
芯棒付(Eリング用の溝加工はしていません。また150~200mmの芯棒はボルト・ナットになります)
用途トロ車用。
タイプL型
材質ダクタイル鋳鉄
シリーズC-1200シリーズ
用途アングル、フラットバー用。
タイプV溝型
材質車輪/ダクタイル鋳鉄(FCD-450)
シリーズC-1100シリーズ
密閉防塵ベアリング(SUS440C)を使用しています。
ラバーシールを使用しているため、耐水性に優れています。
用途フロア用。
タイプ平型
シリーズS-3750シリーズ
門車や重量車など多用途にご使用いただけます。
用途工場、学校などの開き戸用門扉などに。
シリーズC-1600シリーズ
仕様シングルベアリング
材質車輪:ダクタイル鋳鉄、枠:スチール
車輪幅(mm)20
取付座A×B(mm)45×32
取付穴径P(mm)8.2
取付ピッチX(mm)25
密閉防塵ベアリング(SUS440C)を使用しています。
ラバーシールを使用しているため、耐水性に優れています。
用途フラットバー用。
タイプコ型
シリーズS-3650シリーズ
引戸金具・折戸金具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。