絞り込み
ブランド
  • SUGICO(スギコ)
  • モノタロウ(1)
  • ヨコヅナ(81)
  • エスコ(66)
  • ハイロジック(38)
  • TOSTEM(LIXIL)(25)
  • 家研販売(22)
  • BEAVER(ビーバー)(21)
  • ケージーパルテック(19)
  • MK(丸喜金属本社)(18)
  • 新日軽(LIXIL)(17)
  • BEST(ベスト)[金物](14)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(13)
  • 伊藤鋳工(11)
  • WAKI(和気産業)(11)
  • ACE(エース)(10)
  • アトムリビンテック(10)
  • 中西金属工業[戸車](10)
  • ツチノ(8)
  • TRUSCO(7)
タイプ
タイプ
丸型(U型)(1)
タイプ
平型(3)
車輪径(Φmm)
  • 30(6)
  • 35(1)
  • 36(2)
  • 40(1)
  • 42(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプから絞り込む
丸型(U型)
丸型(U型)(1)
平型
平型(3)
トック戸車 SUGICO(スギコ)トック戸車SUGICO(スギコ)(2件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷
構造物への取り付けを何ら留め具を必要としないで固定できます。 構造が簡単で、しかも丈夫で安価です。 プラスチック成形品なので、さびません。
寸法(mm)【取付孔】(長さ)40.5×(幅)11×(板厚)1.0又は0.8材質(本体)ポリエチレン(PE)関連資料寸法図(0.05MB)車輪タイプ丸型
ワンタッチ式 ナイロン戸車 平型 SUGICO(スギコ)ワンタッチ式 ナイロン戸車 平型SUGICO(スギコ)
90税込99
1個
当日出荷から翌々日出荷
引戸などに留め具を必要とせず、ワンタッチで固定できます。車輪の脱着が簡単にできます。プラスチック成形品なので、サビません。
材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロンタイプ平型開口寸法(mm)35-36×12.5-13車輪タイプ平型
ガラス戸車 SUGICO(スギコ)ガラス戸車SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
ショーケースなどのガラス戸用です。
材質(本体)ポリアミド(PA)材質(車輪)デルリン(DRS-16-H4W0.25)車輪樹脂ベアリング関連資料寸法図(0.04MB)
防音ゴールド戸車 平30mm SUGICO(スギコ)防音ゴールド戸車 平30mmSUGICO(スギコ)
219税込241
1個
翌々日出荷
防音性と開閉のなめらかさを高めた新素材の車輪です。
車輪径(Φmm)30材質(本体)SPCC(クロメート処理)材質(車輪)外側/エチレン酢ピコポリマー 内側/PA6タイプ平型材質(軸)鉄(クロメート処理)耐荷重(2ヶ当り)(kg)20関連資料寸法図(0.05MB)車輪タイプ平型
ステン枠ベアリング入ジュラコン(R)戸車 SUGICO(スギコ)ステン枠ベアリング入ジュラコン(R)戸車SUGICO(スギコ)
739税込813
1個
翌々日出荷
室内用、重い戸などに使用。開閉が静かです。
用途ガラス戸など関連資料寸法図(0.21MB)
オールステンレスベアリング入戸車 平 SUGICO(スギコ)オールステンレスベアリング入戸車 平SUGICO(スギコ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
重い戸などに最適です。サッシ建具にも使用できます。
材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ステンレス(SUS303)※鉄ベアリング入材質(軸)ステンレス(SUS304)関連資料寸法図(0.07MB)車輪タイプ平型
ステン枠ベアリング入ナイロン戸車 SUGICO(スギコ)ステン枠ベアリング入ナイロン戸車SUGICO(スギコ)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
開閉が静かで、室内用に最適です。
車輪径(Φmm)40材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ジュラコン(鉄ベアリング入)材質(軸)ステンレス(SUS304)耐荷重(2ヶ当り)(kg)50関連資料寸法図(0.08MB)
ステン枠 LP戸車 SUGICO(スギコ)ステン枠 LP戸車SUGICO(スギコ)
479税込527
1個
翌々日出荷
車輪の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性、耐摩耗性に優れています。
車輪径(Φmm)30材質(車輪)LPプラス材質(軸)ステンレス(SUS304)耐荷重(2ヶ当り)(kg)20材質(枠)ステンレス(SUS304)関連資料寸法図(0.06MB)
オールステン戸車 平 SUGICO(スギコ)オールステン戸車 平SUGICO(スギコ)
689税込758
1個
翌々日出荷
サッシ建具にも使用できます。メタル(含油軸受)を使用しているので回転がなめらかです。
材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ステンレス(SUS303)材質(軸)ステンレス(SUS304)関連資料寸法図(0.07MB)車輪タイプ平型
S-ステン戸車 平 SUGICO(スギコ)S-ステン戸車 平SUGICO(スギコ)
849税込934
1個
翌々日出荷
枠の折り返しがないため、掘り込み部分が少なく納まります。メタル(含油軸受)を使用しているので回転がなめらかです。
材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ステンレス(SUS303)材質(軸)ステンレス(SUS304)関連資料寸法図(0.06MB)車輪タイプ平型
ステン枠黒ナイロン戸車 SUGICO(スギコ)ステン枠黒ナイロン戸車SUGICO(スギコ)
449税込494
1個
翌々日出荷
車輪はナイロンを使用しています。耐摩耗性に優れています。
車輪径(Φmm)30材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ナイロン材質(軸)ステンレス(SUS304)耐荷重(2ヶ当り)(kg)25関連資料寸法図(0.06MB)車輪タイプ平型

戸車・車のみ』には他にこんなカテゴリがあります

戸車