絞り込み
「スピードタイプ」から絞り込む

インジケーターカバー
SHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷補修、交換用インジケーターカバー適合3S対応製品SL-3S43J色シルバーアズワン品番64-9569-07
SPARES EC-SR500/レバーパッド ブラック
Campagnolo(カンパニョーロ)¥4,498税込¥4,9481個欠品中レバーパッド ウルトラシフト ブラック カンパニョーロスペアパーツ。 コーラス/レコード/スーパーレコード対応色ブラック
Silver-2 バーエンドコントロール シフトレバー
DIA-COMPE¥6,098~税込¥6,708~1個ほか6日以内出荷バーエンドコントロールシフトレバー。パワーラチェットNon-index タイプ。ショートサイズレバー(ENE Shift レバーより約13mm短い)。シマノ10段まで対応。内径Φ19mm~Φ22mmまでのハンドルバーに取り付けが可能です。材質アルミ製色シルバー
Silver Wシフトレバー 左右セット
DIA-COMPE¥5,798税込¥6,3781ペア欠品中Wシフトレバー。パワーラチェットNon-Indexタイプ。シマノ製10段まで対応。レバー内部にラチェット機能を働かせる小さなカムが内蔵されています。このカムがラチェット側に一段ずつかみ合います。レバーを引くときには抵抗が少なく軽く引ける。戻す方向には抵抗があるため、レバーを止めることができ変速機の位置決めになります。
ENE サムシフター
DIA-COMPE¥7,998~税込¥8,798~1個ほか5日以内出荷から9日以内出荷パワーラチェットNon-Indexタイプ。アルミ製ブラケット(シルバー、ブラック)。26mmハンドルバー対応(23.8mm、22.2mm、ハンドルバー用スリーブ付き)。シマノ製10段まで対応。レバー内部にラチェット機能を働かせる小さなカムが内蔵されています。このカムがラチェット側に一段ずつかみ合います。レバーを引くときには抵抗が少なく軽く引ける。戻す方向には抵抗があるため、レバーを止めることができ変速機の位置決めになります。質量(g)116
ENE 11Sバーエンドコントロール シフトレバー
DIA-COMPE¥10,190~税込¥11,209~1個ほか6日以内出荷11 Speedバーエンドコントロールレバー。パワーラチェットNon-Indexタイプ。シマノ製11段まで対応。ハンドルバー内径がΦ19mm~Φ22mmまでのハンドルバーに取り付けることが可能です。材質アルミ製
ENE ダウンチューブシフター
DIA-COMPE¥12,190税込¥13,4091セット6日以内出荷ダウンチューブシフター。ダウンチューブにシフター台座が無いフレームに取り付ける事が出きます。パワーラチェットNon Indexタイプ。シマノ製10段まで対応。クランプサイズ:Φ28.6mm ヒンジタイプCNC。レバー内部にラチェット機能を働かせる小さなカムが内蔵されています。このカムがラチェット側に一段ずつかみ合います。レバーを引くときには抵抗が少なく軽く引ける。戻す方向には抵抗があるため、レバーを止めることができ変速機の位置決めになります。質量(g)94
ENE Wレバー 左右セット
DIA-COMPE¥5,798税込¥6,3781ペア8日以内出荷Wシフトレバー。パワーラチェットNon-Indexタイプ。シマノ製10段まで対応。レバー内部にラチェット機能を働かせる小さなカムが内蔵されています。このカムがラチェット側に一段ずつかみ合います。レバーを引くときには抵抗が少なく軽く引ける。戻す方向には抵抗があるため、レバーを止めることができ変速機の位置決めになります。
Silver-2 サムシフター
DIA-COMPE¥9,198~税込¥10,118~1個ほか6日以内出荷から7日以内出荷パワーラチェットシフトレバー(Non-index)。アルミ製ブラケット。26mmハンドルバー対応(23.8mm, 22.2mm ハンドルバー用スリーブ付)。ショートサイズレバー(ENE Shiftレバーより約13mm 短い)。シマノ10段まで対応色シルバー
ENE 11S サムシフター
DIA-COMPE¥11,790~税込¥12,969~1個ほか6日以内出荷シマノ11S、カンパ11S対応サムシフター。パワーラチェットNon-Indexタイプ。26mmハンドルバー対応(23.8mm、22.2mm、ハンドルバー用スリーブ付き)。シマノ11段 shadow RD/RD+ 及びカンパ11段に対応(右レバーのみ)。レバー内部にラチェット機能を働かせる小さなカムが内蔵されています。このカムがラチェット側に一段ずつかみ合います。レバーを引くときには抵抗が少なく軽く引ける。戻す方向には抵抗があるため、レバーを止めることができ変速機の位置決めになります。色シルバー
シマノSTI用ブラケットフード
SHAKES¥2,998税込¥3,2981箱(1セット×2本)3日以内出荷ハードとソフト/好みに合わせて硬さの異なる2タイプ、衝撃吸収性に優れたソフトタイプと、耐久性、グリッピングに富んだハードタイプを用意。 滑らない材質/高密度樹脂(PS-TPE)を採用し、水を浸み込まない耐水性に優れた樹脂素材を採用。 グラデーション加工/ダンシング時などのグリッププレッシャーがかかる部位を複数のライダーからトレース。水をはじく特殊な撥水グラデーションを採用。 スリッドライン/製品サイドに掘られた溝にハンドペイントによる15色のカラーをラインナップ。バイクカラー、バーテープに合わせてカラーコーディネートを。用途製品互換:SHIMANO 9150(Di2)STI レバー及び8050(Di2)STI レバー材質高密度樹脂(PS-TPE)質量(g)ペア43公差(g)±2
バーエンドコントロール Silver シフトレバー 左右セット
DIA-COMPE¥9,198税込¥10,1181ペア6日以内出荷バーエンドコントロールレバー。パワーラチェットNon-Indexタイプ。シマノ製10段まで対応。ハンドルバー内径がΦ19mm~Φ22mmまでのハンドルバーに取り付けることが可能です。レバー内部にラチェット機能を働かせる小さなカムが内蔵されています。このカムがラチェット側に一段ずつかみ合います。レバーを引くときには抵抗が少なく軽く引ける。戻す方向には抵抗があるため、レバーを止めることができ変速機の位置決めになります。材質アルミ製
ENE 11Sシフター Wシフトレバー 左右セット
DIA-COMPE¥7,698税込¥8,4681ペア欠品中シマノ11S、カンパ11S対応Wシフトレバー。パワーラチェットNon Indexタイプ。シマノ11段 shadow RD/RD+ 及びカンパ11段に対応(右レバーのみ)
ENE Wing Shifter (ウイングシフター)
DIA-COMPE¥15,190~税込¥16,709~1個ほか6日以内出荷ドロップハンドルバー仕様。パワーラチェットNon Indexタイプ。シマノ11段 shadow RD/RD+ 及びカンパ11段に対応。クランプサイズ:Φ22.2~24mm。レバー内部にラチェット機能を働かせる小さなカムが内蔵されています。このカムがラチェット側に一段ずつかみ合います。レバーを引くときには抵抗が少なく軽く引ける。戻す方向には抵抗があるため、レバーを止めることができ変速機の位置決めになります。色シルバー
ENE ステムマウントシフター
DIA-COMPE¥15,980税込¥17,5781セット欠品中ステムコラムマウントシフター。パワーラチェットNon Indexタイプ。シマノ製10段まで対応。シフトワイヤー角度調節可能。クランプサイズ:Φ22.2mm ヒンジタイプCNC。レバー内部にラチェット機能を働かせる小さなカムが内蔵されています。このカムがラチェット側に一段ずつかみ合います。レバーを引くときには抵抗が少なく軽く引ける。戻す方向には抵抗があるため、レバーを止めることができ変速機の位置決めになります。質量(g)110
SLM9100RSET 右のみ 12S シフトレバー SHIMANO XTR
SHIMANO(シマノ)¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷SHIMANO XTR SL-M9100 右レバーのみ 12S。・素早いレバーアクセスと軽快な操作でサイクリストの集中力を維持。・直感的でシンプルなフロントコントロール力。RAPIDFIRE PLUS MONO。・素早いレバーアクセスと軽快な操作でサイクリストの集中力を維持。・フレキシブルで動きに合わせて最適化可能なコックピットレイアウト仕様●オプティカルギアディスプレイ:オプティカルギアディスプレイ無し●スモールパーツ:ノーズ付アウターキャップおよびブーツx4適合リア12スピード長さ(mm)アウターケーシング:1800色シリーズカラークランプクランプバンドケーブル長(mm)インナー:2050左右区別右
SLU6000LSET 左のみ 2Sシフトレバー SHIMANO CUES
SHIMANO(シマノ)¥3,798~税込¥4,178~1個8日以内出荷SHIMANO CUES シフトレバー SLU6000LSET 2スピード適合フロント2スピード長さ(mm)アウターケーシング:600色シリーズカラークランプクランプバンドケーブル長(mm)インナー:1800左右区別左
SLM8100RSET 右のみ 12S シフトレバー SHIMANO DEORE XT
SHIMANO(シマノ)¥8,098税込¥8,9081個9日以内出荷SHIMANO DEORE XT SL-M8100 右レバーのみ 12S。・素早くスムーズなシフティングにより集中力とコントロール性の向上。素早いレバーアクセス、軽いシフト操作。ラピッドファイヤープラス。瞬間的な押し引きの動作。2ウェイリリース。・軽くレスポンスの良いフロントシフティングにより、効率性、コントロール性および集中力の向上。シングルレバーによりアップ、ダウン両方のシフティング。RAPIDFIRE PLUS MONO。瞬間的な押し引きの動作。2ウェイリリース仕様●オプティカルギアディスプレイ:オプティカルギアディスプレイ無し●スモールパーツ:シール付きキャップ 6 mm x3/ノーズ付アウターキャップおよびブーツx1適合リア12スピード長さ(mm)アウターケーシング:1880色シリーズカラークランプクランプバンドケーブル長(mm)インナー:1800/2050左右区別右
SLM8100LSET 左のみ 2S シフトレバー SHIMANO DEORE XT
SHIMANO(シマノ)¥7,398税込¥8,1381個6日以内出荷SHIMANO DEORE XT SL-M8100 左レバーのみ 2S。・軽くレスポンスの良いフロントシフティングにより、効率性、コントロール性および集中力の向上。シングルレバーによりアップ、ダウン両方のシフティング。RAPIDFIRE PLUS MONO。瞬間的な押し引きの動作。2ウェイリリース。・軽量かつコンパクトなデザインによりトレイルライディングの楽しさを提供仕様●オプティカルギアディスプレイ:オプティカルギアディスプレイ無し●スモールパーツ:シール付きキャップ 6mm x2適合フロント2スピード長さ(mm)アウターケーシング:1320色シリーズカラークランプクランプバンドケーブル長(mm)インナー:1800/2050左右区別左
SLM9100RSET 右のみ 12S シフトレバー SHIMANO XTR
SHIMANO(シマノ)¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷SHIMANO XTR SL-M9100 (I-Spec EV) 右レバーのみ 12S。・素早いレバーアクセスと軽快な操作でサイクリストの集中力を維持。・直感的でシンプルなフロントコントロール力。RAPIDFIRE PLUS MONO。・素早いレバーアクセスと軽快な操作でサイクリストの集中力を維持。・フレキシブルで動きに合わせて最適化可能なコックピットレイアウト仕様●オプティカルギアディスプレイ:オプティカルギアディスプレイ無し●スモールパーツ:ノーズ付アウターキャップおよびブーツx4適合リア12スピード長さ(mm)アウターケーシング:1800色シリーズカラークランプI-SPEC EVケーブル長(mm)インナー:2050左右区別右
SL-M7100左のみ 2S シフトレバー SHIMANO SLX
SHIMANO(シマノ)¥4,590税込¥5,0491個9日以内出荷SHIMANO SLX SL-M7100 (I-Spec EV) 左レバーのみ 2S。・容易にアクセスできるフロントシフティングが効率性とコントロール性を向上。シングルレバーによりアップ、ダウン両方のシフティング。RAPIDFIRE PLUS MONO。瞬間的な押し引きの動作。2ウェイリリース。・軽量かつコンパクトなデザインによりトレイルライディングの楽しさを提供仕様●オプティカルギアディスプレイ:オプティカルギアディスプレイ無し●スモールパーツ:シール付きキャップ 6mm x2適合フロント2スピード長さ(mm)アウターケーシング:1320色シリーズカラークランプI-SPEC EVケーブル長(mm)インナー:1800/2050左右区別左
『ブレーキレバー/シフトレバー』には他にこんなカテゴリがあります
- ブレーキレバー
- シフトレバー
- シフト/ブレーキ一体型レバー