自動車用夏季向け用品 :「カーファン 扇風機」の検索結果
クリップ式で取付が簡単です。
手動で上下左右の角度調整が可能です。
しかも風量はお好みの強さに調整出来る無段階調整タイプです。
用途DC12V車専用
仕様手動で上下左右の角度調整可能
材質本体:ABS樹脂、ファン:PP
寸法(mm)ファン:120、ガード:150
取付方式クリップ
消費電力(W)9
定格電圧(V)DC12
電源コード(m)約2.5
首振角度(°)上下左右60
風量調整無段階
ヒューズ2A
最大消費電流(A)0.75
取扱説明書(7.3MB)
最大風量(m/s)約7.0
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
風力を強弱の2段設定する事が出来る扇風機です。
空気循環を良くすることで冷暖房の効率アップに繋がります。
ツイン式なので効果がさらに高まります。
用途DC12V車用
材質本体:ABS樹脂、ファン:PP
質量(g)約500
タイプツインタイプ
消費電力(W)6.5
電源シガーソケット
定格電圧(V)DC12
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約140×266×120
電源コード(m)約1.8
首振角度(°)左右180、上下360
ファン外径(Φmm)ファン:90、ガード:108
風量調整強弱2段階
ヒューズ2A
最大消費電流(A)0.65
取扱説明書(1.5MB)
最大風量(m/s)強:約5.0、弱:約3.5
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
『カー用品』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用夏季向け用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。