扇風機 (1) カテゴリ: 自動車用夏季向け用品ブランド: MAXWINすべて解除
フレキシブルファン 車載ファン MAXWIN 6日以内出荷
マックスウィンのフレキシブルファン、K-FAN15です。【フレキシブルアーム】ねじったり巻き付けたりできる可動アームで、様々なシーンに対応可能。テントのポールに巻きつけたり、車内のアシストグリップ、ヘッドレストにも巻き付けられます。うずまき状にして机に置いたりもできます。【アルミニウム合金+滑り止め材質】アームの中身は航空機にも使用されるアルミニウム合金で、軽量かつ高強度。外観はシリコン素材で、滑り止め効果もあります。【ファンの向きを調整可能】ボールジョイント+フレキシブルアームで、自在に風向きを調整可能。お好みの場所に涼しい風を送り、微調整も可能です。【3段階の風量調整】風量調整はファンの裏面のスイッチで、弱/中/強 3段階調整が可能。シーンに合わせてお選びいただけます。大風量のファン設計なので、弱でも冷たい風で快適です。【低ノイズで長寿命なBLDCモーター採用】DCモーターより、機械的な摩擦が少なく、エネルギー損失が少ないBLDCモーター採用。高効率・長寿命・低ノイズ・高速回転というメリットがあります。【大容量バッテリー搭載】4000mAh大容量バッテリーが内蔵されています。フル充電で最大約9時間連続使用可能。(弱で使用時)
付属品 本体×1、フレキシブルアーム×1、充電ケーブル(USB A to C)×1 材質 ABS+PC、アルミニウム合金、シリコン 質量(g) 355 出力(W) 5 入力 DC 5V1A 寸法(直径Φ×厚さ)(mm) 120×75 保存温度範囲(℃) -20~60 充電時間(時間) 約7 バッテリー容量(mAh) 4000 アーム長さ(cm) 約45 動作温度範囲(℃) 0~40 稼働時間(時間) 弱/9、中/7、強/6