小型ながら驚きの風量!風力52m毎秒!。洗車後の部分的な水滴の吹き飛ばし。PCや電子機器・車内・エアコン掃除など多用途に活躍!
付属品TYPE-C充電ケーブル1本
寸法(mm)147×49×27
質量(g)312
出力(W)68
電流(A)3
電圧(V)7.4
電源USB typeC(DC5V)
使用時間(分)30(最大風量)/180(最小風量)
回転速度(min-1[r.p.m])130000
風量調整3段階切替
最大風速(m/s)52
充電時間(時間)約3
動作温度(℃)-10~50
バッテリー容量(mAh)リチウム電池:4000
1式
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
『カー用品』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用夏季向け用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。