チャンネルナット RS PRO M6 ナットベース寸法6 x 19mmRS PRO7日以内出荷
RS Pro チャンネルナットRS Pro では、チャンネル ストラットの取り付けに使用するチャンネルナットや基本的なアクセサリを幅広く取り揃えています。このチャンネルナットは、事前にドリル加工された穴とねじボルトを備えたフラットプレートフィッティングブラケットと組み合わせて使用します。どのように機能するのですか? チャンネルナットは Unistrut チャンネルの内側に挿入し、目的の位置に達するまで所定の位置にスライドするように設計されています。ブラケットやボルトと組み合わせて使用すると、ロック機構として機能します。適切なチャンネルナットはどのように選択しますか?チャンネルナットは、Unistrut 金属チャンネルでカスタムフレームワーク、シェルビング、又はサポートシステムを作成する際に不可欠なアクセサリです。最も一般的なサイズを用意しています。M6 M12 は長いスプリング又は短いスプリングを備え、亜鉛めっき、スチール、ステンレススチールなどの素材を選択できます。取り付け後は、溶接することなく強力なユニオンを形成します。大幅に改善された RS RS Pro のフィルタシステムを使用して、必要な寸法、素材、及びねじサイズを選択別名:Zebedee ナット バックナット スプリングチャンネルナット特長と利点一般に、チャンネル ストラットにブラケットを取り付けるために使用されます ねじ付きロッドの落下に最適な固定具です 材質:スチール、亜鉛めっき、ステンレススチール 屋内及び屋外用途に最適です 短いスプリングが付属します ねじサイズ:M6 M12 用途 製造 シェルビング リフティング サポートシステム
仕様ネジサイズ = M6ナットベース寸法 = 6 x 19mmスプリングタイプ = ショートRoHS指令(10物質対応)対応