充電圧着器Panasonic(パナソニック)翌々日出荷
軽量2.1kgのスティック形状 片手で取り回しラクラク
圧着端子、スリーブ60スケアまでを圧着可能
小型軽量で使いやすい10.8V 2.0Ah電池1個付セット。
バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)10.8公称出力(kW)42全長×全幅W×全高(mm)329×70×103質量(kg)2.1能力CV線(14mm2 )約470回、CV線(22mm2 )約280回、CV線(38mm2 )約230回、CV線(60mm2 )約160回色ブラックセット内容本体、電池パック10.8V 2.0Ah:EZ8L1020FA、急速充電器(リチウムイオン専用):EZ7L10A、プラスチックケース:EZ9K02仕様圧着範囲(ダイスの組合せ):(銅線用裸圧着端子およびスリーブ) コネクタ(mm2 )14・22・38:オスダイス14-38・メスダイス14-60、コネクタ(mm2 )60:オスダイス60・メスダイス14-60
充電圧着器DualPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)翌日出荷
ケーブルの向きに合わせて先端部が360度回転。
規定の圧力に達すると音でお知らせ。
付属品圧着ダイスセット、ケース質量(kg)4.4(電池パックEZ9L54装着時、コネクタサイズ250用)色黒圧着回数【コネクタ圧着(CV線)(目安・フル充電・電池パックEZ9L45装着時)】約250回(60mm2)約150回(100mm2)約140回(150mm2)約110回(200mm2)約110回(250mm2)圧着範囲(mm2)14~250(銅線用裸圧着端子及びスリーブ)公称出力(kN)125(12.7tonf)寸法(全長×全高×幅)(mm)293×234×69
充電圧着器<本体のみ>DualPanasonic(パナソニック)翌日出荷
ケーブルの向きに合わせて先端部が360度回転。
規定の圧力に達すると音でお知らせ。
充電圧着器 本体のみPanasonic(パナソニック)8日以内出荷
軽量2.1kgのスティック形状 片手で取り回しラクラク
圧着端子、スリーブ60スケアまでを圧着可能
公称出力(kW)42全長×全幅W×全高(mm)329×70×103質量(kg)2.1能力CV線(14mm2 )約470回、CV線(22mm2 )約280回、CV線(38mm2 )約230回、CV線(60mm2 )約160回色ブラックセット内容本体のみ仕様圧着範囲(ダイスの組合せ):(銅線用裸圧着端子およびスリーブ) コネクタ(mm2 )14・22・38:オスダイス14-38・メスダイス14-60、コネクタ(mm2 )60:オスダイス60・メスダイス14-60
『充電工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります