1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧着・圧縮・切断バランスのいいT型ボディで使いやすい
付属品圧着コマ、圧着ヨーク、メスダイス、バッテリーBL1860B、充電器DC18RF、プラスチックケース 質量(kg)4.7(250mm2ダイス/バッテリー含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×85×330 圧着範囲(mm2)014~250(銅線用裸圧着端子およびスリーブ) バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー容量(Ah)6 バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)実用約27、フル約40 関連資料(2.8MB) 公称出力(W)127 1充電当たりの作業量14mm2:約500回、60mm2:約370、100mm2:約220、250mm2:約150
1台
309,800 税込340,780
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング